SSR2シリーズ分割ラック用の側板です。取り付けはねじ止め式です。上部のコインロックで施錠できます。コインロックは鍵番違い品への変更が可能です。 ・ディンブルキー(150通り) ※ノーマルねじ止め側板はサーバーラックSSR2シリーズと一緒にご依頼ください。
19インチパネル、19インチ機器等をラックマウントした際に、ねじ止め部をカバーするフレームです。RKCシリーズのJIS規格用とEIA規格とに機種が分かれています。
ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品です。
付属のサポートアングルをラックに取り付け、棚の前面2箇所をねじ止めするだけで簡単に取り付けできます。
放熱穴が開いている機種(NPO-20□□SLHH□□)、開いていない機種(NPO-20□□SLHS□□)の両方を用意しています。
T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
仕様穴なし
材質スチール
色ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)30
ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M12)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。
仕様●外形サイズ:W50×H51×D50mm●質量:0.14kg
アズワン品番65-6458-47
1式(2本)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M12)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。
仕様●外形サイズ:W55×H123×D55mm●質量:0.33kg●色/外装処理:亜鉛めっき
アズワン品番65-6458-49
1式(2本)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
19インチラックの高さ調整と水平だし用(ナットプレート付)
ラックの高さ調整と水平だしに用います。
下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。
キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。
Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。
特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
質量(kg)1.1
色ブラック
表面処理亜鉛めっき・塗装
適合ラックシリーズ名:NBSP、RKCS、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH
材質スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×121×40
付属品取付用ねじ(M5 8本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。
ラックの高さ調整と水平だしに用います。
下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。
キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。
キャスター(RACT-093J-S2、RACT-093JK-S2、RACT-093JK-SR2)との併用が可能です。
Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。
特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ・塗装(ブラック)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×121
質量(kg)1.1
1セット(2個)
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
幅と奥行長さが調整可能な収納棚
付属品ラック取付用ねじ(M5 8本)、棚組立用ねじ(M4 9本)
材質鋼板
質量(kg)5.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469~488×44×572~772
板厚t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)70(棚右と棚左を5箇所ねじ止めした場合。前後2箇所の場合は50kg)
関連キーワード