ワイヤに低頭量のTiが含まれているので高電流域でアークの安定性が優れ、さらに溶着速度が速いため高能率溶接に適しています。
電気めっき処理を施し、高電流域での送給性及び長期間溶接作業時のめっき剥離性を改良。
用途造船、鉄骨橋梁、化工及び電気機械類、車両などの高電流突合せ及び水平すみ肉の溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2
規格AWS A5.18 ER70S-G/JIS Z3312 YGW11
伸び(%)28
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])80[8](-29℃)
降伏点(N/mm2)450
電流範囲(A)200~350
引張強度(N/mm2)560
性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK
ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。
用途造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。
規格AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12
伸び(%)28
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])70[7](-29℃)
降伏点(N/mm2)430
引張強度(N/mm2)540
性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUV
ワイヤー種類ソリッド
チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。
260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。
用途造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。
ワイヤー径(Φmm)1.2
規格AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-U
伸び(%)28
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])86[9](0℃)
降伏点(N/mm2)548
電流範囲(A)(F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300
引張強度(N/mm2)582
性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRS
ワイヤー種類フラックス入り
メタル系のフラックス入りワイヤで、下向及び水平すみ肉溶接用です。
ソリッドワイヤに比べ溶着速度が10~30%大きく、アークがソフトで安定しており、スパッタが極めて少なく高能率溶接に適しています。
プライマー鋼板の溶接では耐気孔性にすぐれ、比較的高速溶接に適しています。
用途造船、鉄骨、橋梁、産業機械、自動車などの高能率溶接用(鉄構造物の高能率溶接用)。
ワイヤー径(Φmm)1.2
規格AWS A5.20 E70T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T15-0 C A-U
伸び(%)28
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])60[6](0℃)
降伏点(N/mm2)560
電流範囲(A)250~300
引張強度(N/mm2)590
性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CCS、CRS
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
関連キーワード