カテゴリ

  • 照明(26)
  • 厨房用品(19)
  • 農具(18)
  • 日用品(13)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 安全保護具(7)
  • 家電(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 理美容(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 事務用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • マスク(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建築金物(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • セーブインダストリー
  • モノタロウ(6)
  • SMC(2,379)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,057)
  • メディアカバーマーケット(759)
  • ダイヤトレンド(573)
  • Panasonic(パナソニック)(532)
  • ホンダ(511)
  • NEG(日電理化硝子)(471)
  • KTM(369)
  • Puig (プーチ)(317)
  • 大見工業(270)
  • (240)
  • SAMTEC(224)
  • シンコール(208)
  • MAZDA(マツダ)(184)
  • onsemi(175)
  • アズワン(162)
  • エレコム(161)
  • サンワサプライ(157)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sv」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式洗浄器 エコウォッシュ セーブインダストリー手動式洗浄器 エコウォッシュセーブインダストリー
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
赤ちゃんのおしり・介護・停電時・海外旅行・レジャーなど、水洗トイレがない場合や使えない時に、とっても便利!ロングノズルが自在に曲がるので、妊婦さん・体型の大きい方も、体にフィットして楽々ウォッシュ!ポイント1:本体が手にピッタリフィットし、滑りにくい形状ですポイント2:本体が柔らかい素材なので、女性・子供さんでも、軽い力でしっかり洗浄ポイント3:ペットボトルに簡単に取り付けでき、収納時はコンパクトにポイント4:携行に便利な収納ポーチ付、部品が分解洗浄できるので、衛生的です
材質本体・パッキン…ポリエチレン樹脂(耐熱温度80℃)、チューブ…シリコーンゴム(耐熱温度:180℃)、ノズル・キャップ・ジャバラ…ポリプロピレン樹脂(耐熱温度120℃)、自在芯…アルミニウム、収納ポーチ…ポリエステル、ポーチ止め具…ポリプロピレン寸法(mm)約315×75×35容量(mL)180質量(g)約44キャップペットボトルに装着可アズワン品番65-3402-22
フレキシブル センサーライト セーブインダストリーフレキシブル センサーライトセーブインダストリー
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質ABS樹脂質量(g)95定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)3全光束(Lm)白色/200、暖色/180センサー感知角度:100°サイズ(mm)60×200×60感知距離(m)2.5~3
4way ハンディークリーナー&エアーブロアー セーブインダストリー4way ハンディークリーナー&エアーブロアーセーブインダストリー
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
付属品クリーナー本体、収納ポーチ、充電ケーブル(Type-C)、予備フィルター、先端ブラシ、ワイドノズル、隙間ノズル、先細ノズル材質本体:ABS樹脂、ダストカップ:ポリカーボネート、フィルター:HEPA ポリプロピレン樹脂寸法(mm)60×270×50質量(g)306出力(W)45±10%定格電圧(V)7.4表示【LED】充電中・満充電ダストボックス容量(L)0.13保証期間6か月吸引量4000pa充電電圧(V)5充電時間(時間)3.5~4バッテリー容量(mAh)1800 (3.7V)ポート【充電】type-C/DC駆動時間(分)15~20
大容量防災ラジオ セーブインダストリー大容量防災ラジオセーブインダストリー
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
付属品接続ケーブル(Type-C対応USB充電ケーブル)材質本体:ABS樹脂、透明部:PS樹脂寸法(mm)150×80×43質量(g)270周波数(kHz)【AMラジオ】520~1710対応AM/FMラジオ保証期間6か月周波数(MHz)【AMラジオ】76~108バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】1200(3.7V)LED使用数(個)1(白色)
灰ふるい 13cm セーブインダストリー灰ふるい 13cmセーブインダストリー
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質本体:スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)、アミ:18-8ステンレス、ハンドル:18-0ステンレス直径(Φmm)【網】Φ0.32×12メッシュ質量(g)85サイズ(mm)130×175×52
モバイル型 コスメティックミラー セーブインダストリーモバイル型 コスメティックミラーセーブインダストリー
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
材質ポリウレタン樹脂、ABS樹脂、ガラス寸法(mm)135×200×12質量(g)285消費電力(W)3入力電圧(V)5/1A連続使用時間(分)90バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)1000
刈込ハサミ セーブインダストリー刈込ハサミセーブインダストリー
2,290税込2,519
1個
5日以内出荷
材質刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC質量(g)785切断能力(mm)【枝】~10ハンドル300mmサイズ(mm)190×560×75刃渡り(mm)185
伸縮式 刈込ハサミ セーブインダストリー伸縮式 刈込ハサミセーブインダストリー
2,790税込3,069
1個
5日以内出荷
材質刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC質量(g)1100切断能力(mm)【枝】~8ハンドル285~455mmサイズ(mm)200×710×85刃渡り(mm)185
ロッキングフットレスト セーブインダストリーロッキングフットレストセーブインダストリー
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質足置き・フレーム:PP、滑り止め:EVA寸法(mm)80×80×5質量(g)113
洋服がすべりにくくなるシリコンチューブ 12PC セーブインダストリー洋服がすべりにくくなるシリコンチューブ 12PCセーブインダストリー
789税込868
1袋(12個)
5日以内出荷
材質シリコン寸法(mm)50×5×5質量(g)9取付可能寸法(mm)太さ:Φ3~5
雑草が生えにくい人工芝 セーブインダストリー雑草が生えにくい人工芝セーブインダストリー
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
仕様【カールパイル】緑色&ベージュ色【トレートパイル】濃淡緑色2色質量(kg)10グリーン寸法(m)1×10丈(mm)【芝】18
ガーデニングマルチシート セーブインダストリーガーデニングマルチシートセーブインダストリー
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
寸法(mm)800×800×5グリーン質量(g)113耐荷重(kg)8
カーペットローラー セーブインダストリーカーペットローラーセーブインダストリー
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質【本体】ポリプロピレン【ブラシ】ナイロン【ストッパー】TPR樹脂寸法(mm)195×190×55質量(g)175繰り返し・詰め替え対応
一番氷!製氷くん セーブインダストリー一番氷!製氷くんセーブインダストリー
799税込879
1個
4日以内出荷
材質【ケース】ポリプロピレン【内容物】脱塩素セラミックス・ミネラルセラミックス・抗菌セラミックス寸法(mm)20×53×20質量(g)7
除電ができる 仏壇お掃除ブラシ セーブインダストリー除電ができる 仏壇お掃除ブラシセーブインダストリー
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質大ブラシ:ポリエステル+帯電防止用糸小ブラシ:山羊毛柄:ABS樹脂長さ(mm)(毛)大ブラシ:65小ブラシ:30質量(g)43サイズ(mm)55×265×55
ピタッと強力 マグネットフック 3個組 セーブインダストリーピタッと強力 マグネットフック 3個組セーブインダストリー
1,390税込1,529
1セット(3個)
4日以内出荷
材質スチール(ニッケルメッキ)ネオジウム磁石(ニッケルメッキ)質量(g)37耐荷重(kg)横向き時:2吊り下げ時:7.5サイズ(mm)25×25×43
ソーラー&USBパワーチャージャーⅡ セーブインダストリーソーラー&USBパワーチャージャーⅡセーブインダストリー
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
付属品USBケーブルタイプA-タイプC×1USBケーブルタイプA-MicroB×1材質本体:ABS樹脂保護パーツ:ABS樹脂寸法(mm)75×157×20質量(g)275電力(W)ソーラー:1.5定格入力電圧(V)5定格出力電流(A)2定格入力電流(A)2電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)5充電時間(時間)USB充電:10ソーラー充電(晴天時):82定格出力電圧(V)5バッテリー容量(mAh)8000光束(Lm)LEDライト:90
ピタッと強力マグネットフック 3個組 セーブインダストリーピタッと強力マグネットフック 3個組セーブインダストリー
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
キッチンツールや小物などの吊り下げ収納に!
用途強力磁石でしっかり固定、取り外しが自由な磁石タイプ。材質スチール(ニッケルメッキ)、ネオジウム磁石(ニッケルメッキ)寸法(mm)25×25×43質量(g)37耐荷重(kg)【横向き時】2【吊り下げ時】7.5
夜でも咲く フラワー型ガーデンライト セーブインダストリー夜でも咲く フラワー型ガーデンライトセーブインダストリー
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
材質ライト部:アルミニウム / ポール上下:スチール / スイッチ部:ポリプロピレン / 電源:ソーラーパネル / 光源:LED寸法(mm)110×155×700質量(g)210電池充電式Ni-MH単三型電池バッテリー容量(mAh)600点灯時間(時間)5~6
モレーヌ・トレールⅡ/-/- セーブインダストリーモレーヌ・トレールⅡ/-/-セーブインダストリー
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
コードレス ヘアブラシ セーブインダストリーコードレス ヘアブラシセーブインダストリー
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
仕様【温度上昇速度】150℃まで:6分、160℃まで:8分、180℃まで:11分付属品USBコード(TypeC)寸法(mm)35×25×185質量(g)125定格5V-2A定格電圧(V)3.7温度(℃)150/160/180定格出力(W)7.5連続使用時間(分)20コード長さ(cm)50充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200
ステンレス コンタクト&メガネラック セーブインダストリーステンレス コンタクト&メガネラックセーブインダストリー
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
寸法(mm)95×215×80質量(g)90
抗菌純銅排水口ゴミ受け 浅型 セーブインダストリー抗菌純銅排水口ゴミ受け 浅型セーブインダストリー
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
寸法(mm)132×132×35質量(g)40メッシュ寸法(mm)規格:Φ0.45×(メッシュ)12適合排水口径(Φmm)105~120
ダイヤモンド ミニシャープナー セーブインダストリーダイヤモンド ミニシャープナーセーブインダストリー
2,199税込2,419
1個
5日以内出荷
コンパクトで、ホビーや爪きりなどにも使いやすくなりました。シャープナー断面ダイヤモンド粒子コーディングの上に、さらに硬質クロームメッキで加工。格段の耐久性と研磨性を実現。シャープナーの断面は「片面かまぼこ型」になっているので、カマや爪切りなど、カーブのある刃物も楽々研げます。
材質本体/刃物鋼(表面:ダイヤモンド特殊電着) 、ハンドル/黒積層合板寸法(mm)【刃部】78【柄部】87目の粗さ#325本体質量(g)56本体サイズ(mm)180×18×12
大画面ポータブルTV&ラジオ セーブインダストリー大画面ポータブルTV&ラジオセーブインダストリー
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
災害時やアウトドアに便利な機能がたくさん!大画面TV付きラジオが新登場。ワンセグTV・AM・FMラジオ・携帯充電・LEDライト・サイレン高齢者でも見えやすい、4.3インチの大画面。周りが気にならないイヤホン付き。車内で・災害時や避難所でetc3つの充電方法手回し充電・AC電源・USB充電内蔵バッテリー満充電時の使用時間TV:約6時間ラジオ:約26時間
質量(g)290電源リチウム電池(3.7V-2000mAh) アルカリ単三電池(別売)本体寸法(mm)190×150×55液晶サイズ4.3インチ解像度480×272スピーカー最大出力1.25W(8Ω)コネクタ音声出力用:3.5mmステレオミニジャック受信周波数AMラジオ:552~1701MHz、FMラジオ:76.0~108.0Mhz、テレビ:470~770MHz充電端子MicroUSB マイクロBコネクタメス
COBスリムワークライト セーブインダストリーCOBスリムワークライトセーブインダストリー(1件のレビュー)
779税込857
1個
5日以内出荷
マグネットとフックが付いているため、壁に貼り付けたり吊るして使用することが出来ます。スリムな形状になっているためポケットやバックに入れて持ち運びがしやすい大きさです。ライトの明るさは強(約160ルーメン)弱(約50ルーメン)点滅(約100ルーメン)長押しでSOSモールス信号となっています。電池式で単4電池3本で使用可能です。使用可能時間は約4時間です。
質量(g)42電源単四電池3本本体寸法(mm)30×170×22連続使用時間(時間)4明るさ(Lm)弱:約50、強:約160、点滅:約100電球の種類LED
3Way カーインバーター セーブインダストリー3Way カーインバーターセーブインダストリー
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンセント・USB端子・TypeCの3種類が同時に使えて充電に便利!シガーソケットに差し込むだけで使えます。定格出力70W・家庭用100V製品を車内で使用または充電するための製品です。USB/ACコンセント、USB端子/TypeC/個セント対応です。12V車に対応しており、非常時にも充電できるので安心です。様々な保護機能を備えた安心設計となっています。
用途使用電力の目安電源コンセントのみ:定格70W、最大瞬間85WUSB充電+TypeC=同時18W(各約9W)USB充電+TypeC+電源コンセント=約90WUSB充電最大:18WTypeC充電最大:18W付属品取扱説明書、保証書(6か月分)材質本体/ポリカーボネート、ソケット部/マンガン鋼出力(W)定格70/最大80(コンセント)電流(A)空運転:0.2本体寸法(mm)90×45×41本体質量(g)73出力電圧(V)DC110~156入力電圧(V)DC12使用環境温度(℃)0~40保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、出力過負荷保護、高温保護、USB過電流保護USB出力:DC5V 3.1A
便利なガーデンテープ セーブインダストリー便利なガーデンテープセーブインダストリー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
園芸に最適な結束テープ!苗木、ツル、花束等の結束、コード等の結束、果実の袋止めなどにご使用いただけます。破線つきで80mmに手でカットできます。表面と裏面でくっつき、繰り返し使えて経済的です。やわらかいテープなので、植物を傷つけにくく、しっかりと巻き付けることができます。
付属品取扱説明書材質ナイロンテープ幅(mm)15テープ長さ(m)10巻本体寸法(mm)123×15×123本体質量(g)57
ペーパーレス ステンレス コーヒーフィルター セーブインダストリーペーパーレス ステンレス コーヒーフィルターセーブインダストリー(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ペーパーフィルター不要で、繰り返しドリップできます。ステンレス製なので、丈夫でさびにくくなっております。
仕様食洗器使用可能付属品取扱説明書材質ステンレス鋼質量(g)86本体サイズ(mm)143×123×80適応【カップサイズ】直径6.5cm~8.0cm未満
しな~る ダイヤモンドシャープナー セーブインダストリーしな~る ダイヤモンドシャープナーセーブインダストリー
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
薄く!・軽く!・曲がる!柔軟にしなる薄い刃が便利なシャープナーです。しなることで、今まで出来なかった狭い場所や曲面の箇所も簡単に研げます。水を使わずに研げて、刃物の切れ味が再生します。ダイヤモンド粒子により、優れた研磨性を発揮します。
付属品取扱説明書材質本体/ステンレス刃物鋼(ダイヤモンド粒子特殊電着)、ハンドル/黒強化積層合板質量(g)65目の粗さ(ダイヤモンド粒度)#600本体サイズ(mm)235×25×12
ピタッとワン・ツーシャープナー セーブインダストリーピタッとワン・ツーシャープナーセーブインダストリー
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
吸盤がピタッと吸着固定。片手フリーでラクラク研げます。冷蔵庫やタイル壁など(密着可能な面)吸盤の力で張り付きます。コンパクトなので収納にも貼り置きにもバッチリです。粗目(タングステン)で研ぎ、細目(セラミック)で仕上げ、切れ味を再生します。
付属品取扱説明書材質本体/ABS樹脂、吸盤/PVC、研ぎ部/タングステン鋼・セラミック質量(g)77本体サイズ(mm)65×65×60
シリコン折りたたみゆでざる セーブインダストリーシリコン折りたたみゆでざるセーブインダストリー
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
1つの鍋でゆで時間の異なる食材が混ざることなくいっしょにゆでることができ、お料理時間の短縮になります。引き出しにピッタリ収まる!折りたたみ式ですので、収納・持ち運びに便利です。食洗機に対応しております。
仕様食洗器使用可能付属品取扱説明書材質ハンドル部/ポリプロピレン樹脂(耐熱温度120℃)、ザル部/シリコーンゴム(耐熱温度220℃)質量(g)190本体サイズ(mm)175×130×30
氷雪転倒防止ベルト シュー!ベルト セーブインダストリー氷雪転倒防止ベルト シュー!ベルトセーブインダストリー
1,098税込1,208
1セット
5日以内出荷
いつもの靴にワンツー装着でノンスリップ!アイスバーンや圧雪時にも快適に通勤できます。5本のスパイクが雪面・氷面をしっかりグリップします。柔軟性があり、簡単に装着ができます。シンプルデザインで、収納袋に入れて携帯できます。
付属品収納袋(ナイロン製)、取扱説明書材質本体/シリコン樹脂、スパイク部分/鉄(ニッケルメッキ)
ダストメガネ セーブインダストリーダストメガネセーブインダストリー
649税込714
1個
5日以内出荷
曇らないレンズ使用!通気性抜群!メガネ着用のまま使用できます。刈払い作業・枝打ち・伐採作業などの農林業や研磨・サンダー・ディスク・製材等、電動工具作業から、あなたの大切な目を守ります。
付属品取扱説明書(シールタイプ)材質レンズ部/ポリカーボネート、フレーム部/PVC樹脂、バンド部/ゴム寸法(mm)190×90×58質量(g)70
弁付き活性炭ダストマスク セーブインダストリー弁付き活性炭ダストマスクセーブインダストリー
549税込604
1セット
4日以内出荷
4層フィルターで、花粉・ホコリからのど・鼻をしっかりガードします。農薬散布、果樹の手入れに。悪臭、油臭の防臭、塵埃、金属などの研磨などに。
付属品取扱説明書材質不織布本体寸法(mm)140×115×55本体質量(g)14入数2枚入
弁付きダストマスク セーブインダストリー弁付きダストマスクセーブインダストリー
989税込1,088
1セット
5日以内出荷
弁付きで、花粉・ホコリからのど・鼻をしっかりガードします。息を吸うときは弁が閉じ、吐き出すときは弁が開きます。工場、作業場、家庭で発生する塵埃・粉末塗料粒子などから保護します。自然な形状で、口元の違和感がありません。通気性がよく、サラッとした感触です!ピッタリフィットの鼻あて付きです。
付属品取扱説明書材質不織布本体寸法(mm)145×135×60本体質量(g)17入数3枚入
フェイストレッチ ハードタイプ セーブインダストリーフェイストレッチ ハードタイプセーブインダストリー
1,480税込1,628
1個
5日以内出荷
顔の筋肉が衰えることによって口元あたりがたるみます。フェイスラインが気になりだしたら・・・フェイストレッチでトレーニング!!ハードタイプは1日2~3分、口にくわえて息を吸ったり吐いたりすることで表情筋・ほうれい線・加齢肌を鍛えます。鏡を見ながら行えば、ほっぺたの動きに連動してシリコンがペコンポコンと変化し、音と目で運動の様子がご確認いただけます。外して洗えるシリコン製。いつも清潔にお使いいただけます。※本製品は医療器具ではありません。
付属品取扱説明書材質マウス・先端部/シリコン樹脂、ジョイント部/ポリプロピレン本体寸法(mm)60×60×65本体質量(g)40
ソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ セーブインダストリーソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプセーブインダストリー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。
仕様感知角度:約120度付属品取扱説明書材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh)本体寸法(mm)150×120×325本体質量(g)315保護等級IP44センサー感知方式人感設置場所屋外灯数2点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時)感知距離(m)約3~4電球の種類LED
横に置いて倒れない線香皿 セーブインダストリー横に置いて倒れない線香皿セーブインダストリー
2,698税込2,968
1個
当日出荷
線香を横に置いて使うので、急な地震などで線香が倒れたり灰が飛び散ったりする心配がありません。香炉灰も不要です。網があるので線香が消えずに使えます。網が取り外せるのでお手入れが簡単!フェノール樹脂製の本体とステンレス製の網は、どちらも水洗いが可能です。
付属品取扱説明書材質本体/フェノール樹脂、網/18-8ステンレス質量(g)138本体寸法(mm)195×63×35
灰とり&灰ならし セーブインダストリー灰とり&灰ならしセーブインダストリー
979税込1,077
1個
当日出荷
香炉のお掃除に!手を汚さず香炉に残った線香の燃えカスを取り除けます。香炉の灰をキレイにならすことができます。
付属品取扱説明書材質18-8ステンレス質量(g)16本体寸法(mm)40×110×3
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv