カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三興製作所[スプロケット]
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![MS50SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07543780-241115-02.jpg)
MS50SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥2,398~税込¥2,638~1個11日以内出荷短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。形状SW種類スプロケット寸法A(mm)20寸法C(mm)31.3ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50![MS100 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530961-241115-02.jpg)
MS100 軸穴加工付スプロケット 1列新B型
三興製作所[スプロケット]¥5,498~税込¥6,048~1個10日以内出荷から11日以内出荷短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。形状新B種類スプロケット寸法A(mm)16列数1列ボス長BL(mm)50歯幅(T)(mm)17.6スプロケット形状B型![MS40SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07543780-241115-02.jpg)
MS40SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥2,298~税込¥2,528~1個11日以内出荷短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。形状SW種類スプロケット寸法A(mm)17.5寸法C(mm)27.8ボス長BL(mm)35歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40![MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530961-241115-02.jpg)
MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型
三興製作所[スプロケット]¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から11日以内出荷短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。形状新B種類スプロケット列数1列ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状B型![M50 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07526779-241115-02.jpg)
M50 スプロケット 1列C型
三興製作所[スプロケット]¥1,498~税込¥1,648~1個11日以内出荷主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状C型![M120 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07526779-241115-02.jpg)
M120 スプロケット 1列C型
三興製作所[スプロケット]¥34,980~税込¥38,478~1個11日以内出荷主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.120スプロケット形状C型![M100 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07526779-241115-02.jpg)
M100 スプロケット 1列C型
三興製作所[スプロケット]¥4,898~税込¥5,388~1個11日以内出荷主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)17.6チェーンNo.100スプロケット形状C型![M40 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07526779-241115-02.jpg)
M40 スプロケット 1列C型
三興製作所[スプロケット]¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷から11日以内出荷主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状C型![M60 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07526779-241115-02.jpg)
M60 スプロケット 1列C型
三興製作所[スプロケット]¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から107日以内出荷主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状C型![M140 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07524618-241115-02.jpg)
M140 スプロケット 1列A型
三興製作所[スプロケット]¥5,298~税込¥5,828~1個11日以内出荷ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.140スプロケット形状A型![M60 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07524618-241115-02.jpg)
M60 スプロケット 1列A型
三興製作所[スプロケット]¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から11日以内出荷ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。形状A種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):20列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状A型![M120 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07524618-241115-02.jpg)
M120 スプロケット 1列A型
三興製作所[スプロケット]¥24,980~税込¥27,478~1個11日以内出荷ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。形状A種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):30列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.120スプロケット形状A型![M80 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07524618-241115-02.jpg)
M80 スプロケット 1列A型
三興製作所[スプロケット]¥16,980~税込¥18,678~1個11日以内出荷ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状A型![M25 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07524618-241115-02.jpg)
M25 スプロケット 1列A型
三興製作所[スプロケット]¥369~税込¥406~1個4日以内出荷から27日以内出荷ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状A型![M100 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07524618-241115-02.jpg)
M100 スプロケット 1列A型
三興製作所[スプロケット]¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)17.6チェーンNo.100スプロケット形状A型![M160 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07524618-241115-02.jpg)
M160 スプロケット 1列A型
三興製作所[スプロケット]¥9,498~税込¥10,448~1個11日以内出荷ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)29.4チェーンNo.160スプロケット形状A型![M80SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530035-241115-02.jpg)
M80SD シングル2本掛プロケット
三興製作所[スプロケット]¥3,998~税込¥4,398~1個11日以内出荷ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。形状SW種類スプロケット寸法C(mm)45.4ボス長BL(mm)60歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80![M35SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530035-241115-02.jpg)
M35SD シングル2本掛プロケット
三興製作所[スプロケット]¥859~税込¥945~1個11日以内出荷ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。形状SW種類スプロケット寸法C(mm)15.7ボス長BL(mm)20歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35![M40SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530035-241115-02.jpg)
M40SD シングル2本掛プロケット
三興製作所[スプロケット]¥999~税込¥1,099~1個11日以内出荷ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。形状SW種類スプロケット寸法C(mm)27.8ボス長BL(mm)35歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40![M100SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530035-241115-02.jpg)
M100SD シングル2本掛プロケット
三興製作所[スプロケット]¥8,898~税込¥9,788~1個11日以内出荷ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。形状SW種類スプロケット寸法C(mm)52.4ボス長BL(mm)70歯幅(T)(mm)17.6チェーンNo.100![M60SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530035-241115-02.jpg)
M60SD シングル2本掛プロケット
三興製作所[スプロケット]¥2,298~税込¥2,528~1個11日以内出荷ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。形状SW種類スプロケット寸法C(mm)38.3ボス長BL(mm)50歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60![M50SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530035-241115-02.jpg)
M50SD シングル2本掛プロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,498~税込¥1,648~1個11日以内出荷ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。形状SW種類スプロケット寸法C(mm)31.3ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50![M25スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07420738-241129-02.jpg)
M25スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥399税込¥4391個当日出荷スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。トラスコ品番562-5707材質機械構造用炭素鋼歯数14種類スプロケットボス径BD(mm)20外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)28.54軸穴径(Φmm)下穴:6、B(下穴):6ボス長さ(mm)BL:20![軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79657185-240624-02.jpg)
軸穴加工付MS35スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥889~税込¥978~1個当日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品軸穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)BL:20![軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79657185-240624-02.jpg)
軸穴加工付MS40スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)BL:20![サンコー丸ラック(S45C) 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22299348-160314-02.jpg)
サンコー丸ラック(S45C)
三興製作所[スプロケット]¥5,898~税込¥6,488~1本7日以内出荷材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)歯面硬度95HRB以下![標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562313-140206-02.jpg)
標準ラック(精度等級JIS N8級)
三興製作所[スプロケット]¥7,698~税込¥8,468~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質S45C相当種別ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下![標準平歯車(黒染処理) モジュール5 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール5
三興製作所[スプロケット]¥5,490~税込¥6,039~1個12日以内出荷モジュール5種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)50表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)![標準平歯車(黒染処理) モジュール3 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール3
三興製作所[スプロケット]¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷モジュール3種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)30表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)![標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール1
三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個5日以内出荷から8日以内出荷モジュール1種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)10表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)![軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS40スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥869~税込¥956~1個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応




![MS50SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07543780-241115-02.jpg)
![MS100 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530961-241115-02.jpg)
![M50 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07526779-241115-02.jpg)
![M140 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07524618-241115-02.jpg)
![M80SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07530035-241115-02.jpg)
![M25スプロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07420738-241129-02.jpg)
![軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79657185-240624-02.jpg)
![ステンレスホイル 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68878066-191213-02.jpg)
![サンコーステンレス角ラック 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22299603-160314-02.jpg)
![サンコーステンレス丸ラック 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22299472-160314-02.jpg)
![サンコー丸ラック(S45C) 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22299348-160314-02.jpg)
![標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562313-140206-02.jpg)
![標準平歯車(黒染処理) モジュール5 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
![ローラーチェンカップリング用チェン 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)