カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • 三興製作所[スプロケット]
  • モノタロウ(3)
  • SMC(795)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • ホンダ(30)
  • 東洋技研(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • マキタ(16)
  • ARCOLECTRIC(10)
  • KANA(片山チエン)(8)
  • ロックマンジャパン(8)
  • リケン(7)
  • 信栄物産(7)
  • エスコ(6)
  • CONDOR(山崎産業)(6)
  • ハイオス(5)
  • 岩田製作所(4)
  • サンドビック(4)
  • イージーアップ(4)
  • BULGIN(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl45」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M60スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M60スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • M80スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M80スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • M60 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]

    M60 スプロケット 1列C型

    三興製作所[スプロケット]
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から107日以内出荷
    主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
    形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状C型
  • M50 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]

    M50 スプロケット 2列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
    形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)8.4チェーンNo.50スプロケット形状B型
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール3 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール3

    三興製作所[スプロケット]
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    モジュール3種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)30表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • M40 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]

    M40 スプロケット 1列C型

    三興製作所[スプロケット]
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
    形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状C型
  • ステンレスダブルピッチスプロケット 三興製作所[スプロケット]

    ステンレスダブルピッチスプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット。
    材質ステンレス種類スプロケット
  • ダブルピッチスプロケット 三興製作所[スプロケット]

    ダブルピッチスプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    6,598税込7,258
    1個
    11日以内出荷
    ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット・Sローラ型は21Tまでは機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入れを施しています。22T以上は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。Rローラ型は小歯数までは機械構造用炭素鋼で歯先焼入れは施していません。大歯数は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。
    材質スチール形状ローラ:Rローラ、新B種類スプロケット
  • M60 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    M60 スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
    形状新BW種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):75列数1列ボス径BD(mm)107ボス長BL(mm)45歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型
  • M35 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]

    M35 スプロケット 2列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    3,198税込3,518
    1個
    11日以内出荷
    2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
    形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)4.1チェーンNo.35スプロケット形状B型
伝導部品カテゴリ