「みじん切り」「きざむ」「まぜる」がワンプッシュで簡単にできるフードチョッパー。高速/低速それぞれにスイッチがある為、食材に合わせて使い分けができます。ダブルブレード採用で、スピーディに調理が可能。玉ねぎのみじん切りなどもあっという間!調理に合わせてシングルブレードでも使えます。すっきりしたコンパクトデザインと衛生的な大容量ガラスボトルを採用。場所を気にせず、いつでも衛生的に使えます。使用時にガラスが滑らないすべり止めリングが付属。フタがしまっていないと作動しない安全設計。
付属品すべり止めリング、ヘラ
質量(kg)1.6
色ホワイト
容量(mL)1200(最大使用量300g)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×160×245
定格使用時間30秒
1台
¥4,988
税込¥5,487
5日以内出荷
関連キーワード