2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フカイ工業ブレンダー
5段階のスピード調節可能なハイパワーブレンダー。速度別にスイッチ部分のLEDが点滅します。
用途ブラックチタンコート刃採用で、氷の一緒に攪拌できます。キレイで衛生的なガラスボトル採用。 材質本体:ステンレス、ボトル:ソーダガラス、カッター:ステンレス(ブラックチタンコート) 寸法(mm)170×140×310 質量(kg)2.5 消費電力(W)300 定格1分作動-2分休止 コード長さ(m)1.2 ボトル容量(mL)800 電源(AC V)100(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

氷も砕く、鋭い切れ味のチタンコートカッターを採用。果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。さらに、ミルにもチタンコートを採用。お茶・昆布・小魚などが簡単に粉末にでき、豊富な栄養をまるごといただけます。ボトルはガラス製で衛生的
用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146 質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52 容量(mL)ミキサー:750、ミル:250 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 電源コード(m)1.4
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷