カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- EPCOS(1)
- KEMET(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- NIC Components(1)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- RS PRO(2)
- SPG(1)
- VISHAY(3)
- ニチコン(15)
- ノーブランド(1)
- 東信工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(2)
再生紙使用マーク適合(2)
「35v dc 3300μf」の検索結果

電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から10日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF
日本ケミコン¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXY寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ LXYシリーズ 105℃. 小型アルミ電解コンデンサ 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 105℃、 2,000から5,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S
日本ケミコン¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 60mm。長さ = 60mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.2%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,400V dc, EKMS401VSN821MA50S
日本ケミコン¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷静電容量 = 820μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.15%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミ電解コンデンサ KYシリーズ
日本ケミコン¥679税込¥7471個当日出荷低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ
日本ケミコン¥649~税込¥714~1個当日出荷新規高安定・高導電率電解液、高信頼性技術の採用しています。LXYシリーズを小形化・低インピーダンス化した商品です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミ電解コンデンサ KYBシリーズ
日本ケミコン¥549~税込¥604~1個当日出荷KYAシリーズを低インピーダンス・高リプル・長寿命化した商品です。低比抵抗・高信頼性電解液の採用により、低インピーダンス・長寿命化を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105耐久性10000時間RoHS指令(10物質対応)対応