カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • ニチコン(34)
  • VISHAY(20)
  • RS PRO(18)
  • KEMET(9)
  • EPCOS(3)
  • Ruby-con(3)
  • マスプロ電工(2)
  • Asian Brand(2)
  • 京セラ(1)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • RECOM(1)
  • SCHURTER(1)
  • DFRobot(1)
  • NIC Components(1)
  • Nichicon(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470μ 50v」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF

    日本ケミコン
    ¥839税込¥923
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF

    日本ケミコン
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRGリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 470μF

    日本ケミコン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM許容差 = ±20%基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF

    日本ケミコン
    ¥719税込¥791
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,50V dc, ESMG500ELL471MJ20S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,50V dc, ESMG500ELL471MJ20S

    日本ケミコン
    ¥839税込¥923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 4 μAmA。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
  • コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 10個入 日本ケミコン

    コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 10個入

    日本ケミコン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:760mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7123-38
  • 大形アルミ電解コンデンサ 50V 4700μF 105℃品 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 50V 4700μF 105℃品

    日本ケミコン
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)50端子ねじM5ケース寸法(mm)35×50静電容量4700μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.2パッケージネジ端子形定格電流(Arms)3.1
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ESMG250ELL471MJC5S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ESMG250ELL471MJC5S

    日本ケミコン
    ¥789税込¥868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, ELXS501VSN471MA60S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, ELXS501VSN471MA60S

    日本ケミコン
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 60mm。長さ = 60mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.2%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. 長寿命大容量アルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. リプル電流に対する耐久性: 5000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V LXQシリーズからの小型化 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S

    日本ケミコン
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 60mm。長さ = 60mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.2%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,250V dc, EKMQ251VSN471MP40S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,250V dc, EKMQ251VSN471MP40S

    日本ケミコン
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 40mm。長さ = 40mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ 日本ケミコン

    小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ

    日本ケミコン
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    新規高安定電解液の採用により高リプル・長寿命を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105耐久性10000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 日本ケミコン

    小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ

    日本ケミコン
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    新規高安定・高導電率電解液、高信頼性技術の採用しています。LXYシリーズを小形化・低インピーダンス化した商品です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 日本ケミコン

    小型アルミ電解コンデンサ KYシリーズ

    日本ケミコン
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 47000μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 47000μF

    日本ケミコン
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 4700μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 4700μF

    日本ケミコン
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(2個)
    翌々日出荷