「j-12a」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)5.3
寸法L(mm)35.0
寸法X(mm)1.7
寸法Z(mm)2.5
寸法Y(mm)max10.8
トルク調整範囲(N・m)遮断:40~120
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)6.2
寸法L(mm)37.5
寸法X(mm)1.6
寸法Z(mm)0
寸法Y(mm)max6.2
トルク調整範囲(N・m)遮断:50~120
RoHS指令(10物質対応)対応
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途過負荷保護装置
質量(kg)6.4
寸法L(mm)36
寸法X(mm)1.6
寸法Z(mm)1.7
寸法Y(mm)max6.2
トルク調整範囲(N・m)遮断:50~120
RoHS指令(10物質対応)対応
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途過負荷保護装置
質量(kg)6.4
寸法L(mm)37
寸法X(mm)2.5
寸法Z(mm)0.8
寸法Y(mm)max6.2
トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)11.4
寸法L(mm)43.0
寸法X(mm)3
寸法Z(mm)1.0
寸法Y(mm)max5.0
トルク調整範囲(N・m)遮断:120~350
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)10.8
寸法L(mm)43.0
寸法X(mm)3.2
寸法Z(mm)1.0
寸法Y(mm)max11.2
トルク調整範囲(N・m)遮断:100~350
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)10.8
寸法L(mm)41.5
寸法X(mm)2.0
寸法Z(mm)2.4
寸法Y(mm)max10.8
トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)3.4
寸法L(mm)31
寸法X(mm)2.5
寸法Z(mm)0.9
寸法Y(mm)max4.9
トルク調整範囲(N・m)遮断:40~120
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)5.3
寸法L(mm)36.0
寸法X(mm)2.7
寸法Z(mm)1.6
寸法Y(mm)max5.9
トルク調整範囲(N・m)遮断:60~150
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)6.2
寸法L(mm)38.5
寸法X(mm)2.5
寸法Z(mm)-0.8
寸法Y(mm)max6.2
トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード