「tc12」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)5.3
寸法L(mm)35.0
寸法X(mm)1.7
寸法Z(mm)2.5
寸法Y(mm)max10.8
トルク調整範囲(N・m)遮断:40~120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
41日以内出荷
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)5.3
寸法L(mm)35.0
寸法X(mm)1.7
寸法Z(mm)2.5
寸法Y(mm)max10.8
トルク調整範囲(N・m)遮断:40~120
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)0.68
寸法L(mm)13.1
寸法X(mm)0.6
寸法Z(mm)0.3
寸法Y(mm)max7.6
トルク調整範囲(N・m)遮断:2.0~10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
軸穴種別A
質量(kg)0.25
寸法L(mm)8.0
寸法X(mm)1.1
寸法Z(mm)0.2
寸法Y(mm)max3
トルク調整範囲(N・m)遮断:0.4~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
軸穴種別A
質量(kg)0.25
寸法L(mm)8.0
寸法X(mm)1.1
寸法Z(mm)0.2
寸法Y(mm)max4.0
トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)0.68
寸法L(mm)13.1
寸法X(mm)0.6
寸法Z(mm)0.3
寸法Y(mm)max5.4
トルク調整範囲(N・m)遮断:0.8~3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
軸穴種別A
質量(kg)0.25
寸法L(mm)7.6
寸法X(mm)0.7
寸法Z(mm)0.6
寸法Y(mm)max2.7
トルク調整範囲(N・m)遮断:0.3~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)0.68
寸法L(mm)13.7
寸法X(mm)1.2
寸法Z(mm)-0.3
寸法Y(mm)max8.0
トルク調整範囲(N・m)遮断:4.0~18.0
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)0.68
寸法L(mm)13.7
寸法X(mm)1.2
寸法Z(mm)-0.3
寸法Y(mm)max6.5
トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
軸穴種別A
質量(kg)0.25
寸法L(mm)7.6
寸法X(mm)0.7
寸法Z(mm)0.6
寸法Y(mm)max3.3
トルク調整範囲(N・m)遮断:1.0~3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
5TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
RoHS指令(10物質対応)対応
4TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)10.8
寸法L(mm)41.5
寸法X(mm)2.0
寸法Z(mm)-0.1
寸法Y(mm)max7.4
トルク調整範囲(N・m)遮断:200~650
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)5.3
寸法L(mm)36.0
寸法X(mm)2.7
寸法Z(mm)0.9
寸法Y(mm)max5.7
トルク調整範囲(N・m)遮断:120~450
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)5.3
寸法L(mm)36.0
寸法X(mm)2.7
寸法Z(mm)1.6
寸法Y(mm)max5.9
トルク調整範囲(N・m)遮断:60~150
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)10.8
寸法L(mm)43.0
寸法X(mm)3.2
寸法Z(mm)-1.5
寸法Y(mm)max6.7
トルク調整範囲(N・m)遮断:300~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)10.8
寸法L(mm)41.5
寸法X(mm)2.0
寸法Z(mm)2.4
寸法Y(mm)max10.8
トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)10.8
寸法L(mm)43.0
寸法X(mm)3.2
寸法Z(mm)1.0
寸法Y(mm)max11.2
トルク調整範囲(N・m)遮断:100~350
RoHS指令(10物質対応)対応
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置
質量(kg)5.3
寸法L(mm)35.0
寸法X(mm)1.7
寸法Z(mm)1.8
寸法Y(mm)max6.9
トルク調整範囲(N・m)遮断:100~350
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード