タイプターボライター
風に強いターボの炎が特長の着火ライター:子供が簡単に操作できないように着火レバーが重たい、安全な「チャイルドレジスタンス」仕様。繰り返し使うことができるガス注入式。バーベキューやキャンプなどのアウトドアシーンにおすすめ。使用方法:安全ロックボタンを上側に押し、ロックを解除してください。着火レバーを押すと着火します。炎が小さい又は大きい場合、炎調整ツマミにて炎の大きさを調整することが出来ます。炎を大きくしたい場合はツマミを(+)側に移動させて下さい。また炎を小さくしたい場合はツマミを(-)側に移動させて下さい。次のご使用まで不使用時の際は安全ロックを下側に押し、着火レバーが作動しないようにして下さい。 。PSC取得商品
質量(g)54
タイプターボライター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×19×44
TKG品番9-0724-0901
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)94×63×40
火炎温度(℃)最大1300
ガス容量(g)2.8
質量(g)85
連続使用可能時間1分の連続使用で約30回
タイプターボライター
関連キーワード