絞り込み
ブランド
- サカタ製作所
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,435)
- ホンダ(40,298)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,794)
- スバル(14,628)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,498)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
サカタ製作所
サカタ製作所のページです。サカタ製作所は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在73件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社サカタ製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒940-2403 新潟県長岡市与板町本与板45番地 |

重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付
サカタ製作所(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から5日以内出荷ハイセット3ヶ付属。用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。板厚(mm)2.3板幅(mm)29下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7タイプ剣先5/16
ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)
サカタ製作所(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(30個)ほか当日出荷から7日以内出荷ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。パッキンフェルト+防水材
サビ取りブラシ Lite ボルト用
サカタ製作所¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。用途ボルトのサビ除去。質量(g)110接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50ソケット径(Φmm)外径:40
サビ取りブラシソケット
サカタ製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。 適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8) 対応ボルト長さは65mm以下です。用途ボルトのサビ取りに付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8材質(ブラシ部)ステンレス毛先幅(mm)0.25適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
ハゼ取付金具
サカタ製作所¥729税込¥8021個当日出荷本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。 ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具の固定に。適合屋根:角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用材質(本体)高耐食性めっき鋼板ボルト径(上部)M10締付トルク(N・m)(目安)27適合ソケット対辺17mm
重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付
サカタ製作所(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷ハイセット1ヶ付属。用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。板厚(mm)2.5板幅(mm)29下穴径(Φmm)8質量(kg)0.21タイプ剣先5/16
雪止金具 スノーロイヤルR1 角・丸ハゼ兼用
サカタ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根質量(kg)0.9締付トルク(N・m)33
重ね式折板屋根88タイプ用 軒先面戸
サカタ製作所¥289~税込¥318~1枚当日出荷から5日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途軒先用
嵌合式 BL500ラック式ソーラー金具 M10×33(出)
サカタ製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別BT90/SD+B塗装質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.47引張荷重(kN[kgf])許容:3.38滑り荷重(kN[kgf])許容:0.41側圧荷重(kN[kgf])許容:1.24
留太(とめた)
サカタ製作所¥919~税込¥1,011~1個当日出荷ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合丸ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
三晃式瓦棒葺巾33・35mm ラック式ソーラー金具 M10×32(出)
サカタ製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.25表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×32(出)圧縮荷重(kN[kgf])許容:1.47引張荷重(kN[kgf])許容:0.66滑り荷重(kN[kgf])許容:0.83側圧荷重(kN[kgf])許容:0.41
立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具
サカタ製作所(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組5日以内出荷から8日以内出荷アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具
サカタ製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金材質アルミニウム合金質量(kg)0.5ボルト上部:M10×28(出)締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出)
サカタ製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別SD+B塗装質量(kg)0.4表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.46引張荷重(kN[kgf])許容:0.85滑り荷重(kN[kgf])許容:0.4側圧荷重(kN[kgf])許容:1.02
重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸
サカタ製作所¥1,398~税込¥1,538~1枚5日以内出荷から6日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸
サカタ製作所¥1,298~税込¥1,428~1枚5日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
重ね式折板屋根88タイプ用 水切換気面戸
サカタ製作所¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から6日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22)
サカタ製作所¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。用途ボルトのさび除去接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50
止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用
サカタ製作所¥1,998税込¥2,1981セット(50個)5日以内出荷重ね式折板屋根用の止水パッキンとして。剣先ボルトを打抜いたあとに使用する止水用パッキンです。材質フェルト+防水材厚さ(mm)約7.5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
雪止金具 アングル止め 重ね式折板用
サカタ製作所¥999税込¥1,0991本6日以内出荷重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ質量(kg)0.5タイプドブ/段なし
立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度
サカタ製作所(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1組7日以内出荷から16日以内出荷アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
ソーラーキャリー
サカタ製作所¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷垂直・平行移動もでき、取っ手が取れるので、持ち運びラクラク。用途ハゼ式折板屋根用。寸法(mm)1200×600×900質量(kg)16
重ね式直付用 ソーラー金具
サカタ製作所¥1,698税込¥1,8681組5日以内出荷から20日以内出荷直付工法のためラックが不要。ブラインドリベットによる締結のため、誰でも簡単に施工ができます。アルミ・ステンレス材を採用しているため、塩害エリアの設置が可能です。位置ズレ機能が付いているので施工性が高くなっています。用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具、押さえ金具:アルミニウム合金断面タイプパネル:NF
エンド用妻フレーム
サカタ製作所¥1,898税込¥2,0881本6日以内出荷チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。 ハイセット3ヶ付属。用途妻側(ケラバ・端部)専用のフレームです。仕様剣先ボルト:5/16 M8、鉄(ラスパート処理)、ハイセット:ラスパート質量(kg)0.4材質(本体)亜鉛めっき鋼板下穴径(Φmm)6板厚(mm)2.3板幅(mm)29
重ね式折板用 打ち抜きタガネ
サカタ製作所¥5,698税込¥6,2681本6日以内出荷重ね式折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ3/8・M10兼用です。用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M10・3/8(剣先ボルト)タイプW3/8・M10兼用
重ね式折板用 打ち抜きタガネ
サカタ製作所¥5,698税込¥6,2681本6日以内出荷折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ5/16・M8兼用です。用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M8・5/16(剣先ボルト)タイプW5/16・M8兼用
三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具
サカタ製作所¥1,998税込¥2,1981組22日以内出荷用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。質量(kg)0.45表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装断面タイプNF
留太(とめた)
サカタ製作所¥919~税込¥1,011~1個当日出荷ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
サビ取りブラシ Lite ボルト用
サカタ製作所(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。用途ボルトのサビ除去。ボルト長さ(mm)50接続口(mm)6角棒対角9
鼻隠金具 H300用 セット付
サカタ製作所(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1組6日以内出荷用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき材質(本体)高耐食性めっき鋼板パネル高さ(mm)300
ハゼ式D(ハゼV) 直付ソーラー金具
サカタ製作所¥1,998税込¥2,1981組13日以内出荷から22日以内出荷用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具:溶融亜鉛めっき、受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金質量(kg)0.59断面タイプパネル:NF
止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用
サカタ製作所¥2,398税込¥2,6381セット(30個)5日以内出荷ポリカーボネート製重ね式折板屋根の止水パッキンとして。剣先ボルトに使用する止水用パッキンです。材質クロロプレンゴム厚さ(mm)約5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24