絞り込み
ブランド
  • サカタ製作所
  • モノタロウ(121)
  • Panasonic(パナソニック)(17,476)
  • 三菱電機(9,934)
  • ネグロス電工(2,160)
  • エスコ(2,068)
  • ODELIC(オーデリック)(1,899)
  • 東芝ライテック(1,652)
  • オーム電機(1,424)
  • コイズミ照明(1,344)
  • イチネンTASCO(1,328)
  • ELPA(1,276)
  • 神保電器(1,208)
  • 岩崎電気(1,109)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(980)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サビ取りブラシソケット サカタ製作所

    サビ取りブラシソケット

    サカタ製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。 適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8) 対応ボルト長さは65mm以下です。
    用途ボルトのサビ取りに付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8材質(ブラシ部)ステンレス毛先幅(mm)0.25適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
  • サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所

    サビ取りブラシ Lite ボルト用

    サカタ製作所
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
    用途ボルトのサビ除去。質量(g)110接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50ソケット径(Φmm)外径:40
  • サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22) サカタ製作所

    サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22)

    サカタ製作所
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
    用途ボルトのさび除去接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50
  • 嵌合式 BL500ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所

    嵌合式 BL500ラック式ソーラー金具 M10×33(出)

    サカタ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別BT90/SD+B塗装質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.47引張荷重(kN[kgf])許容:3.38滑り荷重(kN[kgf])許容:0.41側圧荷重(kN[kgf])許容:1.24
  • 嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所

    嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出)

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別SD+B塗装質量(kg)0.4表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.46引張荷重(kN[kgf])許容:0.85滑り荷重(kN[kgf])許容:0.4側圧荷重(kN[kgf])許容:1.02
  • 立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 サカタ製作所

    立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具

    サカタ製作所(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    5日以内出荷から8日以内出荷
    アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。
    用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
  • 立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具 サカタ製作所

    立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具

    サカタ製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金材質アルミニウム合金質量(kg)0.5ボルト上部:M10×28(出)締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
  • 三晃式瓦棒葺巾33・35mm ラック式ソーラー金具 M10×32(出) サカタ製作所

    三晃式瓦棒葺巾33・35mm ラック式ソーラー金具 M10×32(出)

    サカタ製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.25表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×32(出)圧縮荷重(kN[kgf])許容:1.47引張荷重(kN[kgf])許容:0.66滑り荷重(kN[kgf])許容:0.83側圧荷重(kN[kgf])許容:0.41
  • サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所

    サビ取りブラシ Lite ボルト用

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
    用途ボルトのサビ除去。ボルト長さ(mm)50接続口(mm)6角棒対角9
  • サビ取りブラシソケット 替えブラシ サカタ製作所

    サビ取りブラシソケット 替えブラシ

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    サビ取りブラシソケット(別売り)の交換ブラシです。
    用途ボルトのサビ落としに。
  • 88タイプ・ルーフ66タイプラック式ソーラー金具 サカタ製作所

    88タイプ・ルーフ66タイプラック式ソーラー金具

    サカタ製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途88タイプ・ルーフ66タイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金、フェルトパッキン、クッションパッキン、六角ナット(5/16)種別K/88TP表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M8×22(出)締付トルク(N・m)15.0~20.0(ソーラー金具本体、ボルトサイズ5/16・M8時)
  • 立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度 サカタ製作所

    立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1組
    7日以内出荷から16日以内出荷
    アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。
    用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
  • 三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具 サカタ製作所

    三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具

    サカタ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    22日以内出荷
    用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。質量(kg)0.45表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装断面タイプNF
  • ソーラーキャリー サカタ製作所

    ソーラーキャリー

    サカタ製作所
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    垂直・平行移動もでき、取っ手が取れるので、持ち運びラクラク。
    用途ハゼ式折板屋根用。寸法(mm)1200×600×900質量(kg)16
  • サビ取りブラシソケット 大口径タイプ用ブラシ サカタ製作所

    サビ取りブラシソケット 大口径タイプ用ブラシ

    サカタ製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    5日以内出荷
    サビ取りブラシソケット大口径タイプ(品番0V0021B)用ブラシです。
    用途ボルトのサビ取り材質(ブラシ部)ステンレス適合品番0V0021B(サビ取りブラシソケット)
  • サビ取りブラシソケット 大口径タイプ サカタ製作所

    サビ取りブラシソケット 大口径タイプ

    サカタ製作所
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    5日以内出荷
    市販のドリルドライバーにセットし、回すだけ。ワイヤーブラシが回転することでボルトのサビを一気に除去していきます。
    用途ボルトのサビ取り質量(g)約1450ボルト長さ(mm)118(対応)外径(Φmm)90(ソケット)ビット寸法(mm)対角6.35/6角棒(接続口)ソケット長さ(mm)220適合ボルト並目M27・並目M30・並目M33・並目M36(装着するブラシ(別売り)によって変わります)
  • サビ取りブラシソケット 大口径タイプ サカタ製作所

    サビ取りブラシソケット 大口径タイプ

    サカタ製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    5日以内出荷
  • 日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式Aラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所

    日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式Aラック式ソーラー金具 M10×33(出)

    サカタ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    22日以内出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式A屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
  • 丸ハゼラック式ソーラー金具 サカタ製作所

    丸ハゼラック式ソーラー金具

    サカタ製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途丸ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.55表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×25(出)締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:33引張荷重(kN[kgf])許容:2滑り荷重(kN[kgf])許容:1側圧荷重(kN[kgf])許容:2
  • 角ハゼラック式ソーラー金具 サカタ製作所

    角ハゼラック式ソーラー金具

    サカタ製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途角ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.55表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×25(出)締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:33引張荷重(kN[kgf])許容:2滑り荷重(kN[kgf])許容:1側圧荷重(kN[kgf])許容:2
  • ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具 サカタ製作所

    ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具

    サカタ製作所
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1組
    23日以内出荷から32日以内出荷
    ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
  • 嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具 サカタ製作所

    嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具

    サカタ製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    5日以内出荷から32日以内出荷
    用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
  • 嵌合式 BL500直付ソーラー金具 サカタ製作所

    嵌合式 BL500直付ソーラー金具

    サカタ製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    5日以内出荷から32日以内出荷
    用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。