絞り込み
ブランド
- サカタ製作所
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: サカタ製作所のすべての商品

重ね式折板屋根88タイプ用 化粧フレーム
サカタ製作所¥649~税込¥714~1枚6日以内出荷折板屋根の軒先に取り付ける飾り用の面戸です。88タイプ折板屋根の軒先の先端に取り付けます。用途軒先最端部に取り付けて重厚感を与えます。面戸の上面にビス止めして折板に取り付けます。
重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし
サカタ製作所¥399税込¥4391本5日以内出荷ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。板厚(mm)2.3質量(kg)0.4
重ね式折板屋根用補強材 妻アングル
サカタ製作所¥1,498~税込¥1,648~1本6日以内出荷強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。 150タイプ、S60タイプは管理が便利な兼用タイプ。 88タイプは兼用タイプのほかに、一部専用タイプもご用意しております。 強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。
88タイプ・ルーフ66タイプラック式ソーラー金具
サカタ製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から22日以内出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途88タイプ・ルーフ66タイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金、フェルトパッキン、クッションパッキン、六角ナット(5/16)種別K/88TP表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M8×22(出)締付トルク(N・m)15.0~20.0(ソーラー金具本体、ボルトサイズ5/16・M8時)
丸ハゼラック式ソーラー金具
サカタ製作所¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途丸ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.55表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×25(出)締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:33引張荷重(kN[kgf])許容:2滑り荷重(kN[kgf])許容:1側圧荷重(kN[kgf])許容:2
重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付
サカタ製作所¥989~税込¥1,088~1本5日以内出荷から7日以内出荷ハイセット1ヶ付属。用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。板幅(mm)39下穴径(Φmm)下穴なしタイプ剣先3/8
雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用
サカタ製作所(1件のレビュー)¥879税込¥9671個5日以内出荷重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ナット付属。 締付トルク:17N・m用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ナット付適合重ね式88タイプ材質ドブメッキ
鼻隠金具 H600用 セット付
サカタ製作所¥4,598税込¥5,0581組6日以内出荷用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具仕様【脚部】L630付属品フェルトパッキン・平座金(M8)・六角ボルト(M8)・ナット(M14)・山座金材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき質量(kg)2.1材質(本体)高耐食性めっき鋼板パネル高さ(mm)600
鼻隠金具 H450用 セット付
サカタ製作所¥2,898~税込¥3,188~1組6日以内出荷用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき材質(本体)高耐食性めっき鋼板パネル高さ(mm)450
重ね式折板屋根88タイプ用 水上面戸
サカタ製作所¥309~税込¥340~1枚6日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途折板の水上最端部に取り付け、水上側からの雨や風の侵入を防ぎます。面戸の折り返し部分を専用工具を使って折板にカシメ固定します。
ランドマンボルト
サカタ製作所¥499~税込¥549~1本6日以内出荷折板屋根が斜めにカットされている場合、梁と屋根の接合にタイトフレームを使うことができない場合があります。そのような時にはこのランドマンボルトがおすすめです。ハイセット1ヶ付属。用途重ね式折板屋根で梁が斜め(折板屋根が斜めカット)になっている箇所に使用します。
サビ取りブラシソケット 大口径タイプ用ブラシ
サカタ製作所¥5,998税込¥6,5981枚5日以内出荷サビ取りブラシソケット大口径タイプ(品番0V0021B)用ブラシです。用途ボルトのサビ取り適合品番0V0021B(サビ取りブラシソケット)材質(ブラシ部)ステンレス
サビ取りブラシソケット 大口径タイプ
サカタ製作所¥69,980税込¥76,9781本5日以内出荷市販のドリルドライバーにセットし、回すだけ。ワイヤーブラシが回転することでボルトのサビを一気に除去していきます。用途ボルトのサビ取り適合ボルト並目M27・並目M30・並目M33・並目M36(装着するブラシ(別売り)によって変わります)ボルト長さ(mm)118(対応)ビット寸法(mm)対角6.35/6角棒(接続口)外径(Φmm)90(ソケット)ソケット長さ(mm)220質量(g)約1450
アンカーボルトのねじ山つぶれ防止キャップ
サカタ製作所¥29,980税込¥32,9781セット(5本)5日以内出荷鋼管柱の設置時、アンカーボルト先端にキャップを装着することでボルト表面を保護しネジ山の損傷を防ぎます。鋼管柱の設置作業時間短縮につながります。材質SPCC/クロメートメッキ板厚(mm)0.8~1.0質量(g)60
重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち)
サカタ製作所¥559~税込¥615~1個6日以内出荷ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。 山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。付属品山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個質量(kg)0.3
日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式Aラック式ソーラー金具 M10×33(出)
サカタ製作所¥1,998税込¥2,1981個22日以内出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式A屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
角ハゼラック式ソーラー金具
サカタ製作所¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途角ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.55表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×25(出)締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:33引張荷重(kN[kgf])許容:2滑り荷重(kN[kgf])許容:1側圧荷重(kN[kgf])許容:2
嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具
サカタ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個ほか5日以内出荷から32日以内出荷用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
重ね式折板屋根150タイプ用 タイトフレームハイセット付
サカタ製作所¥749~税込¥824~1本5日以内出荷から7日以内出荷ハイセット2ヶ付属。用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。板幅(mm)39
雪止金具 ガッチリ君 重ね式88タイプ用
サカタ製作所¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ケプス付属。 締付トルク:17N・m用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ケプス付適合重ね式88タイプ材質ラスパート
雪止金具 Vストッパー
サカタ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷上からボルト留めによるワンタッチ施工。上からの施工のため、腰への負担が低減されます。 採光・通風穴が雪どけを促進します。アングルに取り付けて使用します。用途ハゼ式折板屋根谷部分の雪止めとして材質ドブメッキ