絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
76件中 4176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具 サカタ製作所立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具サカタ製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷から8日以内出荷
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
重ね式折板屋根150タイプ用 タイトフレームハイセット付 サカタ製作所重ね式折板屋根150タイプ用 タイトフレームハイセット付サカタ製作所
749税込824
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。板幅(mm)39
雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用 サカタ製作所雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用サカタ製作所(1件のレビュー)
879税込967
1個
5日以内出荷
重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ナット付属。 締付トルク:17N・m
用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ナット付適合重ね式88タイプ材質ドブメッキ
サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用サカタ製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。ボルト長さ(mm)50接続口(mm)6角棒対角9
ルーフボルト サカタ製作所ルーフボルトサカタ製作所
9,898税込10,888
1セット(100個)
4日以内出荷
用途折版屋根をタイトフレームなどに固定するために使用します
5点セット サカタ製作所5点セットサカタ製作所
7,498税込8,248
1セット(50個)
4日以内出荷
ナット・ボルト・山座金・平座金・フェルトパッキンの5点セットです
パッキンフェルト+防水材
4点セット サカタ製作所4点セットサカタ製作所
6,298税込6,928
1セット(50個)
4日以内出荷
ナット・ボルト・山座金・フェルトパッキンの4点セットです
パッキンフェルト+防水材
3点セット サカタ製作所3点セットサカタ製作所
3,498税込3,848
1セット(50個)
4日以内出荷
ナット・山座金・フェルトパッキンの3点セットです
パッキンフェルト+防水材
鼻隠金具 H300用 セット付 サカタ製作所鼻隠金具 H300用 セット付サカタ製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
6日以内出荷
用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき材質(本体)高耐食性めっき鋼板パネル高さ(mm)300
鼻隠金具 H600用 セット付 サカタ製作所鼻隠金具 H600用 セット付サカタ製作所
4,598税込5,058
1組
6日以内出荷
用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具仕様【脚部】L630付属品フェルトパッキン・平座金(M8)・六角ボルト(M8)・ナット(M14)・山座金材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき質量(kg)2.1材質(本体)高耐食性めっき鋼板パネル高さ(mm)600
角ハゼB 直付ソーラー金具 高強度タイプ サカタ製作所角ハゼB 直付ソーラー金具 高強度タイプサカタ製作所
1,998税込2,198
1組
6日以内出荷から35日以内出荷
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具関連資料(2.45MB)断面タイプパネル:NF
重ね式直付用 ソーラー金具 サカタ製作所重ね式直付用 ソーラー金具サカタ製作所
1,698税込1,868
1組
5日以内出荷から20日以内出荷
直付工法のためラックが不要。ブラインドリベットによる締結のため、誰でも簡単に施工ができます。アルミ・ステンレス材を採用しているため、塩害エリアの設置が可能です。位置ズレ機能が付いているので施工性が高くなっています。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具、押さえ金具:アルミニウム合金関連資料(4.12MB)断面タイプパネル:NF
ハゼ式D(ハゼV) 直付ソーラー金具 サカタ製作所ハゼ式D(ハゼV) 直付ソーラー金具サカタ製作所
1,998税込2,198
1組
13日以内出荷から22日以内出荷
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具:溶融亜鉛めっき、受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金質量(kg)0.59関連資料(2.72MB)断面タイプパネル:NF
角ハゼA 直付ソーラー金具 高強度タイプ サカタ製作所角ハゼA 直付ソーラー金具 高強度タイプサカタ製作所
1,998税込2,198
1組
6日以内出荷から35日以内出荷
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具関連資料(2.45MB)断面タイプパネル:NF
止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用 サカタ製作所止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用サカタ製作所
2,398税込2,638
1セット(30個)
5日以内出荷
ポリカーボネート製重ね式折板屋根の止水パッキンとして。剣先ボルトに使用する止水用パッキンです。
材質クロロプレンゴム厚さ(mm)約5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
ランドマンボルト サカタ製作所ランドマンボルトサカタ製作所
499税込549
1本
6日以内出荷
折板屋根が斜めにカットされている場合、梁と屋根の接合にタイトフレームを使うことができない場合があります。そのような時にはこのランドマンボルトがおすすめです。ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板屋根で梁が斜め(折板屋根が斜めカット)になっている箇所に使用します。
サビ取りブラシソケット 大口径タイプ用ブラシ サカタ製作所サビ取りブラシソケット 大口径タイプ用ブラシサカタ製作所
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
サビ取りブラシソケット大口径タイプ(品番0V0021B)用ブラシです。
用途ボルトのサビ取り適合品番0V0021B(サビ取りブラシソケット)材質(ブラシ部)ステンレス
サビ取りブラシソケット 大口径タイプ サカタ製作所サビ取りブラシソケット 大口径タイプサカタ製作所
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
市販のドリルドライバーにセットし、回すだけ。ワイヤーブラシが回転することでボルトのサビを一気に除去していきます。
用途ボルトのサビ取り適合ボルト並目M27・並目M30・並目M33・並目M36(装着するブラシ(別売り)によって変わります)ボルト長さ(mm)118(対応)ビット寸法(mm)対角6.35/6角棒(接続口)外径(Φmm)90(ソケット)ソケット長さ(mm)220質量(g)約1450
アンカーボルトのねじ山つぶれ防止キャップ サカタ製作所アンカーボルトのねじ山つぶれ防止キャップサカタ製作所
18,980税込20,878
1セット(5本)
5日以内出荷
鋼管柱の設置時、アンカーボルト先端にキャップを装着することでボルト表面を保護しネジ山の損傷を防ぎます。鋼管柱の設置作業時間短縮につながります。
材質SPCC/クロメートメッキ板厚(mm)0.8~1.0質量(g)60関連資料製品リーフレット(1.25MB)
重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなしサカタ製作所
399税込439
1本
5日以内出荷
ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
板厚(mm)2.3質量(kg)0.4
重ね式折板用 打ち抜きタガネ サカタ製作所重ね式折板用 打ち抜きタガネサカタ製作所
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
重ね式折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ3/8・M10兼用です。
用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M10・3/8(剣先ボルト)タイプW3/8・M10兼用
サビ取りブラシソケット 大口径タイプ サカタ製作所サビ取りブラシソケット 大口径タイプサカタ製作所
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具/溶融 サカタ製作所ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具/溶融サカタ製作所
2,198税込2,418
1組
19日以内出荷
ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
材質押さえ金具:アルミニウム合金質量(kg)0.6タイプパネル断面:NF表面処理(本体)溶融亜鉛めっき
ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具 サカタ製作所ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具サカタ製作所
2,198税込2,418
1組
5日以内出荷から32日以内出荷
ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
角ハゼ直付ソーラー金具 高強度タイプ サカタ製作所角ハゼ直付ソーラー金具 高強度タイプサカタ製作所
2,198税込2,418
1組
22日以内出荷
角ハゼ折板屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
タイプパネル断面:NF表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装
立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度 サカタ製作所立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度サカタ製作所
2,198税込2,418
1組
7日以内出荷から16日以内出荷
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具 サカタ製作所嵌合式 スーパールーフ66タイプ直付ソーラー金具サカタ製作所
2,198税込2,418
1個ほか
5日以内出荷から32日以内出荷
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
嵌合式 BL500直付ソーラー金具 サカタ製作所嵌合式 BL500直付ソーラー金具サカタ製作所
2,198税込2,418
1個ほか
5日以内出荷から32日以内出荷
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付 サカタ製作所重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付サカタ製作所
989税込1,088
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。板幅(mm)39下穴径(Φmm)下穴なしタイプ剣先3/8
三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具 サカタ製作所三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具サカタ製作所
1,998税込2,198
1組
22日以内出荷
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。質量(kg)0.45表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装断面タイプNF
雪止金具 ガッチリ君 重ね式88タイプ用 サカタ製作所雪止金具 ガッチリ君 重ね式88タイプ用サカタ製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ケプス付属。 締付トルク:17N・m
用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ケプス付適合重ね式88タイプ材質ラスパート
雪止金具 Vストッパー サカタ製作所雪止金具 Vストッパーサカタ製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
上からボルト留めによるワンタッチ施工。上からの施工のため、腰への負担が低減されます。 採光・通風穴が雪どけを促進します。アングルに取り付けて使用します。
用途ハゼ式折板屋根谷部分の雪止めとして材質ドブメッキ
マルチグリップ サカタ製作所マルチグリップサカタ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
低い位置で鼻隠金具を取り付けることができます。角ハゼ用です
仕様ドブメッキ適合角ハゼ式折板屋根
ソーラーキャリー サカタ製作所ソーラーキャリーサカタ製作所
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
垂直・平行移動もでき、取っ手が取れるので、持ち運びラクラク。
用途ハゼ式折板屋根用。寸法(mm)1200×600×900質量(kg)16
アース金具2 重ね式直付用) サカタ製作所アース金具2 重ね式直付用)サカタ製作所
999税込1,099
1組(10組)
6日以内出荷
アース金具1 サカタ製作所アース金具1サカタ製作所
1,198税込1,318
1箱(10組)
6日以内出荷