絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,364件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみコンテナ セキスイ折りたたみコンテナセキスイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
おりたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
用途物品の保管・輸送材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20
セキスイ アースプロジェクト ポリダスター 蓋 セキスイセキスイ アースプロジェクト ポリダスター 蓋セキスイ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×180商品タイプフタEBM品番8727700
セキスイ 水切りエコペールセット セキスイセキスイ 水切りエコペールセットセキスイ
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
プラスチックに消臭剤を練り込み配合した樹脂を使用
材質再生ポリプロピレン容量(L)18外寸(mm)257×316×H390商品タイプ本体+フタEBM品番3555200
T型コンテナ底面強化タイプ セキスイT型コンテナ底面強化タイプセキスイ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
床面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。スタッキング(積み重ね)できます。高さ違いのT14、15、28、40およびT20とも嵌合します。底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。
トラスコ品番836-2550材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.46フタなし適合カード差しTS外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)164外寸法・奥行(mm)3602018年トラスコ掲載ページ8 0773コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)314有効内寸法・高さ(mm)131有効内寸法・幅(mm)414
T型コンテナ セキスイT型コンテナセキスイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スタッキング(積み重ね)できます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0774コンテナ種類ベタ目スタッキング
ロック付きフタ一体型オリコン50L セキスイロック付きフタ一体型オリコン50Lセキスイ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
錆びないから濡れても安心! 耐久性に強いので災害現場でも活躍! スライドつまみ 結束バンド対応(フタ・本体・側面・底面)
フタの有無あり材質PP有効内寸(mm)492×333×H303外寸(mm)366×530×334上部内寸(mm)492×333×H303折りたたみ寸法(mm)95許容質量(kg)20
HE-LT HTDV継手 大曲Y セキスイHE-LT HTDV継手 大曲Yセキスイ
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状大曲YタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
PPロープ(3つ打タイプ) セキスイPPロープ(3つ打タイプ)セキスイ(2件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻
当日出荷
切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。自衛隊などで使用されるOD色です。色が目立たず造園用資材としても最適です。
用途自衛隊基地内荷造り用。造園作業用。
エスロン HI-TS継手バルブソケット25 セキスイエスロン HI-TS継手バルブソケット25セキスイ
149税込164
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6359材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット
タフライトテープNo835 セキスイタフライトテープNo835セキスイ
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
TRW型コンテナ セキスイTRW型コンテナセキスイ
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐荷重50kgで変形が少なく、底側面のコンベヤガイド形状でスムーズに移動が可能です。 自動倉庫に最適です。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しTR-65コンテナ種類ベタ目
透明ストレーナ フランジ式 セキスイ透明ストレーナ フランジ式セキスイ
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質(受口)PVC形状Y形種類ストレーナ使用温度(℃)0~50使用流体水、油、薬品ボルト穴数4材質(Oリング)EPDM材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
アダプタエルボ エスロコートLX継手 セキスイアダプタエルボ エスロコートLX継手セキスイ
449税込494
1個
翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
エスロコート LX-5KF セキスイエスロコート LX-5KFセキスイ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)セキスイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
TR型コンテナ セキスイTR型コンテナセキスイ
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタッキングタイプ高さ違いTR17、22、27、47とも嵌合します。自動搬送に適した設計です。小物部品管理が容易です。別売の専用仕切板で間仕切りできます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
ポリエチレン収集袋 セキスイポリエチレン収集袋セキスイ
1,198税込1,318
1袋(20枚)
当日出荷
容量(L)90材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)入数(枚)20寸法(横×縦)(mm)900×1000アズワン品番1-9907-08
DVVUインクリーザー セキスイDVVUインクリーザーセキスイ(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状インクリーザー
DVVU90°チーズ セキスイDVVU90°チーズセキスイ
229税込252
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状90°
DV90°大曲りエルボ セキスイDV90°大曲りエルボセキスイ
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状90°
VPパイプ 一般管 4000L セキスイVPパイプ 一般管 4000Lセキスイ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
長さL(mm)4000±10材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さ(m)4
フィットライトテープ#736強粘着 セキスイフィットライトテープ#736強粘着セキスイ
15,980税込17,578
1箱(6巻)
4日以内出荷
・道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。・コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。・熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途・道路養生・屋外での養生材(ブルシート等)の仮固定に。マンゴータイプ手切れ可能テープ幅(mm)300基材ポリエチレンクロス/PETクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
スリムダスター #25 本体・フタセット セキスイスリムダスター #25 本体・フタセットセキスイ
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
用途を選ばず、色々なシチュエーションに対応可能。カラーも馴染みやすいベージュ(ストーン)をご用意。指で押すだけでフタの開閉がラクにできます。
仕様袋止め、フタ開閉はプッシュタイプ材質【本体】ポリエチレン【蓋】ポリプロピレン【フラップ】ポリスチレン寸法(mm)【投入口】175×280質量(kg)9.3ストーン種類本体+ふた寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×350×550収納量あきビン(250ml)45本 / あき缶(350ml)32本 / ペットボトル(500ml)17本
クラフトテープ(無包装)No.500 セキスイクラフトテープ(無包装)No.500セキスイ
11,980税込13,178
1箱(50巻)
3日以内出荷
クラフト紙を基材としているクラフトテープは、バイオベース率が54%と、OPPテープと比較してプラスチック使用量の削減、そしてそれに伴うCO2排出量の大幅な削減に貢献しています。さらに個包装のパッケージを無くすことでメーカー従来品と比較して、年間約660kgのCO2削減に貢献できます。メーカーが販売している全てのクラフトテープに紙芯を手で簡単につぶせる「エコ紙芯」を採用しています。手でつぶして廃棄することでゴミの体積を大幅に削減できます。また、紙芯は100%古紙を使用しています。
用途段ボールケースなどの封緘段ボール色テープ幅(mm)50基材クラフト紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14粘着剤ゴム系主な用途段ボールケースなどの封緘RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
HI-TS継手 インサートバルブソケット セキスイHI-TS継手 インサートバルブソケットセキスイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格使用流体給水JIS規格JIS K 6743ねじの呼びR
TSルーズフランジ10K セキスイTSルーズフランジ10Kセキスイ
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から9日以内出荷
フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
HIルーズフランジ10K セキスイHIルーズフランジ10Kセキスイ
3,098税込3,408
1枚
当日出荷から5日以内出荷
フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
HTLP・UX継手 ソケット セキスイHTLP・UX継手 ソケットセキスイ
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ソケット材質鋳鉄
エスロカチットS ユニットバスエルボ(外ねじ・ナット有) セキスイエスロカチットS ユニットバスエルボ(外ねじ・ナット有)セキスイ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
形状エルボ穴径(Φmm)壁穴:30
エスロカチットS オスねじアダプター <管用平行ねじ(G)> セキスイエスロカチットS オスねじアダプター <管用平行ねじ(G)>セキスイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
寸法L(mm)61.3寸法B(mm)17寸法W(mm)28
DV90°チーズ セキスイDV90°チーズセキスイ(1件のレビュー)
90税込99
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状90°
導電性コンテナ T型 セキスイ導電性コンテナ T型セキスイ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しA85特性導電性コンテナ種類ベタ目スタッキング
PZ型コンテナフタ セキスイPZ型コンテナフタセキスイ
719税込791
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
セキスイ エコダスター 本体 セキスイセキスイ エコダスター 本体セキスイ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
容量(L)60外寸(mm)325×475×H600
L型メッシュトレー セキスイL型メッシュトレーセキスイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
スタッキングタイプです。積み重ねて使用できます。底面穴あき仕様です。
材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0802
フタ一体型オリコン OC-75L OD セキスイフタ一体型オリコン OC-75L ODセキスイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 商品に優しい内面フラット形状です。 鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。 組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
フタの有無あり適合カード差し(別売):OCK-105トラスコ品番498-3301材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)4.11最大積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
バリカルエプロン 青色 Lサイズ セキスイバリカルエプロン 青色 Lサイズセキスイ
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
ブルートラスコ品番751-5260
ミセスロール取替え用テープ 1本入 セキスイミセスロール取替え用テープ 1本入セキスイ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
テープ幅(mm)195巻数42周巻芯径(Φmm)76商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】 セキスイPVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】セキスイ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ACドレン 異径ソケット セキスイACドレン 異径ソケットセキスイ
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質塩ビ形状異径ソケットアイボリー