11ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,366件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エース バケツ セキスイエース バケツセキスイ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心してお使いいただけます。 1L単位目盛り付です。太くてしなりにくく持ちやすい中空構造取手です。
材質ポリエチレン(PE)形状丸形特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
プラベニハード NS グリーン セキスイプラベニハード NS グリーンセキスイ
21,980税込24,178
1セット(5枚)
4日以内出荷
衝撃性に優れたプラベニハードがずれにくくなった。 帯電防止処理でホコリがつきにくい。 養生テープ粘りが最小限で済みのり残りの心配が軽減。 裏面に滑り止め加工。格子パターン。床とのズレにくさがアップ。 大理石・Pタイル・フローリング・コンクリート平滑な床で滑りにくくなりました。 硬いPP表面は重量物の移動に最適。
幅(mm)900厚さ(mm)2.5仕様ノンスリップ材質(表面)PP1.3倍発泡シート、(裏面)PE/TPRシート長さ(mm)1800寸法(mm)900×1800加工エンボス
T型コンテナ (底面強化タイプ) セキスイT型コンテナ (底面強化タイプ)セキスイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
底面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。スタッキング(積み重ね)できます。底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。
トラスコ品番356-3880材質ポリプロピレン(PP)質量(g)880有効内寸(mm)307×231×101適合カード差しTS外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)134外寸法・奥行(mm)270
エスロン クリーン継手 水栓ソケット 16 セキスイエスロン クリーン継手 水栓ソケット 16セキスイ
89税込98
1個
当日出荷
形状ソケット材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5959質量(g)26呼び径(A)16A
エスロン クリーン継手 水栓エルボ 20 セキスイエスロン クリーン継手 水栓エルボ 20セキスイ
239税込263
1個
当日出荷
形状エルボ90°材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5956質量(g)50
エスロン クリーン継手 エルボ 16 セキスイエスロン クリーン継手 エルボ 16セキスイ
129税込142
1個
当日出荷
形状エルボ90°材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5852質量(g)36
エスロン PTFEパッキン セキスイエスロン PTFEパッキンセキスイ
25,980税込28,578
1箱(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3仕様JIS10K仕様材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。特性耐食性、耐薬品性最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100
エスロン HIパイプ セキスイエスロン HIパイプセキスイ
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状パイプ長さ(m)4
エスロン HI-TS継手水栓ソケット25 セキスイエスロン HI-TS継手水栓ソケット25セキスイ
249税込274
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6370形状ソケット寸法L(mm)65寸法D(mm)40最高使用温度(℃)40
エスロン HI-TS継手バルブソケット25 セキスイエスロン HI-TS継手バルブソケット25セキスイ
149税込164
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6359材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット
タフライトテープNo835 セキスイタフライトテープNo835セキスイ
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
TS型コンテナ用 蓋 セキスイTS型コンテナ用 蓋セキスイ
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
HI-TS インサート給水栓用エルボ セキスイHI-TS インサート給水栓用エルボセキスイ
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。形状エルボ使用温度範囲0~40℃最高使用圧力0.98MPa
DVVU45°エルボ セキスイDVVU45°エルボセキスイ
139税込153
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状45°
DV90°大曲りチーズ セキスイDV90°大曲りチーズセキスイ(1件のレビュー)
249税込274
1個
翌々日出荷
形状90°
フィブロックNEO片側施工用 セキスイフィブロックNEO片側施工用セキスイ
28,980税込31,878
1セット(10回分)
当日出荷
幅(mm)110厚さ(mm)4シルバー長さ(m)110基材プラスチック主な用途隙間用特性耐火
PTFE PK 10K セキスイPTFE PK 10Kセキスイ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
肉厚t(mm)3
【オーダー】ダストボックス セキスイ【オーダー】ダストボックスセキスイ
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク! 街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。 汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。 ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。 回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。 排水栓付きで丸洗いが可能です。 屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)ライトグレー材質(本体)ポリエチレン種類ゴミ集積保管庫外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×680×1050、1190×710×864、1200×710×1160、1315×850×1200、1800×990×1270商品タイプ完成品サービス分類オーダー・加工
和紙粘着テープ#653N(1パック=10巻入) セキスイ和紙粘着テープ#653N(1パック=10巻入)セキスイ
729税込802
1パック(10巻)
当日出荷
薄い和紙基材を使用しているため、すき間からの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。粘着剤は耐溶剤性も持ち合わせいるため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用いただけます。
用途塗装養生用に。油性・水性を問わず様々な塗料に使用可能。トラスコ品番272-8170幅(mm)12厚さ(mm)0.1長さ(m)18基材白色和紙粘着剤ゴム系主な用途塗装・養生用粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)58
20Lポリ容器多層UNクリーン セキスイ20Lポリ容器多層UNクリーンセキスイ
15,980税込17,578
1箱(4本)
4日以内出荷
クリーンルーム内で成型し、容器内の微粒子(パーティクル)を極限まで抑えています。低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。グレー容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
いろいろ使える両面テープ セキスイいろいろ使える両面テープセキスイ
27,980税込30,778
1箱(90巻)
6日以内出荷
・紙製袋を採用・環境対応表記、手切れ作業性に優れている両面タイプ
用途工作、ポスター、小物などクリアテープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.12主な用途固定特性両面
耐熱接着剤 NO100S グリーン 500g セキスイ耐熱接着剤 NO100S グリーン 500gセキスイ
3,198税込3,518
1缶
当日出荷
耐熱性硬質塩ビ管「HTパイプ」用継手(HTDV・透明HTDV)専用接着剤です
用途HTDV・透明HTDV専用接着剤トラスコ品番406-9397危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
TSルーズフランジ10K セキスイTSルーズフランジ10Kセキスイ
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から9日以内出荷
フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
HTLP・UX継手 ユニオン セキスイHTLP・UX継手 ユニオンセキスイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ユニオン材質鋳鉄
透明 DV-VS 排水用バルブソケット セキスイ透明 DV-VS 排水用バルブソケットセキスイ(1件のレビュー)
309税込340
1個
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット透明寸法L(mm)70寸法d(mm)51寸法D(mm)67寸法B(mm)67寸法l(mm)30寸法d1(mm)60.35寸法d2(mm)59.75寸法m(mm)13
野菜結束テープ セキスイ野菜結束テープセキスイ
499税込549
1巻
3日以内出荷から10日以内出荷
生産県を表示する他に、価格ラベルを貼りやすくするなどの作業性に優れた、青果専用の結束テープです。
材質ポリプロピレン寸法(幅Wmm×長さLm)20×100
エスロカチットS ユニットバスエルボ(外ねじ・ナット有) セキスイエスロカチットS ユニットバスエルボ(外ねじ・ナット有)セキスイ
3,898税込4,288
1個
予約販売
形状エルボ穴径(Φmm)壁穴:30
エスロカチットS 継手一体型止水栓(支持無) セキスイエスロカチットS 継手一体型止水栓(支持無)セキスイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
エスロカチットS チーズ(砲金製) セキスイエスロカチットS チーズ(砲金製)セキスイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状チーズ
クールボックス用保冷剤 セキスイクールボックス用保冷剤セキスイ
639税込703
1個
当日出荷
セキスイ アースプロジェクト ポリダスター 本体 セキスイセキスイ アースプロジェクト ポリダスター 本体セキスイ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質ポリエチレン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×325×600(本体のみ)、475×330×760(本体/フタセットの場合)※フタ別売投入口寸法(幅W×高さH)(mm)300×190商品タイプ本体EBM品番8727600
T型コンテナ底面強化タイプ セキスイT型コンテナ底面強化タイプセキスイ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
床面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。スタッキング(積み重ね)できます。高さ違いのT14、15、28、40およびT20とも嵌合します。底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。
トラスコ品番836-2550材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.46フタなし適合カード差しTS外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)164外寸法・奥行(mm)3602018年トラスコ掲載ページ8 0773コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)314有効内寸法・高さ(mm)131有効内寸法・幅(mm)414
折りたたみコンテナ用 セキスイ折りたたみコンテナ用セキスイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
開閉がスムーズにできるラッチ(挿錠)付です。フタをした状態でも積み重ね可能です。OC-30B、OC-40L、OC-50L、OC-50Nに使用可能です。
トラスコ品番836-2523材質ポリプロピレン(PP)質量(g)5502018年トラスコ掲載ページ8 0711
トヨタ規格コンテナ TPー364(底面フラットタイプ) セキスイトヨタ規格コンテナ TPー364(底面フラットタイプ)セキスイ
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷
TP規格のモジュールコンテナです。 積み重ねができます。
用途自動車部品の配送・保管にトラスコ品番795-9656材質ポリプロピレン(PP)形状底面フラット質量(kg)1.92フタなし最大積載段数4外寸法・幅(mm)670外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)291有効内寸法・高さ(mm)358有効内寸法・幅(mm)626
BK型コンテナ(バスケット型)ハンドル付 セキスイBK型コンテナ(バスケット型)ハンドル付セキスイ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
ネスティング、スタッキング両方できます。(ハンドルを利用してスタッキングとネスティングを使い分けできます) 通気・通水性の良いバスケットタイプです。 空箱時の収納にも場所をとりません。
タイプスタッキング可仕様カード差別売トラスコ品番498-3327材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5.54許容荷重(kg)50×3段フタなし外寸法・幅(mm)808外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)556コンテナ種類メッシュ有効内寸法・奥行(mm)690有効内寸法・高さ(mm)306有効内寸法・幅(mm)446
ロック付きフタ一体型オリコン50L セキスイロック付きフタ一体型オリコン50Lセキスイ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
錆びないから濡れても安心! 耐久性に強いので災害現場でも活躍! スライドつまみ 結束バンド対応(フタ・本体・側面・底面)
フタの有無あり材質PP有効内寸(mm)492×333×H303外寸(mm)366×530×334上部内寸(mm)492×333×H303折りたたみ寸法(mm)95許容質量(kg)20
バリカルエプロン 青色 Mサイズ セキスイバリカルエプロン 青色 Mサイズセキスイ
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
ブルートラスコ品番751-5243
TCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】 セキスイTCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】セキスイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁・床共用幅(mm)120厚さ(mm)41巻長さ(m)1.2主なワークパーツ
TBCZ001 フィブロック塩ビ管用【床用】 セキスイTBCZ001 フィブロック塩ビ管用【床用】セキスイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途床用幅(mm)160厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】 セキスイTBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】セキスイ
26,980税込29,678
1個
予約販売
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁・床共用幅(mm)60厚さ(mm)0.661巻長さ(m)2主なワークパーツ