絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,364件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラベニハード NS グリーン セキスイプラベニハード NS グリーンセキスイ
21,980税込24,178
1セット(5枚)
4日以内出荷
衝撃性に優れたプラベニハードがずれにくくなった。 帯電防止処理でホコリがつきにくい。 養生テープ粘りが最小限で済みのり残りの心配が軽減。 裏面に滑り止め加工。格子パターン。床とのズレにくさがアップ。 大理石・Pタイル・フローリング・コンクリート平滑な床で滑りにくくなりました。 硬いPP表面は重量物の移動に最適。
幅(mm)900厚さ(mm)2.5仕様ノンスリップ材質(表面)PP1.3倍発泡シート、(裏面)PE/TPRシート長さ(mm)1800寸法(mm)900×1800加工エンボス
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 50A セキスイエスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 50Aセキスイ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-5970形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
エスロン クリーン継手 水栓エルボ 16 セキスイエスロン クリーン継手 水栓エルボ 16セキスイ
159税込175
1個
5日以内出荷
形状エルボ90°材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5955濃紺質量(g)34呼び径(mm)16ねじRp1/2寸法D(mm)29呼び径(A)16最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 チーズ 20 セキスイエスロン クリーン継手 チーズ 20セキスイ
249税込274
1個
当日出荷
形状チーズ材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5912濃紺質量(g)70呼び径(mm)20呼び径20寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 ソケット 25 セキスイエスロン クリーン継手 ソケット 25セキスイ
199税込219
1個
当日出荷
形状ソケット材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5879濃紺質量(g)61寸法L(mm)87呼び径(mm)25呼び径25寸法D(mm)【塩ビ管】44、【ソケット】40呼び径(A)25最高使用温度(℃)60
エスロン VUツギテ DS(ソケット) 250 セキスイエスロン VUツギテ DS(ソケット) 250セキスイ
5,898税込6,488
1個
欠品中
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6672材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DS(ソケット) 200 セキスイエスロン VUツギテ DS(ソケット) 200セキスイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6673材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)外径(mm)227
エスロン HI継手透明ブルー インサート水栓ソケット セキスイエスロン HI継手透明ブルー インサート水栓ソケットセキスイ
849税込934
1個
翌々日出荷
形状ソケット
エスロン HI-TS継手水栓ソケット13 セキスイエスロン HI-TS継手水栓ソケット13セキスイ
99税込109
1個
欠品中
トラスコ品番850-6367形状ソケット質量(g)20寸法L(mm)47寸法D(mm)24最高使用温度(℃)40
まいどテープ セキスイまいどテープセキスイ
29,980税込32,978
1箱(100巻)
当日出荷から3日以内出荷
セロテープの高品質はそのまま維持しながら販売確認用の規格印刷テープです。
用途レジ等での販売確認用。テープ幅(mm)15基材厚さ(mm)0.034テープ厚さ(mm)0.05テープ長さ(m)25基材セロハン伸度(%)21粘着剤ゴム系引張強度(kg/10mm)3.5粘着力(g/10mm)326展開力(g/10mm)163粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)34展開力(N/10mm)1.6
オリエンテープNo830 セキスイオリエンテープNo830セキスイ
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)7.45基材厚さ(mm)0.06粘着力(g/10mm)245タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)122主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用粘着力(N/10mm)2.4
TS型コンテナ用 蓋 セキスイTS型コンテナ用 蓋セキスイ
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
TS型コンテナ セキスイTS型コンテナセキスイ
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しA85コンテナ種類ベタ目
グリーンレーベルコンテナ フタ セキスイグリーンレーベルコンテナ フタセキスイ
999税込1,099
1個
当日出荷
材質再生PP(ポリプロピレン)外寸法・高さ(mm)22
積水A型コンテナ用  蓋青 セキスイ積水A型コンテナ用 蓋青セキスイ
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
トラスコ品番501-2279質量(kg)1外寸法・幅(mm)695外寸法・高さ(mm)43外寸法・奥行(mm)525
DVVU90°大曲りチーズ セキスイDVVU90°大曲りチーズセキスイ(1件のレビュー)
299税込329
1個
翌々日出荷
形状90°
OPPテープ No.880V セキスイOPPテープ No.880Vセキスイ
7,998税込8,798
1ケース(36巻)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.045長さ(m)100主な用途梱包用RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ袋 45L (透明) セキスイポリ袋 45L (透明)セキスイ
529税込582
1パック
当日出荷
材質PP入数(枚)10
【オーダー】ダストボックス セキスイ【オーダー】ダストボックスセキスイ
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク! 街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。 汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。 ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。 回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。 排水栓付きで丸洗いが可能です。 屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)ライトグレー材質(本体)ポリエチレン種類ゴミ集積保管庫外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×680×1050、1190×710×864、1200×710×1160、1315×850×1200、1800×990×1270商品タイプ完成品サービス分類オーダー・加工
10Lバックインボックス セキスイ10Lバックインボックスセキスイ
48,980税込53,878
1箱(100枚)
欠品中
折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。ナチュラル容量(L)10RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ No.884V セキスイOPPテープ No.884Vセキスイ
12,980税込14,278特価
1ケース(36巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.063主な用途梱包用
耐熱接着剤 NO100S グリーン 500g セキスイ耐熱接着剤 NO100S グリーン 500gセキスイ
3,198税込3,518
1缶
当日出荷
耐熱性硬質塩ビ管「HTパイプ」用継手(HTDV・透明HTDV)専用接着剤です
用途HTDV・透明HTDV専用接着剤トラスコ品番406-9397危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
TS継手 インサート給水栓用エルボ セキスイTS継手 インサート給水栓用エルボセキスイ
569税込626
1個
5日以内出荷
硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40
発泡基材両面テープ”#532TF” セキスイ発泡基材両面テープ”#532TF”セキスイ
499税込549
1巻
当日出荷から9日以内出荷
低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。
用途化粧ボードの仮固定用。仕様カッター必要材質基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.1長さ(m)10粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)32.8
一般接着用両面テープ セキスイ一般接着用両面テープセキスイ
9,898税込10,888
1箱(20巻)ほか
翌々日出荷
溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。
用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。厚さ(mm)0.08材質/仕上基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系長さ(m)50保持力(mm)0.25主なワークパーツ
HTLP・UX継手 ユニオン セキスイHTLP・UX継手 ユニオンセキスイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ユニオン材質鋳鉄
HTLP・UX継手 プラグ セキスイHTLP・UX継手 プラグセキスイ
589税込648
1個
翌々日出荷
形状プラグ材質鋳鉄
HI継手 透明ブルー エルボ セキスイHI継手 透明ブルー エルボセキスイ(1件のレビュー)
449税込494
1個
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボHI透明使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
DV継手 排水用差込ソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイDV継手 排水用差込ソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手セキスイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
エスロカチットS エルボ(砲金製) セキスイエスロカチットS エルボ(砲金製)セキスイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質砲金形状エルボ
エスロカチットS チーズ(砲金製) セキスイエスロカチットS チーズ(砲金製)セキスイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質砲金形状チーズ
万能バケツ セキスイ万能バケツセキスイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ポリエチレン付属品ベルト形状角形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
セキスイ アースプロジェクト ポリダスター 本体 セキスイセキスイ アースプロジェクト ポリダスター 本体セキスイ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質ポリエチレン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×325×600(本体のみ)、475×330×760(本体/フタセットの場合)※フタ別売投入口寸法(幅W×高さH)(mm)300×190商品タイプ本体EBM品番8727600
セキスイ エコダスター #90 フタ(フラップ付) セキスイセキスイ エコダスター #90 フタ(フラップ付)セキスイ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
外寸(mm)560×445×H280投入口サイズ(mm)330×H180
セキスイ エコダスター #70 フタ(フラップ付) セキスイセキスイ エコダスター #70 フタ(フラップ付)セキスイ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質再生ポリプロピレン外寸(mm)500×405×H255投入口サイズ(mm)295×H165
気密防水テープ No747WT セキスイ気密防水テープ No747WTセキスイ
799税込879
1巻
当日出荷
手切れ性に優れているため作業性が抜群です。
用途住宅開口部の防水用途に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系2018年トラスコ掲載ページ6 2048
リサイクルカートアウトバー 0.6用フタ セキスイリサイクルカートアウトバー 0.6用フタセキスイ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
リサイクルカートアウトバー 0.6(RCJ6)専用ふたです。
商品タイプオプション品本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1176(588+588)×694高さ(mm)60奥行(mm)694間口(mm)12222018年トラスコ掲載ページ9 0526繰り返し・詰め替え対応
TS型コンテナ セキスイTS型コンテナセキスイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0775コンテナ種類ベタ目
TH型コンテナ セキスイTH型コンテナセキスイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐荷重に優れ、横ずれせず、抜群の安定性を保ちます。空箱時の収納に場所をとりません。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ)適合カード差しA852018年トラスコ掲載ページ8 0728
折りたたみコンテナ用 セキスイ折りたたみコンテナ用セキスイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
開閉がスムーズにできるラッチ(挿錠)付です。フタをした状態でも積み重ね可能です。OC-30B、OC-40L、OC-50L、OC-50Nに使用可能です。
トラスコ品番836-2523材質ポリプロピレン(PP)質量(g)5502018年トラスコ掲載ページ8 0711