18ページ目:

1,366件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン HI-TS継手 キャップ16 セキスイエスロン HI-TS継手 キャップ16セキスイ
109税込120
1個
3日以内出荷
トラスコ品番850-6276材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップ
エスロン HI-TS継手 キャップ 30 セキスイエスロン HI-TS継手 キャップ 30セキスイ
139税込153
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6280材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップ
エスロン HI-TS継手 キャップ 25 セキスイエスロン HI-TS継手 キャップ 25セキスイ
139税込153
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6279材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップ
エスロン HI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボ20×13 セキスイエスロン HI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボ20×13セキスイ
1,598税込1,758
1個
予約販売
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手トラスコ品番850-6408材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C形状エルボ寸法D(mm)33寸法H1(mm)33最高使用温度(℃)40H(mm)47
エスロン HI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボ13 セキスイエスロン HI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボ13セキスイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手トラスコ品番850-6407材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C形状エルボ寸法D(mm)24寸法H1(mm)29最高使用温度(℃)40H(mm)38
エスロン HI-TS継手 45°エルボ75 セキスイエスロン HI-TS継手 45°エルボ75セキスイ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
形状エルボ45°材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)トラスコ品番850-6274
エスロン HI-TSソケット30×20 セキスイエスロン HI-TSソケット30×20セキスイ
259税込285
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6295材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケット
エスロン DV継手 WLT100×75 セキスイエスロン DV継手 WLT100×75セキスイ
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6071材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)150呼び径(mm)【塩ビ管】100×75寸法L1(mm)83寸法L2(mm)150最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)100寸法Z2(mm)40寸法Z3(mm)110
エスロン DV継手 45Y 50×40 セキスイエスロン DV継手 45Y 50×40セキスイ
339税込373
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)33呼び径(mm)【塩ビ管】50×40寸法L1(mm)87寸法L2(mm)92最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)8
エスロン DV-VU継手 LL 65 セキスイエスロン DV-VU継手 LL 65セキスイ
639税込703
1個
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6717材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L(mm)125寸法Z(mm)90最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV-VU継手 IN 50×40 セキスイエスロン DV-VU継手 IN 50×40セキスイ
149税込164
1個
7日以内出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6706材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー質量(g)65寸法L(mm)67寸法Z(mm)20最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV-VU継手 DT 100 セキスイエスロン DV-VU継手 DT 100セキスイ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6680材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)112寸法L2(mm)113寸法L3(mm)112最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV-VU継手 DL 50 セキスイエスロン DV-VU継手 DL 50セキスイ
249税込274
1個
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6666材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー質量(g)98寸法L(mm)58寸法Z(mm)33最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
フィックスロンNo816 セキスイフィックスロンNo816セキスイ
499税込549
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
鋼板や樹脂板に対して優れた再剥離性を示す仮固定用テープです。1)特殊OPPフィルムを使用しておりますので耐衝撃性に優れ、フィラメントテープと同等の強伸度を誇ります。2)強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、エンボスタイプの被着体によく粘着します。3)樹脂板等に対して再剥離性に優れています。
用途冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定、事務機器、通信機器等の部品固定、家具や器具類の結束等伸度(%)24引張強度(kg/10mm)22.4基材厚さ(mm)0.06展開力(g/10mm)110主な用途固定用、結束用引張強度(N/10mm)220展開力(N/10mm)1.08
TRW型コンテナ セキスイTRW型コンテナセキスイ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
耐荷重50kgで変形が少なく、底側面のコンベヤガイド形状でスムーズに移動が可能です。 自動倉庫に最適です。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しTR-65コンテナ種類ベタ目
エコラクロスNo.701 セキスイエコラクロスNo.701セキスイ
899税込989
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
縦糸に再生PETを40%以上使用した環境配慮型のクロステープです。柔軟な基材のテープで手切れ性にも優れています。油性マジックで文字が書けます。
用途中・重梱包用に。質量(g)310粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)35テープタイプ手で切れる、文字が書ける
折りたたみコンテナ OC-50L セキスイ折りたたみコンテナ OC-50Lセキスイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トリプルロックでセキュリティ効果抜群です。オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。商品に優しい内面フラット形状です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
フタの有無ありトラスコ品番387-0570材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.64最大積載荷重(kg)20適合カード差しOCK-110(別売)外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)333有効内寸法・高さ(mm)303有効内寸法・幅(mm)492
絶縁給水栓チーズ エスロコートLX継手 セキスイ絶縁給水栓チーズ エスロコートLX継手セキスイ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状チーズ規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)
45°エルボ エスロコートLX継手 セキスイ45°エルボ エスロコートLX継手セキスイ
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ45°材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
積水 吸着養生シート 階段・床用 セキスイ積水 吸着養生シート 階段・床用セキスイ
18,980税込20,878
1組
当日出荷
裏面に吸着性があり養生テープを貼る必要がありません。 衝撃を吸収する柔軟なポリエステル生地です。
ベージュトラスコ品番356-3898幅(mm)750厚さ(mm)1.7質量(kg)1.6長さ(m)3.4材質(表面/裏面)ポリエステル/アクリル樹脂
積水 ストレッチフィルムホルダー セキスイ積水 ストレッチフィルムホルダーセキスイ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
より梱包しやすくする、ストレッチフィルムを持つためのホルダーです。
仕様3インチ紙管用(300/500mm幅用)トラスコ品番394-0411質量(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×250×600適合幅(mm)(フィルム)300・500繰り返し・詰め替え対応
KセキスイDV継手90°YDT セキスイKセキスイDV継手90°YDTセキスイ
239税込263
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途下水用継手。仕様JIS K6739規格品使用温度範囲0~45℃最高使用圧力無圧
DVVU45°Y セキスイDVVU45°Yセキスイ(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷
形状45°
DVVU90°大曲りエルボ セキスイDVVU90°大曲りエルボセキスイ
249税込274
1個
翌々日出荷
形状90°
新布テープ 色物 セキスイ新布テープ 色物セキスイ
24,980税込27,478
1箱(36巻)ほか
4日以内出荷
・テープの色が選べて製品の識別に便利です。・水気や湿気に強い特殊繊維をベースに使用しています。・水がかかっても強度はほとんど低下しません。・反発力の強い段ボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着しします。
用途・段ボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包・荷物の識別タイプ手切れ可能基材PETクロステープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)8.4RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布テープNo,706 セキスイ養生用布テープNo,706セキスイ
14,980税込16,478
1箱(12巻)ほか
4日以内出荷
・基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。・糊残りが少なく粗面接着性に優れています。・手切れ性に優れ、口とりしやすく、展開が軽いので作業性も抜群です。
用途・吹付塗装等のマスキングにタイプ手切れ可能基材テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.29粘着剤ゴム系主な用途吹付塗装等のマスキング粘着力(N/10mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ手切れ可能
エバーセルOPPテープNo.835NEV セキスイエバーセルOPPテープNo.835NEVセキスイ
22,980税込25,278
1箱(30巻)ほか
4日以内出荷
・ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。・抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。・製造段階で溶剤を使わず、環境に配慮しました(環境対応商品)。
タイプ手切れ不可基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.062粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
フィブロック PF管用 セキスイフィブロック PF管用セキスイ
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌日出荷
フタ#01 ブルー セキスイフタ#01 ブルーセキスイ
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)492×333×H303外寸(mm)366×530×334上部内寸(mm)492×333×H303折りたたみ寸法(mm)95許容質量(kg)20
VPWパイプ 水道管 4000L セキスイVPWパイプ 水道管 4000Lセキスイ
959税込1,055
1個
翌々日出荷
形状パイプ長さ(m)4規格JIS長さL(mm)4000/許容差+30、-10
PVC TS-45L 45°エルボ セキスイPVC TS-45L 45°エルボセキスイ
59税込65
1個
翌々日出荷
形状45°エルボ備考Hの許容差は+5mm、-1mm
PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ セキスイPVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジセキスイ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
形状フランジ寸法t2(mm)4呼び圧力10K
HI 10K TSフランジ セキスイHI 10K TSフランジセキスイ
769税込846
1個
翌々日出荷
用途直管をフランジ接続する場合に用います。形状フランジ呼び圧力10K
EPDM 10K パッキン セキスイEPDM 10K パッキンセキスイ
269税込296
1個
翌々日出荷
材質EPDM
ACドレン 45°エルボ セキスイACドレン 45°エルボセキスイ
689税込758
1個
翌々日出荷
形状45°エルボアイボリー
セキスイ セロテープベタ セキスイセキスイ セロテープベタセキスイ
43,980税込48,378
1箱(200巻)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
セロテープの高品質はそのまま維持しながら多彩なカラーバリエーションを揃えた商品です。出荷物の識別等にお使い頂けます。
用途軽包装一般、梱包物の識別、作業確認基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)21テープ厚さ(mm)0.049粘着剤ゴム系引張強度(kg/10mm)3.5基材厚さ(mm)0.034粘着力(g/10mm)326展開力(g/10mm)163粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)34展開力(N/10mm)1.6着色あり
ワイプロン セキスイワイプロンセキスイ
14,980税込16,478
1ケース(50枚×18袋)ほか
5日以内出荷
高吸収不織布ワイパー・ワイプロンエンボス仕様により、高い拭き取り性を発揮しますパルプ+ポリプロピレンの複合繊維のため、強度があり丈夫です絞っても破れにくく、異物混入防止対策にも適していますドライでもウェットでも幅広く使用できますしっかりとした感触で、吸水後は柔軟性のある布のような質感水・油のみならず、薬液を含侵させた作業にも使えますポリパック仕様で1枚づつ取り出しやすいのが特徴です食品衛生法に準じた試験実施済み
用途製造工場などで生産ラインの清掃に食品容器の拭き取りに油汚れの拭き取りに医療・介護現場の清掃に材質パルプ+ポリプロピレンホワイトタイプ四つ折りシートサイズ(mm)320×350RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.83MB)
【オーダー】プラバリア 次世代型止水板 セキスイ【オーダー】プラバリア 次世代型止水板セキスイ
109,800税込120,780
1セット
11日以内出荷
・土嚢に代わる洪水防護製品の構成部品パネルになります。 ・高い止水力でゲリラ豪雨や冠水から施設を守ります。 ・簡単組立で、コンパクトに保管できます。 ・連結できるので建物にあった形状・角度に調整できます。 ・樹脂製だから軽量でQuick設置が可能。積み重ねもできるから保管でも場所を取りません。
用途工場、倉庫、施設、オフィス、学校、駅、戸建て、マンションなどを守る新しい止水板。水害対策に材質プラスチック高さ(cm)(止水)50サービス分類オーダー・加工
【オーダー】【ダストボックスDX専用】文字入れ セキスイ【オーダー】【ダストボックスDX専用】文字入れセキスイ
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
注文コード:69392036のオーダー品専用の名入れです。文字入れを選択した方のためのページとなっています。会社名、自治体名などの名入れが可能です。選択可能フォント:角ゴシック・丸ゴシック・明朝体・楷書体選択可能文字色:黒・青・緑・茶・黄・赤
サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダストボックスDX セキスイ【オーダー】ダストボックスDXセキスイ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
・業界最小のコンパクトで回転成型によるフタ・本体一体成型品。場所を取らず、雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぐ親切設計です。 ・シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。 ・セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。 ・本体開口部に雨水排水溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。 ・統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。 ・南京錠推奨サイズ35mm~40mm(南京錠はお客様にてお買い求めください。) ・排水栓付きで丸洗いが可能です。 ・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)材質(本体)ポリエチレン種類ゴミ集積保管庫外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×730×1100、1300×730×1100、948×730×1200、1360×730×1200商品タイプ完成品サービス分類オーダー・加工