33ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,366件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン DV-VU継手 45L 65 セキスイエスロン DV-VU継手 45L 65セキスイ
329税込362
1個
3日以内出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6656材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L(mm)57寸法Z(mm)22最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
シャインテープNo.25 セキスイシャインテープNo.25セキスイ
52,980税込58,278
1箱(120巻)ほか
3日以内出荷
高級感、豪華さを演出する装飾・封缶シール用テープです。ポリエステルにアルミ箔を蒸着した美しい光沢を放ちます。
用途各種化粧缶の封缶シール、高級品・豪華品の装飾用に伸度(%)140引張強度(kg/10mm)6.25基材厚さ(mm)0.025粘着力(g/10mm)260展開力(g/10mm)150粘着力(N/10mm)2.55引張強度(N/10mm)61.3展開力(N/10mm)1.47
タフライトテープNo835 セキスイタフライトテープNo835セキスイ
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
TRW型コンテナ フタ セキスイTRW型コンテナ フタセキスイ
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
トラスコ品番405-3168材質ポリプロピレン(PP)質量(g)650外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)400
T型コンテナ セキスイT型コンテナセキスイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スタッキング(積み重ね)できます。
適合(カード差し)A85トラスコ品番405-3044材質ポリプロピレン(PP)質量(g)800外寸法・幅(mm)449外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)277有効内寸法・奥行(mm)227有効内寸法・高さ(mm)110有効内寸法・幅(mm)388
S型コンテナ セキスイS型コンテナセキスイ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しA85外寸法・幅(mm)502外寸法・奥行(mm)387コンテナ種類ベタ目
積水 LL型セキスイ槽 LL-800バルブ付 セキスイ積水 LL型セキスイ槽 LL-800バルブ付セキスイ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途農業用の散水・灌水に使用可能。トラスコ品番460-6108材質ポリエチレン(PE)質量(kg)35アズワン品番65-2722-54排水口内径25注水口内径(mm)380商品タイプ本体
積水 LL型セキスイ槽 LL-600バルブ付 セキスイ積水 LL型セキスイ槽 LL-600バルブ付セキスイ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途農業用の散水・灌水に使用可能。トラスコ品番460-6094材質ポリエチレン(PE)質量(kg)21.4アズワン品番65-2722-53排水口内径25注水口内径(mm)380商品タイプ本体
積水 LL型セキスイ槽 LL-1000バルブ付 セキスイ積水 LL型セキスイ槽 LL-1000バルブ付セキスイ
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途農業用の散水・灌水に使用可能。トラスコ品番460-6051材質ポリエチレン(PE)質量(kg)48アズワン品番65-2722-55排水口内径25注水口内径(mm)380商品タイプ本体
砲金製ニップル エスロコートLX継手 セキスイ砲金製ニップル エスロコートLX継手セキスイ
869税込956
1個
翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
用途LX継手と各種メスねじ付き器具継手等との接続に使用する専用継手です。形状ニップル規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
絶縁座付給水栓エルボ エスロコートLX継手 セキスイ絶縁座付給水栓エルボ エスロコートLX継手セキスイ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状エルボ呼び径(A)20×15呼び径(B)3/4×1/2規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)
ST型コンテナ蓋 セキスイST型コンテナ蓋セキスイ
839税込923
1枚
当日出荷
質量(g)197外寸法・幅(mm)329外寸法・高さ(mm)22外寸法・奥行(mm)202
積水 TS型コンテナ用 蓋TS グレー セキスイ積水 TS型コンテナ用 蓋TS グレーセキスイ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
トラスコ品番501-2996質量(g)710外寸法・幅(mm)606外寸法・高さ(mm)31外寸法・奥行(mm)404
エスロンエスロペックスCV セキスイエスロンエスロペックスCVセキスイ
19,980税込21,978
1巻(50m)
翌々日出荷から6日以内出荷
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。
寸法L(m/巻)50
エスロンエスロペックス(PEX) セキスイエスロンエスロペックス(PEX)セキスイ
24,980税込27,478
1巻(100m)
3日以内出荷
分子が立体網目構造をした超高分子の樹脂で、長期にわたっての耐久性にすぐれています。耐クリープ性にすぐれています。耐熱性・耐寒性・耐塩素性にすぐれ、衛生的です。長尺、軽量で、柔軟性に富んでいます。
仕様巻外径/1m(参考)ホワイト寸法L(m/巻)100
セキスイ槽LL セキスイセキスイ槽LLセキスイ
9,398税込10,338
1枚
5日以内出荷
耐衝撃性、耐久性に優れた構造。軽量且つフタもぴったり密閉し、取り外しも簡単です。
用途LLタイプ(農業用ポリエチレンタンク)種別フタ材質PEブルーRoHS指令(10物質対応)対応
S/BS-100用 キャスター セキスイS/BS-100用 キャスターセキスイ
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
分類自在キャスターセットRoHS指令(10物質対応)対応
S-200用 キャスター セキスイS-200用 キャスターセキスイ
8,498税込9,348
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HTLP・UX継手 ソケット セキスイHTLP・UX継手 ソケットセキスイ
43,980税込48,378
1箱(120個)
翌々日出荷
材質鋳鉄形状ソケット
ビニクロステープ#750 セキスイビニクロステープ#750セキスイ
34,980税込38,478
1箱(18巻)
4日以内出荷
・クロステープの定番。優れた梱包性能を発揮します。・ベースに新繊維・特殊ラミネートクロスを採用しています。・特殊素材のため高い耐寒性・耐水性能を発揮します。・油性マジックで文字が書けます。
用途・段ボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包タイプ手切れ可能テープ幅(mm)100基材PETクロステープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.15粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ミセスロール レギュラー セキスイミセスロール レギュラーセキスイ
24,980税込27,478
1箱(6巻)
4日以内出荷
スパットライトテープ#733 セキスイスパットライトテープ#733セキスイ
13,980税込15,378
1箱(18巻)
4日以内出荷
・抜群の手切れ性で、テープ引き出しもスムーズです。・各種環境においてものり残りしにくい養生用テープです。
用途引越し、建築養生用タイプ手切れ可能テープ幅(mm)100基材ポリエチレンクロス/PETクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
オリエンテープ#830 セキスイオリエンテープ#830セキスイ
17,980税込19,778
1箱(20巻)ほか
4日以内出荷
・丈夫で保持力抜群・2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着材を組み合わせた積水ので安定した品質となります。・重量物の梱包・結束作業に適しております。・ゴム系粘着材を使用しておりますので、低温でも安定した粘着力を発揮致します。
用途・段ボールケース封緘・輸出梱包などタイプ手切れ不可基材OPPテープ厚さ(mm)0.09粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
セキスイMIGUSAキッチンマット 幅500mmx長さ2400mm セキスイセキスイMIGUSAキッチンマット 幅500mmx長さ2400mmセキスイ
9,498税込10,448
1枚
3日以内出荷
キレイ:色あせしにくくお掃除も簡単。清潔:ダニ・カビに強くいつも清潔。安心安全:滑りにくく足にも優しい。
加工滑り止めあり寸法(幅W×長さL)(mm)500×2400グリーン購入法適合グリーンマーク認定
セキスイMIGUSAキッチンマット 幅500mmx長さ1800mm セキスイセキスイMIGUSAキッチンマット 幅500mmx長さ1800mmセキスイ
7,198税込7,918
1枚
3日以内出荷
キレイ:色あせしにくくお掃除も簡単。清潔:ダニ・カビに強くいつも清潔。安心安全:滑りにくく足にも優しい。
加工滑り止めあり寸法(幅W×長さL)(mm)500×1800グリーン購入法適合グリーンマーク認定
10Lバックインボックス セキスイ10Lバックインボックスセキスイ
45,980税込50,578
1箱(100枚)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
20Lバックインボックス セキスイ20Lバックインボックスセキスイ
49,980税込54,978
1箱(100枚)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
5Lバックインボックス セキスイ5Lバックインボックスセキスイ
39,980税込43,978
1箱(100枚)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
撃墜王迷彩 カモフラージュテープ セキスイ撃墜王迷彩 カモフラージュテープセキスイ
9,998税込10,998特価
1ケース(30巻)
取扱停止中
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。
用途仮止め、養生用に。厚さ(mm)0.11サンドベージュテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
セキスイ アースプロジェクトポリペール角型 90型 本体(袋止付) セキスイセキスイ アースプロジェクトポリペール角型 90型 本体(袋止付)セキスイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
エコマーク日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。
材質ポリプロピレン形状グレー容量(L)90エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:505×445×805グリーン購入法適合フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+蓋エコマーク認定番号06 128 086
HI継手 透明ブルー インサート座付き水栓エルボ セキスイHI継手 透明ブルー インサート座付き水栓エルボセキスイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボHI透明寸法H(mm)47寸法A(mm)65寸法t(mm)3.5寸法D(mm)33寸法B(mm)30寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34寸法W(mm)4寸法d1(mm)26寸法H1(mm)33寸法l1(mm)17寸法P1(mm)50寸法P2(mm)15寸法l2(mm)14ねじ山(mm)14
架橋ポリエチレン管 ラクのびペックスCV セキスイ架橋ポリエチレン管 ラクのびペックスCVセキスイ
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷
エスロペックスは住宅用の給水・給湯用配管として錆や腐食の心配がなく衛生的な配管材料です。 また、柔軟性に富んでおり継手なしで曲げ配管ができるため施工が早く簡単です。
長さ(m)45
仕切り板 セキスイ仕切り板セキスイ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
OC-40L 透明ブルー セキスイOC-40L 透明ブルーセキスイ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)492×333×H303外寸(mm)366×530×334上部内寸(mm)492×333×H303折りたたみ寸法(mm)95許容質量(kg)20
オリコン75L用フタ セキスイオリコン75L用フタセキスイ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
材質PP
油クリーナー 詰替えパック セキスイ油クリーナー 詰替えパックセキスイ
1,398税込1,538
1パック
翌々日出荷
トラスコ品番835-7502繰り返し・詰め替え対応
ミセスロール取替え用テープ セキスイミセスロール取替え用テープセキスイ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
テープ幅(mm)195巻数70巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
HI用塩ビ接着剤 No.80【HIゴールド+用】 セキスイHI用塩ビ接着剤 No.80【HIゴールド+用】セキスイ
1,998税込2,198
1缶(500g)ほか
4日以内出荷
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用粘度(mPa・s[cP])500性質低粘度速乾性=A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
VU-SS 排水用偏芯ソケット セキスイVU-SS 排水用偏芯ソケットセキスイ
419税込461
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ソケット備考偏心量は管外径の1/2、AS38規格外品
PVC VU-DS 大口径 ソケット セキスイPVC VU-DS 大口径 ソケットセキスイ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
形状ソケット備考Zの許容差は±2mm、Lは標準寸法