絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,364件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイTSフランジ(HT:耐熱塩ビ)セキスイ
319税込351特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジ呼び圧力10K
一般強粘着両面テープ#595TF セキスイ一般強粘着両面テープ#595TFセキスイ
799税込879
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.17長さ(m)50紙管サイズ(Φ)75mm主なワークパーツ
ポリ袋 15L (透明) セキスイポリ袋 15L (透明)セキスイ(1件のレビュー)
289税込318
1パック
当日出荷
容量(L)15厚さ(mm)0.03材質PP入数(枚)10
バッグシーラー No.20 セキスイバッグシーラー No.20セキスイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
手軽に使えるコンパクトシーラーです。スリット部に袋口を通すだけで簡単に素早くシールできます。
用途水気の多い商品の包装。袋詰め商品の識別、包装。トラスコ品番471-1050材質幅(mm)72高さ(mm)142奥行(mm)220
エスロン HI継手 透明ブルー ソケット セキスイエスロン HI継手 透明ブルー ソケットセキスイ(3件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケット透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
食品用コンテナ(クリーム)用フタ セキスイ食品用コンテナ(クリーム)用フタセキスイ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)クリーム
積水STC型コンテナ青 セキスイ積水STC型コンテナ青セキスイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
小物部品等の保管に最適です。
トラスコ品番501-3488質量(g)670有効内寸(mm)369×248×62フタなし適合カード差しカードラックTC-1アズワン品番1-9536-01外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)74外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目
DV45°Y セキスイDV45°Yセキスイ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状45°YタイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
DV90°径違いチーズ セキスイDV90°径違いチーズセキスイ
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状径違いチーズ90°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
タフロープ PPなわ セキスイタフロープ PPなわセキスイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1ケース(5巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
やわらかく、手ざわりのよいソフトタイプ
用途一般包装用、農業、水産用
マット固定テープ セキスイマット固定テープセキスイ
698税込768
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
1糊残りの軽減と凹凸面保持の両立⇒しっかり貼りつき、剥がしても糊残りしない特殊な糊を使用!2OPP基材なので繊維が出ない⇒手で切っても布や養生のように糸が出ない!3景観に馴染む色展開⇒黒だけでなく透明も用意!
長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105主な用途固定
エスロン ACドレン用 ねじ式掃除口 セキスイエスロン ACドレン用 ねじ式掃除口セキスイ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
アイボリー
エスロン ACドレン用 チーズ セキスイエスロン ACドレン用 チーズセキスイ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
導電コンテナ ECPZ型 セキスイ導電コンテナ ECPZ型セキスイ
859税込945
1個
当日出荷
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
用途電子部品・基板などの輸送・保管。材質導電性PPフタなし表面抵抗値(Ω)106以下特性導電性コンテナ種類ベタ目
120型ペール用ポリ袋 セキスイ120型ペール用ポリ袋セキスイ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10枚)
当日出荷
工場内の大型ポリ袋に最適です。
材質ポリエチレン(PE)質量(g)1100入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1200質量(g/袋)1100
エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式 セキスイエスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式セキスイ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から5日以内出荷
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形
OPPテープ No.882V セキスイOPPテープ No.882Vセキスイ
5,098税込5,608特価
1ケース(6巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
HTLP・UX継手 ニップル セキスイHTLP・UX継手 ニップルセキスイ
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ニップル材質鋳鉄容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
エスロンロープ(PAS操作紐) セキスイエスロンロープ(PAS操作紐)セキスイ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷
柱上遮断器の開閉操作紐です
セキスイ セキスイセキスイセキスイ
9,998税込10,998
1箱(50巻)
翌々日出荷
ダンボール梱包に適しています。防湿性、高低温性に優れています。
種別クラフトテープ 50mm×50m×0.14mmアズワン品番3-1765-51
養生用布テープ セキスイ養生用布テープセキスイ(2件のレビュー)
319税込351
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
用途建築養生用。
TBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】 セキスイTBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】セキスイ
15,980税込17,578
1個
欠品中
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁用幅(mm)110厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
エスロン VUパイプ セキスイエスロン VUパイプセキスイ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など長さ(m)4JIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
BS型メッシュコンテナ セキスイBS型メッシュコンテナセキスイ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
キャスター付タイプです。高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプ
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
紙テープ アドシール セキスイ紙テープ アドシールセキスイ(4件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
テープの糊面と糊面しか粘着しません。 糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。 紙製のテープですので廃棄が容易です。 手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。 支柱と植物の茎の固定用。トラスコ品番391-3970質量(g)28主な用途結束用、仮固定用引張強度(N/10mm)45
透明 DV 90°大曲チーズ セキスイ透明 DV 90°大曲チーズセキスイ
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
透明 DV 大曲エルボ セキスイ透明 DV 大曲エルボセキスイ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ透明
HE-IN HTDV継手 インクリーザー セキスイHE-IN HTDV継手 インクリーザーセキスイ
489税込538
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状インクリーザータイプHTDV寸法L(mm)67呼び径(B)2×1-1/2寸法Z(mm)20使用流体高温排水呼び径(A)50×40最高使用温度(流体温度)℃90
HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口 セキスイHE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口セキスイ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
形状掃除口タイプHTDV継手(ねじ式)
積水 吸着養生シート 壁面用 セキスイ積水 吸着養生シート 壁面用セキスイ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
無数の気孔が開いていて壁に貼り付けた時吸盤作用が働きピタッと吸着します。 養生テープを使わず作業時間の短縮となりノリ残りの心配もありません。
ベージュ長さ(m)1.8トラスコ品番353-2054幅(mm)900厚さ(mm)3質量(kg)0.85材質(表面/裏面)ポリエステル/アクリル樹脂
塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L” セキスイ塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L”セキスイ
899税込989
1巻
当日出荷
軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。
用途軟質塩ビ素材の接着に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13乳白長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.75粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9
DV継手 排水用バルブソケット セキスイDV継手 排水用バルブソケットセキスイ
199税込219
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)接続ねじ種類R
プラベニハードNS折り畳み セキスイプラベニハードNS折り畳みセキスイ
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面は硬めのPPを使用、重量物の搬出・搬入に適します。 滑りにくい構造により床面への養生テープ貼りを減らし、ノリ残りの心配を軽減。 4角R加工により搬入搬出時に壁などキズつけるリスクを軽減。
ブルー
BK型コンテナ(バスケット型) セキスイBK型コンテナ(バスケット型)セキスイ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネスティングタイプです。 通気・通水性の良いバスケットタイプです。 空箱時の収納にも場所をとりません。
タイプネスティング可仕様カード差別売材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
ロック付フタ一体型オリコン OC-50L セキスイロック付フタ一体型オリコン OC-50Lセキスイ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
用途物品の配送・保管に材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.64
レコード巻 500m 金 セキスイレコード巻 500m 金セキスイ(1件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
トラスコ品番446-1720
ニュー透明エコダスター セキスイニュー透明エコダスターセキスイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ペットボトルの特性をいかした、強靭で割れにくい高耐ボディーです。倒れてもフタが外れにくい背面ロック付です。中身が見える透明タイプです。点字付分別表示シール(1枚)が付いています。
容量(L)90種類分別用フタの種類オープン式材質再生PET樹脂形状角型質量(kg)2.2高さ(mm)785奥行(mm)480間口(mm)442商品タイプ本体+フタ
STC型コンテナ用仕切板 セキスイSTC型コンテナ用仕切板セキスイ
199税込219
1枚
当日出荷
ブルー材質ポリプロピレン(PP)適合コンテナSTC-2
TC型コンテナ セキスイTC型コンテナセキスイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スタッキングタイプ小物部品管理が容易です(別売専用仕切板有り)
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)755有効内寸(mm)369×248×110フタなし適合カード差しカードラックTC-1外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目スタッキング
ポリエチレン収集袋 セキスイポリエチレン収集袋セキスイ
1,198税込1,318
1袋(30枚)
当日出荷
容量(L)70材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)800×900アズワン品番1-9907-07