8ページ目:

1,367件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ST型コンテナ セキスイST型コンテナセキスイ
959税込1,055
1個
当日出荷
フタなし適合カード差しA85コンテナ種類ベタ目
積水TH型コンテナ(取っ手付)灰 セキスイ積水TH型コンテナ(取っ手付)灰セキスイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
用途工業部品などの流通・保管容器。タイプベタ目材質(本体)ポリプロピレン(PP)フタなし材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)適合カード差しA85スタッキングネスティング
ビニクロステープ No.750 セキスイビニクロステープ No.750セキスイ
1,098税込1,208
1巻
3日以内出荷
材質ポリエステルテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
エスロカチットS 床出しソケット(ショート) セキスイエスロカチットS 床出しソケット(ショート)セキスイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
形状ソケットタイプショート穴径(Φmm)床穴:32寸法L(mm)48.9
養生用布テープ セキスイ養生用布テープセキスイ(2件のレビュー)
319税込351
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
用途建築養生用。
BK型コンテナ(バスケット型) セキスイBK型コンテナ(バスケット型)セキスイ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ネスティングタイプです。 通気・通水性の良いバスケットタイプです。 空箱時の収納にも場所をとりません。
タイプネスティング可仕様カード差別売材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
バッグシーラー No.20 セキスイバッグシーラー No.20セキスイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
手軽に使えるコンパクトシーラーです。スリット部に袋口を通すだけで簡単に素早くシールできます。
用途水気の多い商品の包装。袋詰め商品の識別、包装。トラスコ品番471-1050材質幅(mm)72高さ(mm)142奥行(mm)220
エスロン TS継手水栓エルボ13 セキスイエスロン TS継手水栓エルボ13セキスイ(2件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
形状エルボ90°材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、メーカー規格トラスコ品番850-6629
紙テープ アドシール セキスイ紙テープ アドシールセキスイ(4件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
テープの糊面と糊面しか粘着しません。 糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。 紙製のテープですので廃棄が容易です。 手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。 支柱と植物の茎の固定用。トラスコ品番391-3970質量(g)28主な用途結束用、仮固定用引張強度(N/10mm)45
ダストボックスDXシリーズ セキスイダストボックスDXシリーズセキスイ(4件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
・業界最小のコンパクトで回転成型によるフタ・本体一体成型品。場所を取らず、雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぐ親切設計です。・シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。・セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。・本体開口部に雨水排水溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。・統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。・南京錠推奨サイズ35mm~40mm(南京錠はお客様にてお買い求めください。)・排水栓付きで丸洗いが可能です。 ・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)付属品鍵止め金具、チェーン等で固定できるアイボルト付き。排水栓付き材質(本体)ポリエチレン(PE)種類ゴミ集積保管庫商品タイプ完成品
TR型コンテナ セキスイTR型コンテナセキスイ
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
スタッキングタイプ高さ違いTR17、22、27、47とも嵌合します。自動搬送に適した設計です。小物部品管理が容易です。別売の専用仕切板で間仕切りできます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
HT給水栓用チーズ(インサート付) セキスイHT給水栓用チーズ(インサート付)セキスイ(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT寸法L(mm)64寸法H(mm)32寸法d(mm)20.955山数14(25.4mmにつき)寸法t(mm)3.5寸法D(mm)26寸法D1(mm)35寸法l(mm)13.5寸法Z(mm)12寸法H1(mm)29
TS給水栓用ソケット(インサート付) セキスイTS給水栓用ソケット(インサート付)セキスイ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
形状ソケット
エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式 セキスイエスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式セキスイ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から5日以内出荷
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形
プロセレクトパテ セキスイプロセレクトパテセキスイ
23,980税込26,378
1箱(10袋)
当日出荷
壁・床どちらにも使える仕様です。 プロセレクトキットの補修用パテです。 1袋1kg入り×10袋がケースに入っています。
用途後通線や改修工事のパテ取替え用として。トラスコ品番166-6613質量(kg)10容量(kg)10アズワン品番64-5053-34危険物の類別非危険物
プラベニハードNS折り畳み セキスイプラベニハードNS折り畳みセキスイ
2,798税込3,078
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
表面は硬めのPPを使用、重量物の搬出・搬入に適します。 滑りにくい構造により床面への養生テープ貼りを減らし、ノリ残りの心配を軽減。 4角R加工により搬入搬出時に壁などキズつけるリスクを軽減。
ブルー
PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】 セキスイPVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】セキスイ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
エスロン ACドレン用 45°エルボ セキスイエスロン ACドレン用 45°エルボセキスイ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
エスロン ACドレン用 チーズ セキスイエスロン ACドレン用 チーズセキスイ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
エスロン クリーン継手 バルブソケット 16 セキスイエスロン クリーン継手 バルブソケット 16セキスイ
89税込98
1個
当日出荷
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5945濃紺質量(g)23寸法R1/2呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】16寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】29呼び径(A)16A最高使用温度(℃)60
BS型メッシュコンテナ セキスイBS型メッシュコンテナセキスイ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャスター付タイプです。高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプ
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
透明ストレーナ フランジ式 セキスイ透明ストレーナ フランジ式セキスイ
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質(受口)PVC形状Y形種類ストレーナ使用温度(℃)0~50使用流体水、油、薬品ボルト穴数4材質(Oリング)EPDM材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
TC型コンテナ用仕切板 セキスイTC型コンテナ用仕切板セキスイ(1件のレビュー)
268税込295
1枚
当日出荷
TC1用仕切り板です。
適合コンテナTC-1
STC型コンテナ用仕切板 セキスイSTC型コンテナ用仕切板セキスイ
199税込219
1枚
当日出荷
ブルー材質ポリプロピレン(PP)適合コンテナSTC-2
透明クロステープ セキスイ透明クロステープセキスイ
799税込879
1個
当日出荷
基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。
用途開梱性を重視する梱包に。トラスコ品番124-0517透明サイズ50×50RoHS指令(10物質対応)対応
不織布厚手両面テープ”#575TF” セキスイ不織布厚手両面テープ”#575TF”セキスイ
599税込659
1巻
当日出荷
厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
用途樹脂・アルミ銘板固定に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.35粘着力(N/25mm)22.1
抗菌バリカルエプロン セキスイ抗菌バリカルエプロンセキスイ
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
従来品より更に軽くて、長時間作業の負担が軽減されます。
用途食品工場・農水産・畜産などの現場に。厚さ(mm)0.2材質/仕上特殊EVAブルー幅(cm)90
エスロカチットS ユニオンエルボ セキスイエスロカチットS ユニオンエルボセキスイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
形状ユニオン寸法L(mm)44.3
ポリ袋 70L (透明) セキスイポリ袋 70L (透明)セキスイ
999税込1,099
1パック
当日出荷
材質PP入数(枚)10
HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口 セキスイHE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口セキスイ(1件のレビュー)
499税込549
1個
予約販売
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
簡単養生プラベニア ナチュラル セキスイ簡単養生プラベニア ナチュラルセキスイ
13,980税込15,378
1セット(20枚)
4日以内出荷
養生作業時間削減。 テープ使用量削減。 壁面へのテープ処理削減。 特殊罫線加工により壁面に沿って立掛ける(自立)事ができます。 片側の端から200mmの所に折り目が付いております。
材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3寸法(mm)900×1800(折曲時900×1600)ナチュラル幅(mm)900
エスロン HI継手透明ブルー キャップ セキスイエスロン HI継手透明ブルー キャップセキスイ(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップ透明ブルー
BS型メッシュコンテナ セキスイBS型メッシュコンテナセキスイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ
ブルー材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
ニュー透明エコダスター セキスイニュー透明エコダスターセキスイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ペットボトルの特性をいかした、強靭で割れにくい高耐ボディーです。倒れてもフタが外れにくい背面ロック付です。中身が見える透明タイプです。点字付分別表示シール(1枚)が付いています。
容量(L)90種類分別用フタの種類オープン式材質再生PET樹脂形状角型質量(kg)2.2高さ(mm)785奥行(mm)480間口(mm)442商品タイプ本体+フタ
DVVUソケット セキスイDVVUソケットセキスイ(2件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット
DVVU90°エルボ セキスイDVVU90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状90°
DV90°大曲りエルボ セキスイDV90°大曲りエルボセキスイ
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状90°
20Lポリ容器角缶UN セキスイ20Lポリ容器角缶UNセキスイ
11,980税込13,178
1箱(4本)
予約販売
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。グレー容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ TC-1 ブルー セキスイコンテナ TC-1 ブルーセキスイ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)外寸(mm)400×280×125内寸(mm)369×248×110収納本数(本)(試薬瓶)1L(Φ105mmまで)/6、500mL(Φ78mmまで)/12、250mL(Φ69mmまで)/15、100mL(Φ56mmまで)/24アズワン品番1-9537-02
一般接着用両面テープ セキスイ一般接着用両面テープセキスイ
9,898税込10,888
1箱(20巻)ほか
翌々日出荷
溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。
用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。厚さ(mm)0.08材質/仕上基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系長さ(m)50保持力(mm)0.25主なワークパーツ