絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,364件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単養生プラベニア ナチュラル セキスイ簡単養生プラベニア ナチュラルセキスイ
13,980税込15,378
1セット(20枚)
4日以内出荷
養生作業時間削減。 テープ使用量削減。 壁面へのテープ処理削減。 特殊罫線加工により壁面に沿って立掛ける(自立)事ができます。 片側の端から200mmの所に折り目が付いております。
材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3寸法(mm)900×1800(折曲時900×1600)ナチュラル幅(mm)900
エスロン クリーン継手 バルブソケット 16 セキスイエスロン クリーン継手 バルブソケット 16セキスイ
89税込98
1個
当日出荷
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5945形状ソケット濃紺質量(g)23寸法R1/2呼び径(mm)16寸法D(Φmm)29寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】29呼び径(A)16最高使用温度(℃)60
エスロン HI-TS継手バルブソケット50 セキスイエスロン HI-TS継手バルブソケット50セキスイ
518税込570
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6361材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット質量(g)168
BS型メッシュコンテナ セキスイBS型メッシュコンテナセキスイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ
ブルー材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイストップバルブ(グローブバルブ) TS式セキスイ(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷から44日以内出荷
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(ステム)C3601材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PPテーパ 1/T1/34材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイバタフライバルブ フランジ式(レバー)セキスイ
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304呼び圧力10K材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ
スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイスイングチャッキバルブ フランジ式セキスイ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
透明エコダスター セキスイ透明エコダスターセキスイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
本体部が透明なため内部がよく見え、不審物や分別間違いの投入物を容易に確認することができます。 頭部の色分けにより投入物を区別することができ、分別回収に適しています。 点字付き分別表示シール(1枚)付です。
材質PET(再生材52~53%使用)形状角型質量(kg)1.85種類分別用容量(L)60エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×445×770本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×420×597色(本体)透明フタ寸法(mm)348×445×210フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタエコマーク認定番号04128010
HT給水栓用チーズ(インサート付) セキスイHT給水栓用チーズ(インサート付)セキスイ(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT寸法L(mm)64寸法H(mm)32寸法d(mm)20.955呼び径(B)1/2山数14(25.4mmにつき)寸法t(mm)3.5寸法D(mm)26寸法D1(mm)35寸法l(mm)13.5寸法Z(mm)12寸法H1(mm)29呼び径(A)13
エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式 セキスイエスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式セキスイ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から3日以内出荷
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(ハンドル)PVC材質(ボールシート)PTFE
フィブロックNEO片側施工用 セキスイフィブロックNEO片側施工用セキスイ
28,980税込31,878
1セット(10回分)
当日出荷
幅(mm)110厚さ(mm)4シルバー長さ(m)110基材プラスチック主な用途隙間用特性耐火
10Lポリ容器 セキスイ10Lポリ容器セキスイ
10,980税込12,078
1箱(4本)
4日以内出荷
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。グレー容量(L)10RoHS指令(10物質対応)対応
20Lポリ容器角缶UN セキスイ20Lポリ容器角缶UNセキスイ
11,980税込13,178
1箱(4本)
4日以内出荷
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。グレー容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
SMS再剥離両面テープ セキスイSMS再剥離両面テープセキスイ
289税込318特価
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
ケーブルラック・バスダクト貫通用プロセレクトキット セキスイケーブルラック・バスダクト貫通用プロセレクトキットセキスイ
12,980税込14,278
1セットほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ケーブルラック・バスダクトが防火区画を貫通する際に使用する製品です。 開口サイズ毎のキット品になっております。 貫通部にボードをはめ込むので隙間が発生しずらく裏側へ部材が落下しにくいです。 軽量ボードと柔軟パテを用いた電動工具不要の簡単、確実な施工を実現します。 切りやすいボードです。 鋼製枠の高さ制限がありません。 壁・床どちらにも使える仕様です。
用途ケーブルラック・バスダクトの防火区画貫通措置に。材質/仕上ロックウール危険物の類別非危険物
HTLP・UX継手 エルボ セキスイHTLP・UX継手 エルボセキスイ(1件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ材質鋳鉄容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
HTLP・UX継手 10K フランジ セキスイHTLP・UX継手 10K フランジセキスイ
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鋳鉄形状フランジクラス10K呼び圧力10K
製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500) セキスイ製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500)セキスイ
3,198税込3,518
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質クラフト紙厚さ(mm)0.14長さ(m)500
クールボックス用保冷剤 セキスイクールボックス用保冷剤セキスイ
639税込703
1個
当日出荷
セキスイ 分別シール セキスイセキスイ 分別シールセキスイ
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)165×65(4枚入)
セキスイ エコダスター フタ セキスイセキスイ エコダスター フタセキスイ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
外寸(mm)335×460×H210EBM品番4998600
リサイクルペーパーポケット フタなし セキスイリサイクルペーパーポケット フタなしセキスイ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
A4ファイルサイズを収納できるので、再生用紙の回収やカタログの収納に便利です。
間口(mm)333奥行(mm)98高さ(mm)237仕様マグネット着脱式材質ポリプロピレン樹脂質量(g)510耐荷重(kg)22018年トラスコ掲載ページ10 0196
リサイクルカートアウトバー0.7 セキスイリサイクルカートアウトバー0.7セキスイ
108,800税込119,680
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
傾倒式ごみ収集車による省力収集が行えます。ポリエチレン製の頑丈なボディは過酷な使用にも耐え、耐薬品性にも優れています。清掃性のよい本体構造と大口径の排水栓を採用しています。
用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。材質ポリエチレン商品タイプ本体(フレーム)容量(L)700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1360×643×1050質量(kg)約43高さ(mm)1050奥行(mm)643間口(mm)1574耐荷重ごみ比重0.4キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)バー幅(mm)1574バー高さ(mm)685容量(m3)約0.72018年トラスコ掲載ページ9 0526
トヨタ規格コンテナ セキスイトヨタ規格コンテナセキスイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0741コンテナ種類ベタ目
エスロン ACドレン用 45°エルボ セキスイエスロン ACドレン用 45°エルボセキスイ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
エスロン TS継手水栓エルボ13 セキスイエスロン TS継手水栓エルボ13セキスイ(2件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
形状エルボ90°材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、メーカー規格トラスコ品番850-6629
アダプタソケット エスロコートLX継手 セキスイアダプタソケット エスロコートLX継手セキスイ
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ソケット規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
TC型コンテナ用仕切板 セキスイTC型コンテナ用仕切板セキスイ(1件のレビュー)
268税込295
1枚
当日出荷
TC1用仕切り板です。
適合コンテナTC-1
積水A型コンテナ青 セキスイ積水A型コンテナ青セキスイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
トラスコ品番501-2261質量(kg)3.15有効内寸(mm)574×370×363フタなし外寸法・幅(mm)676外寸法・高さ(mm)377外寸法・奥行(mm)500コンテナ種類ベタ目
DV90°大曲りチーズ セキスイDV90°大曲りチーズセキスイ(1件のレビュー)
249税込274
1個
翌々日出荷
形状90°
エコラ布テープ No.601S セキスイエコラ布テープ No.601Sセキスイ(1件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷
基材に再生PET繊維(40%)を使用したグリーン購入法適合した商品で手切れ性に優れた作業性が良いクロステープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用引張強度(N/10mm)42テープタイプ手で切れる
フィブロックNEO セキスイフィブロックNEOセキスイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
セキスイセロテープ 18mm×35m No.252 200巻入 セキスイセキスイセロテープ 18mm×35m No.252 200巻入セキスイ
21,980税込24,178
1箱(200巻)
5日以内出荷
パルプから生まれた天然素材を使った環境にやさしいテープです。焼却された場合でも有毒ガスの発生がなく、埋設処理をしても自然分解します。軽包装一般。紙箱の包装、固定。ポスター・カレンダー等の貼付。
仕様●色:透明●幅(mm):18●長さ(m):35●厚さ(mm):0.05●粘着力:3.1N/10mm●引張強度:36N/10mm●シュリンク包装タイプ●材質:仕上・基材/セロハン、粘着剤/ゴム系アズワン品番65-8761-70
コンテナ TC-1 ブルー セキスイコンテナ TC-1 ブルーセキスイ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)400外形寸法H(mm)125内寸奥行(mm)248内寸幅(mm)369収納本数(本)(試薬瓶)1L(Φ105mmまで)/6、500mL(Φ78mmまで)/12、250mL(Φ69mmまで)/15、100mL(Φ56mmまで)/24アズワン品番1-9537-02コンテナ種類ベタ目スタッキング内寸高さ(mm)110
スケルトンカラーコンテナ セキスイスケルトンカラーコンテナセキスイ
749税込824
1個
当日出荷
スケルトンカラーで中が見やすくなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
トラスコ品番149-4729質量(g)104タイプベタ目外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)100×170×85外寸法・幅(mm)100外寸法・高さ(mm)85有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)81×131×81外寸法・奥行(mm)170有効内寸法・奥行(mm)131有効内寸法・高さ(mm)81有効内寸法・幅(mm)81
エスロカチットS 給水栓エルボ セキスイエスロカチットS 給水栓エルボセキスイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ
エスロカチットS ソケット(砲金製) セキスイエスロカチットS ソケット(砲金製)セキスイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ソケット
エスロカチットS ユニオンエルボ セキスイエスロカチットS ユニオンエルボセキスイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
形状ユニオン寸法L(mm)44.3
A型コンテナ キャスター付 セキスイA型コンテナ キャスター付セキスイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
トラスコ品番114-5037材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.55フタなし外寸法・幅(mm)676外寸法・高さ(mm)450外寸法・奥行(mm)500コンテナ種類ベタ目スタッキングネスティング適合フタA-90F有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)363有効内寸法・幅(mm)574
折りたたみコンテナ セキスイ折りたたみコンテナセキスイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
おりたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
用途物品の保管・輸送材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20