TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤
仕様低粘度速乾性/A筆付
規格日本水道協会規格準拠
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
色鮮やかなブルーで、塗りむら・塗り忘れを一目で確認できます。
用途透明DV継手、透明DV-VU継手。一般塩ビ管(排水・通気)専用。(水道用途には使用不可)
色青
成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂
セット内容ハケ
使用温度範囲0~60℃
粘度500mPa・s
硬化時間(時間)24(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
仕様キャップにハケが付いています。
トラスコ品番107-3165
色透明
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~60
容量(g)100
主成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量110mL
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥429
税込¥472
当日出荷
用途耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)の接着用
仕様低粘度速乾性
付属品筆付
色無色透明液体
比重0.89~0.99
引火点(℃)-17(密閉式)
沸点(℃)65.4
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。
一般の塩ビ管にもご使用いただけます。
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用
仕様低粘度速乾性/A筆付
規格日本水道協会規格準拠
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です
接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮
業界初の超速乾タイプ
エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です
青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤
仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上)
接続口径13~75A
規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量556mL
危険物の性状非水溶性
本体色が白色のため、塗布状況が確認しやすいです。
用途HIパイプ、継手、HI透明継手の接着。
色白
粘度500mPa・s
硬化時間(時間)24(20℃)
使用温度範囲(℃)0~60
主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂
トラスコ品番401-0353
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
トラスコ品番850-6299
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743
形状ソケット
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード