1,361件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付 透明 テープ種類大巻 伸度(%)25 テープ厚さ(mm)0.049 引張強度(kg/10mm)3.67 粘着力(g/10mm)316 タック(ボールNo.)17 展開力(g/10mm)133 保持力(mm)0.7 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/10mm)36.0 展開力(N/10mm)1.31
1巻ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

食品保管に最適です。 積み重ね(ネスティング)が可能です。 深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状角型 取手なし
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。 粘着力(N/10mm)2.2
1巻ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)388 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手でスパッと切れるため作業がスピーディー。 テープ引き出しが軽く、スムーズ。 各種環境においても糊が残りにくい。
用途引越し、建築養生用。 タック(ボールNo.)16 粘着力(N/10mm)2.1 引張強度(N/10mm)36
1巻ほか
258 税込284
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包 タイプテープのみ 伸度(%)100以上 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.7 芯材再生紙使用 引張強度(N/10mm)50 展開力(N/25mm)4.08以下
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ちりとりとしてはもちろん、園芸造園作業や砂利すくいにもご使用いただけます。
材質ポリエチレン(PE)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90° 規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。 材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手)
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(3巻)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め) 仕様タック(1/32″):13 伸び(%)168 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)72
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

食品保管に最適です。 積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質ポリプロピレン クリア 耐熱温度(℃)‐20~100
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包 主な用途梱包用
1パック(6巻)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)4.4
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。 伸び(%)30 主な用途塗装・養生用 ボールタック15(1/32") 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)40
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)306 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
77 税込85
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)50 呼び圧力10K
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ CADデータあり
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HIフランジ セキスイ CADデータあり
1枚ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様各寸法には許容差があります。 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ グレー 規格JIS K6741規格 最高使用温度(℃)40
1本
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
トラスコ品番443-8540 幅(mm)60 高さ(mm)90 質量(g)70 奥行(mm)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90 最大テープ幅(mm)50
1個
359 税込395
当日出荷

白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用 種別厚手両面テープ 厚さ超厚手 タック(ボールNo.)32以上 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5] 主なワークパーツ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタロック付でフタを使用した場合(フタ別売)、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
商品タイプ本体
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)