こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 4M
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など
長さ(m)4
JIS規格JIS K6741
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
仕様キャップにハケが付いています。
トラスコ品番107-3165
色透明
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~60
容量(g)100
主成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量110mL
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥429
税込¥472
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
形状ソケット
形状インクリーザー
形状ソケット
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状90°エルボ
タイプDV
使用流体排水
形状90°Y
形状45°Y
形状パイプ
形状45°エルボ
形状ソケット
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
信頼のJIS規格
給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。
セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。
しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT
形状フランジ
呼び圧力10K
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手
仕様VUパイプ専用継手
トラスコ品番850-6680
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38
色グレー
寸法L1(mm)112
寸法L2(mm)113
寸法L3(mm)112
最高使用温度(℃)45℃
最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品
トラスコ品番850-6004
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)178
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)128
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品
トラスコ品番850-6075
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)82
呼び径(mm)【塩ビ管】100
寸法L1(mm)184
寸法L2(mm)194
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)32
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手
仕様VUパイプ専用継手
トラスコ品番850-6711
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38
色グレー
寸法L(mm)178
寸法Z(mm)128
最高使用温度(℃)45℃
最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。
積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。
独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-5946
色濃紺
質量(g)765
寸法R4
呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】100
寸法D(mm)【塩ビ管】100、【バルブソケット】130
呼び径(A)100A
最高使用温度(℃)60
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品
トラスコ品番850-6072
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)193
呼び径(mm)【塩ビ管】125×100
寸法L1(mm)117
寸法L2(mm)190
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)128
寸法Z2(mm)52
寸法Z3(mm)140
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品
トラスコ品番850-6071
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)150
呼び径(mm)【塩ビ管】100×75
寸法L1(mm)83
寸法L2(mm)150
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)100
寸法Z2(mm)40
寸法Z3(mm)110
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。
VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色
仕様各寸法には許容差があります。
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
色グレー
規格JIS K6741規格
最高使用温度(℃)40
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品
トラスコ品番850-6006
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)163
寸法L1(mm)178
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)128
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品
トラスコ品番850-6081
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)84
呼び径(mm)【塩ビ管】125×100
寸法L1(mm)215
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)19
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。
流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に
トラスコ品番850-6689
材質硬質ポリ塩化ビニル
質量(kg)2
色グレー
外径(Φmm)227×124
最高使用温度(℃)45
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。
流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に
トラスコ品番850-6728
材質硬質ポリ塩化ビニル
色グレー
外径(Φmm)227×124
最高使用温度(℃)45
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739準拠
トラスコ品番850-5985
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)126.5
呼び径(mm)【塩ビ管】125×100
寸法L1(mm)128
寸法L2(mm)124.5
最高使用温度(℃)45
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
耐熱性硬質塩ビ管「HTパイプ」用継手(HTDV・透明HTDV)専用接着剤です
用途HTDV・透明HTDV専用接着剤
トラスコ品番406-9397
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
形状エルボ45°
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS 21
トラスコ品番850-6532
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
形状フランジ
呼び圧力10K
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状エルボ90°
タイプHT
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
形状フランジ
規格JIS
フランジタイプ差込式
呼び圧力10K
関連キーワード
1
2
3
次へ