68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様各寸法には許容差があります。 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ グレー 規格JIS K6741規格 最高使用温度(℃)40
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m)4 JIS規格JIS K6741 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)





1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)








材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6730 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 寸法L1(mm)140 寸法L2(mm)70 寸法L3(mm)140 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 呼び径【塩ビ管】75 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6668 グレー 寸法L(mm)88 寸法Z(mm)48 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
559 税込615
4日以内出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6708 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 寸法L(mm)100 寸法Z(mm)25 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
419 税込461
4日以内出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手。 Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手。 トラスコ品番850-6657 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 質量(g)218 寸法L(mm)65 規格塩化ビニル管・継手協会規格AS38 寸法Z(mm)25 最高使用温度(℃)45
1個
499 税込549
4日以内出荷

CLVS75 エスロン クリーン継手 バルブソケット 75 セキスイ CADデータあり
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5953 濃紺 質量(g)402 寸法R3 呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】75 寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】102 呼び径(A)75A 最高使用温度(℃)60
1個
1,098 税込1,208
21日以内出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6037 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)92 呼び径(mm)【塩ビ管】75×40 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)93 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)52 寸法Z2(mm)25 寸法Z3(mm)71
1個
939 税込1,033
4日以内出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6025 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)165 呼び径(mm)【塩ビ管】125×75 寸法L1(mm)107 寸法L2(mm)164 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)100 寸法Z2(mm)24 寸法Z3(mm)124
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6071 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)150 呼び径(mm)【塩ビ管】100×75 寸法L1(mm)83 寸法L2(mm)150 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)100 寸法Z2(mm)40 寸法Z3(mm)110
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

トラスコ品番850-6568 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS 21 形状ソケット
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6012 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)125 寸法L1(mm)141 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)100
1個
839 税込923
4日以内出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6093 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)34 呼び径(mm)【塩ビ管】75×40 寸法L1(mm)118 寸法L2(mm)114 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)-6
1個
799 税込879
4日以内出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739準拠 トラスコ品番850-5979 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)132.8 呼び径(mm)【塩ビ管】150×75 寸法L1(mm)131.8 寸法L2(mm)129.8 最高使用温度(℃)45
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739準拠 トラスコ品番850-5986 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)113.5 呼び径(mm)【塩ビ管】125×75 寸法L1(mm)114 寸法L2(mm)115.5 最高使用温度(℃)45
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
77 税込85
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です 接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮 業界初の超速乾タイプ エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です 青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤 仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上) 接続口径13~75A 規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量556mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
93 税込102
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)