36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色 材質硬質ポリ塩化ビニル管 仕様JIS K6741規格品 グレー 長さ(m)2 寸法L(mm)2000 最高使用温度(℃)50
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
長さL(mm)4000±10 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ 長さ(m)4
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様各寸法には許容差があります。 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ グレー 規格JIS K6741規格 最高使用温度(℃)40
1本
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 鉛を含みません。
用途建物内の給水設備など 材質硬質ポリ塩化ビニル管 仕様JIS K6742規格品 グレー 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)50
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水・排水などの設備配管。 JIS規格JIS K6742 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です 接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮 業界初の超速乾タイプ エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です 青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤 仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上) 接続口径13~75A 規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量556mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質ポリ塩化ビニル樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)5~40
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6619 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット グレー 寸法L(mm)110 寸法D(mm)38・46 寸法D1(mm)42.0 使用流体 最高使用温度(℃)40
1個
229 税込252
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6093 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)34 呼び径(mm)【塩ビ管】75×40 寸法L1(mm)118 寸法L2(mm)114 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)-6
1個
799 税込879
翌々日出荷

VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6620 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット グレー 寸法L(mm)130 寸法D(mm)60・70 寸法D1(mm)71.0 使用流体 最高使用温度(℃)40
1個
499 税込549
翌々日出荷

硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)5~40
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6085 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)33 呼び径(mm)【塩ビ管】50×40 寸法L1(mm)87 寸法L2(mm)92 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)8
1個
339 税込373
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6006 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)163 寸法L1(mm)178 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)128
1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6081 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)84 呼び径(mm)【塩ビ管】125×100 寸法L1(mm)215 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)19
1個
4,390 税込4,829
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6072 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)193 呼び径(mm)【塩ビ管】125×100 寸法L1(mm)117 寸法L2(mm)190 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)128 寸法Z2(mm)52 寸法Z3(mm)140
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6037 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)92 呼び径(mm)【塩ビ管】75×40 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)93 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)52 寸法Z2(mm)25 寸法Z3(mm)71
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6032 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)101 呼び径(mm)【塩ビ管】65×50 寸法L1(mm)62 寸法L2(mm)99 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)66 寸法Z2(mm)27 寸法Z3(mm)74
1個
699 税込769
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6025 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)165 呼び径(mm)【塩ビ管】125×75 寸法L1(mm)107 寸法L2(mm)164 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)100 寸法Z2(mm)24 寸法Z3(mm)124
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739準拠 トラスコ品番850-5979 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)132.8 呼び径(mm)【塩ビ管】150×75 寸法L1(mm)131.8 寸法L2(mm)129.8 最高使用温度(℃)45
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739準拠 トラスコ品番850-5986 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)113.5 呼び径(mm)【塩ビ管】125×75 寸法L1(mm)114 寸法L2(mm)115.5 最高使用温度(℃)45
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6010 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)125 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)90
1個
709 税込780
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739準拠 トラスコ品番850-5985 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)126.5 呼び径(mm)【塩ビ管】125×100 寸法L1(mm)128 寸法L2(mm)124.5 最高使用温度(℃)45
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739 トラスコ品番850-6073 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)124 呼び径(mm)【塩ビ管】150 寸法L1(mm)284 寸法L2(mm)290 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)44
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6071 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)150 呼び径(mm)【塩ビ管】100×75 寸法L1(mm)83 寸法L2(mm)150 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)100 寸法Z2(mm)40 寸法Z3(mm)110
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6029 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)91 呼び径(mm)【塩ビ管】50×50 寸法L1(mm)51 寸法L2(mm)91 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)66 寸法Z2(mm)26 寸法Z3(mm)66
1個
539 税込593
当日出荷

硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)5~40
1個
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6026 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)155 呼び径(mm)【塩ビ管】125×65 寸法L1(mm)103 寸法L2(mm)155 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)90 寸法Z2(mm)38 寸法Z3(mm)120
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6004 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)178 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)128
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6012 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)125 寸法L1(mm)141 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)100
1個
839 税込923
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6075 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)82 呼び径(mm)【塩ビ管】100 寸法L1(mm)184 寸法L2(mm)194 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)32
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品 トラスコ品番850-6031 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm)125 呼び径(mm)【塩ビ管】65×65 寸法L1(mm)68 寸法L2(mm)125 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)90 寸法Z2(mm)33 寸法Z3(mm)90
1個
939 税込1,033
翌々日出荷