38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・厚くて丈夫かつ透明度が高く使いやすいロングセラー品の梱包用テープ。・厚みがあり丈夫で、粘着力にも優れた使いやすさ良好なOPPテープ。・超透明タイプで、透明度が一目でわかる外装デザインとなっております。
用途・ダンボールケース封緘。・透明度が高いのでラミネート用テープとしても 透明 タイプ手切れ不可 テープ幅(mm)48 基材OPP テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.065 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包 主な用途梱包用
1パック(6巻)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)388 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 主な用途梱包用 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 特性強力 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)4.4
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)306 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

曲面の養生に最適です。
用途緩衝・養生材として トラスコ品番819-9220 質量(kg)11.3
1本
28,980 税込31,878
9日以内出荷

水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)6.8 基材厚さ(mm)0.095 タック(ボールNo.)25 展開力(g/10mm)275 引張強度(N/25mm)167.5 引張強度(N/10mm)67 展開力(N/25mm)6.75 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。 504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。 荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 化粧品等のイメージ性の高い包装 装飾 軽梱包
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダンボール梱包に多く使われる汎用性に優れたカラークラフトテープです。
用途段ボール梱包に。 仕様テープカット条件:手切り可能 材質クラフト紙、糊:ゴム系 幅(mm)38 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)3.3
1巻
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セキスイ布テープ#600J
RoHS
しなやかで丈夫な、使い勝手の良い布テープです。
用途ダンボール ケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包 長さ(m)25
1巻ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基材に新繊維・特殊ラミネートクロスを採用したテープのです。しなやかで高強度、手で簡単にきれいるので作業性や梱包性能も抜群のテープです。
用途ダンボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)7.0 基材厚さ(mm)0.1 展開力(g/10mm)235 引張強度(N/10mm)69 展開力(N/10mm)2.3
1箱(30巻)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セキスイOPPテープ No.882V
RoHS
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
1ケース(48巻)ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セキスイOPPテープ No.884E
RoHS
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包 幅(mm)48 厚さ(mm)0.062 主な用途梱包用 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキスイOPPテープ No.884V
RoHS
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包 幅(mm)48 厚さ(mm)0.063 主な用途梱包用
1ケース(36巻)ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セキスイOPPテープ No.886E
RoHS
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包 幅(mm)48 厚さ(mm)0.09 主な用途梱包用 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキスイOPPテープ No.880V
RoHS
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包 幅(mm)48 厚さ(mm)0.045 長さ(m)100 主な用途梱包用 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(6パック)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
1箱(6巻)ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
1巻ほか
868 税込955
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セキスイセキスイ
ダンボール梱包に適しています。防湿性、高低温性に優れています。
種別クラフトテープ 50mm×50m×0.14mm アズワン品番3-1765-51
1箱(50巻)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたパッケージ梱包にお使いください。
1パック(5巻)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基材に再生PET繊維(40%)を使用したグリーン購入法適合した商品で手切れ性に優れた作業性が良いクロステープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 引張強度(N/10mm)42 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)5.96 基材厚さ(mm)0.04 粘着力(g/10mm)241 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)112 主な用途梱包用 保持力(mm)0.2 粘着力(N/10mm)2.36 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)1.1 特性防湿性、防水性 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(4巻)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)7.45 基材厚さ(mm)0.06 粘着力(g/10mm)245 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)122 主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用 保持力(mm)0.2 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)73 展開力(N/10mm)1.2 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
36,980 税込40,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・きれいな発色で梱包イメージをアップ。・段ボールの梱包、輸出用梱包のほか、分類や識別などの用途にもご利用いただけます。
用途・段ボール梱包・商品識別 タイプ手切れ不可 テープ幅(mm)48 基材OPP テープ厚さ(mm)0.052 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36巻)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)5.96 基材厚さ(mm)0.04 粘着力(g/10mm)241 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)112 主な用途梱包用 保持力(mm)0.2 粘着力(N/10mm)2.36 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)1.1 特性防湿性、防水性 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
59,980 税込65,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本で始めてクラフトテープに再生紙40%以上使用。再生紙を40%以上使用しながら、従来のクラフトテープと同等の性能、外観、品質を確保しました。再生紙の混入を感じさせない高水準、時代のニーズに応えるエコロジーテープです。比較的重量が軽い梱包物から小口の工具などの中量物の梱包に適しています。展開音が静かで快適な作業条件を作ります。無溶剤化した粘着剤を使用しています。地球環境の保全を目的に開発された商品です。
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1箱(50巻)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・丈夫で保持力抜群。・2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着材を組み合わせた積水ので安定した品質となります。・重量物の梱包・結束作業に適しております。・ゴム系粘着材を使用しておりますので、低温でも安定した粘着力を発揮致します。
用途・段ボールケース封緘・輸出梱包など タイプ手切れ不可 基材OPP テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・クロステープの定番。優れた梱包性能を発揮します。・ベースに新繊維・特殊ラミネートクロスを採用しています。・特殊素材のため高い耐寒性・耐水性能を発揮します。・油性マジックで文字が書けます。
用途・段ボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包 タイプ手切れ可能 テープ幅(mm)100 基材PETクロス テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18巻)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

セキスイ新布テープ
RoHS
・水気や湿気に強い特殊繊維をベースに使用しています。・水がかかっても強度はほとんど低下しません。・反発力の強い段ボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着しします。
用途・段ボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包 タイプ手切れ可能 基材PETクロス テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)8.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12巻)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セキスイ透明クロステープ
RoHS
・ベースにポリエチレンヤーンを採用しており、手切れ性に優れたテープ。・作業性の高さに加え、特殊クロスが梱包物をしっかりと守ります。・低温実用性に優れ、寒冷地の屋外作業や低温倉庫での作業にも使用できます。
用途・段ボールケースの封緘・記載事項の多い梱包・開梱性を重視する梱包 半透明 タイプ手切れ可能 テープ幅(mm)50 基材ポリエチレンクロス テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.015 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

クラフト紙を基材としているクラフトテープは、バイオベース率が54%と、OPPテープと比較してプラスチック使用量の削減、そしてそれに伴うCO2排出量の大幅な削減に貢献しています。さらに個包装のパッケージを無くすことでメーカー従来品と比較して、年間約660kgのCO2削減に貢献できます。メーカーが販売している全てのクラフトテープに紙芯を手で簡単につぶせる「エコ紙芯」を採用しています。手でつぶして廃棄することでゴミの体積を大幅に削減できます。また、紙芯は100%古紙を使用しています。
用途段ボールケースなどの封緘 段ボール色 テープ幅(mm)50 基材クラフト紙 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 粘着剤ゴム系 主な用途段ボールケースなどの封緘 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1箱(50巻)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

セキスイ新布テープ 色物
RoHS
・テープの色が選べて製品の識別に便利です。・水気や湿気に強い特殊繊維をベースに使用しています。・水がかかっても強度はほとんど低下しません。・反発力の強い段ボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着しします。
用途・段ボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包・荷物の識別 タイプ手切れ可能 基材PETクロス テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)8.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36巻)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)