こんなお得な商品も!
OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包
タイプテープのみ
伸度(%)100以上
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.7
芯材再生紙使用
引張強度(N/10mm)50
展開力(N/25mm)4.08以下
こんなお得な商品も!
OPPテープ100m巻
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
・厚くて丈夫かつ透明度が高く使いやすいロングセラー品の梱包用テープ。・厚みがあり丈夫で、粘着力にも優れた使いやすさ良好なOPPテープ。・超透明タイプで、透明度が一目でわかる外装デザインとなっております。
用途・ダンボールケース封緘。・透明度が高いのでラミネート用テープとしても
色透明
タイプ手切れ不可
テープ幅(mm)48
基材OPP
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.065
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。
基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。
クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。
もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包
伸度(%)29
タック(ボールNo.)15
保持力(mm)0.2
引張強度(N/25mm)99
引張強度(N/10mm)39.6
展開力(N/10mm)18
展開力(N/25mm)4.5
グリーン購入法適合
関連キーワード