23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1ケース(12個)ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに積み重ねできます。
仕様●梱包単位:12(メーカー直送の場合、梱包単位以下は小口運賃別途)●色:ブルー●外形寸法(mm)間口:632●外形寸法(mm)奥行:433●外形寸法(mm)高さ:35●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860291217 アズワン品番65-8994-09
1ケース(10個)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

スタッキング(積み重ね)できます。
材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スタッキングタイプ。同一サイズでの積み重ねができます。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP) 適合カード差し-
1個
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セキスイT型コンテナ
スタッキング(積み重ね)できます。
適合(カード差し)A85 トラスコ品番405-3044 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)800 外寸法・幅(mm)449 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)277 有効内寸法・奥行(mm)227 有効内寸法・高さ(mm)110 有効内寸法・幅(mm)388
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

セキスイT型コンテナ
積み重ねできます。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。スタッキング(積み重ね)できます。底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。
トラスコ品番356-3880 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)880 有効内寸(mm)307×231×101 適合カード差しTS 外寸法・幅(mm)364 外寸法・高さ(mm)134 外寸法・奥行(mm)270
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

セキスイT型コンテナ
スタッキング(積み重ね)できます。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし 2018年トラスコ掲載ページ8 0774 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TP規格のモジュールコンテナです。 積み重ねができます。
用途自動車部品の配送・保管に トラスコ品番795-9656 材質ポリプロピレン(PP) 形状底面フラット 質量(kg)1.92 フタなし 最大積載段数4 外寸法・幅(mm)670 外寸法・高さ(mm)380 外寸法・奥行(mm)335 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)291 有効内寸法・高さ(mm)358 有効内寸法・幅(mm)626
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TP規格のモジュールコンテナです。 積み重ねができます。
用途自動車部品の配送・保管に 材質ポリプロピレン(PP) 形状底面フラット 質量(kg)1.92 フタなし 最大積載段数8 外寸法・幅(mm)670 外寸法・高さ(mm)195 外寸法・奥行(mm)335 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)290 有効内寸法・高さ(mm)172 有効内寸法・幅(mm)625
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セキスイT型コンテナ
スタッキング(積み重ね)できます 高さ違いのT14、15、28、40およびT20-2とも嵌合します
トラスコ品番136-7126 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

セキスイS型コンテナ
工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。S型コンテナは、フタをして積み重ねが可能です。耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています。
トラスコ品番102-8640 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)8 フタなし 適合カード差しA85(別売) 外寸法・幅(mm)700 外寸法・高さ(mm)480 外寸法・奥行(mm)500 適合フタS-100F(別売) 有効内寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・高さ(mm)380 有効内寸法・幅(mm)640
1個
35,980 税込39,578
30日以内出荷

スケルトンカラーで中が見やすくなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
トラスコ品番149-4729 質量(g)104 タイプベタ目 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)100×170×85 外寸法・幅(mm)100 外寸法・高さ(mm)85 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)81×131×81 外寸法・奥行(mm)170 有効内寸法・奥行(mm)131 有効内寸法・高さ(mm)81 有効内寸法・幅(mm)81
1個
749 税込824
当日出荷

床面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。スタッキング(積み重ね)できます。高さ違いのT14、15、28、40およびT20とも嵌合します。底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。
トラスコ品番836-2550 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.46 フタなし 適合カード差しTS 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)164 外寸法・奥行(mm)360 2018年トラスコ掲載ページ8 0773 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)314 有効内寸法・高さ(mm)131 有効内寸法・幅(mm)414
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
用途工業部品などの流通・保管容器。 タイプベタ目 材質(本体)ポリプロピレン(PP) フタなし 材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ) 適合カード差しA85 スタッキング ネスティング
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です。リフトカーへの積み込みが可能。トラックへの積み込みが可能 。フォークリフトによる積載及び廃棄が可能。使用しないときは積み重ねて保管可能(省スペース)
用途建築現場や工場など幅広いシーンにご使用いただけます。 容量(L)400 材質本体:ポリエチレン、ハンドル:SS塗装、その他金属部品:SSメッキ 質量(kg)38.3 キャスターΦ150mm(前輪:固定輪、後輪:自在輪(ストッパー付)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1012×671×941 収納の目安ゴミ袋(45L)約10個 商品タイプ本体(フレーム)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です。フォークリフトによる積載及び廃棄が可能です。リフトカーへの積込みが可能です。使用しないときは積み重ねて保管可能です。保管・搬送時に中のものが飛散することを防げる専用シートのお取り扱いもございます。
用途排出されるゴミや資材の収集、保管、分別、および搬送に。建築現場た工場での廃棄ステーションに。 2018年トラスコ掲載ページ9 0526
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様●積重ね段数:8段●内容物許容重量:30kg●容量(L):28●色:黒●適合フタ(別売):TF●適用カード差し(別売):A85●外形寸法(mm)間口:482●外形寸法(mm)奥行:381●外形寸法(mm)高さ:206●有効内寸(mm)間口:416●有効内寸(mm)奥行:315●有効内寸(mm)高さ:189●表面抵抗値:10(UE6)Ωcm以下●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860097994 アズワン品番65-8993-44
1ケース(5個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
1ケース(5個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様●積重ね段数:10段●内容物許容重量:25kg●容量:(L):9●色:黒●適合フタ(別売):T-9F●適用カード差し(別売):A85●外形寸法(mm)間口:374●外形寸法(mm)奥行:296●外形寸法(mm)高さ:126●有効内寸(mm)間口:307●有効内寸(mm)奥行:231●有効内寸(mm)高さ:107●表面抵抗値:10(UE6)Ωcm以下●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860098038 アズワン品番65-8993-39
1ケース(5個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様●積重ね段数:10段●内容物許容重量:30kg●容量(L):20●色:黒●適合フタ(別売):TF●適用カード差し(別売):A85●外形寸法(mm)間口:482●外形寸法(mm)奥行:382●外形寸法(mm)高さ:156●有効内寸(mm)間口:416●有効内寸(mm)奥行:316●有効内寸(mm)高さ:139●表面抵抗値:10(UE6)Ωcm以下●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860098007 アズワン品番65-8993-43
1ケース(5個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷