18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

透明度を追求した剥がしやすい屋内掲示用の養生テープです。透明度を極限まで追求:提示物に貼った際に目立たず、美しく仕上がります。貼ってはがせる:貼った後も簡単にはがせて、ノリが残りにくい。手で切れる:OPPフィルムを使用。手で切れて、繊維が出ない
幅(mm)50 透明 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目テープ厚み:0.095mm、粘着力:2.4N/10mm、タック:ボールNo.15、展開力:0.6N/10mm グリーンマーク認定
1巻
499 税込549
当日出荷

基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
用途建築養生用。
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。 伸度(%)25 タック(ボールNo.)16 主な用途引越し・建築養生用 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)40
1巻ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手でスパッと切れるため作業がスピーディー。 テープ引き出しが軽く、スムーズ。 各種環境においても糊が残りにくい。
用途引越し、建築養生用。 タック(ボールNo.)16 粘着力(N/10mm)2.1 引張強度(N/10mm)36
1巻ほか
258 税込284
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手で簡単にまっすぐ切れます。とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。テープ引き出しが軽くて、スムーズです。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。 伸び(%)30 主な用途塗装・養生用 ボールタック15(1/32") 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)40
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。イベントや学校行事の装飾でも大活躍な柄付きの養生テープです
用途仮止め、養生用に。 厚さ(mm)0.11 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 粘着力(N/10mm)2.2 粘着力(N/25mm)5.5
1巻ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。
用途仮止め、養生用に。 厚さ(mm)0.11 サンドベージュ テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25
1ケース(30巻)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷

ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。
用途仮止め、養生用に。
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PPシートに裏面PE滑り止め加工を施しています。滑り止め加工により養生テープ使用量の削減になります。
グリーン トラスコ品番418-4271 材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)2.5 質量(kg)2.9 寸法(幅W×長さL)(m)0.9×1.8
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

裏面に吸着性があり養生テープを貼る必要がありません。 衝撃を吸収する柔軟なポリエステル生地です。
ベージュ トラスコ品番356-3898 幅(mm)750 厚さ(mm)1.7 質量(kg)1.6 長さ(m)3.4 材質(表面/裏面)ポリエステル/アクリル樹脂
1組
18,980 税込20,878
当日出荷

表面は硬めのPPを使用、重量物の搬出・搬入に適します。 滑りにくい構造により床面への養生テープ貼りを減らし、ノリ残りの心配を軽減。 4角R加工により搬入搬出時に壁などキズつけるリスクを軽減。
ブルー
1個ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無数の気孔が開いていて壁に貼り付けた時吸盤作用が働きピタッと吸着します。 養生テープを使わず作業時間の短縮となりノリ残りの心配もありません。
ベージュ 長さ(m)1.8 トラスコ品番353-2054 幅(mm)900 厚さ(mm)3 質量(kg)0.85 材質(表面/裏面)ポリエステル/アクリル樹脂
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

衝撃性に優れたプラベニハードがずれにくくなった。 帯電防止処理でホコリがつきにくい。 養生テープ粘りが最小限で済みのり残りの心配が軽減。 裏面に滑り止め加工。格子パターン。床とのズレにくさがアップ。 大理石・Pタイル・フローリング・コンクリート平滑な床で滑りにくくなりました。 硬いPP表面は重量物の移動に最適。
幅(mm)900 厚さ(mm)2.5 全長(mm)1800 仕様ノンスリップ 材質(表面)PP1.3倍発泡シート、(裏面)PE/TPRシート 長さ(mm)1800 寸法(mm)900×1800 加工エンボス
1セット(5枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

養生作業時間削減。 テープ使用量削減。 壁面へのテープ処理削減。 特殊罫線加工により壁面に沿って立掛ける(自立)事ができます。 片側の端から200mmの所に折り目が付いております。
材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3 寸法(mm)900×1800(折曲時900×1600) ナチュラル 幅(mm)900 全長(mm)1800
1セット(20枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。 テープ厚さ(mm)0.1
1箱(100巻)ほか
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
1巻
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)