カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • SMC(46)
  • メディアカバーマーケット(46)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(40)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • 東栄管機(25)
  • Aron(アロン化成)(15)
  • MASTERTOOL(12)
  • 未来工業(11)
  • CKD(10)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9)
  • アズワン(7)
  • オーツカ光学(6)
  • KITO(キトー)(6)
  • エコ・トラスト・ジャパン(6)
  • シンワ測定(5)
  • 廣瀬バルブ(5)
  • アサダ(4)
  • カクダイ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht 管」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱接着剤 NO100S グリーン 500g セキスイ耐熱接着剤 NO100S グリーン 500gセキスイ
3,198税込3,518
1缶
当日出荷
耐熱性硬質塩ビ管「HTパイプ」用継手(HTDV・透明HTDV)専用接着剤です
用途HTDV・透明HTDV専用接着剤トラスコ品番406-9397危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
HTLP・UX継手 ユニオン セキスイHTLP・UX継手 ユニオンセキスイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ユニオン材質鋳鉄
HTLP・UX継手 チーズ セキスイHTLP・UX継手 チーズセキスイ
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状チーズ材質鋳鉄
HTLP・UX継手 ソケット セキスイHTLP・UX継手 ソケットセキスイ
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ソケット材質鋳鉄
HTLP・UX継手 異径チーズ セキスイHTLP・UX継手 異径チーズセキスイ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状チーズ材質鋳鉄
HTLP・UX継手 異径ソケット セキスイHTLP・UX継手 異径ソケットセキスイ
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット材質鋳鉄
HTLP・UX継手 プラグ セキスイHTLP・UX継手 プラグセキスイ
589税込648
1個
翌々日出荷
形状プラグ材質鋳鉄
HTLP・UX継手 ニップル セキスイHTLP・UX継手 ニップルセキスイ
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ニップル材質鋳鉄
HTLP・UX継手 ロングニップル セキスイHTLP・UX継手 ロングニップルセキスイ
629税込692
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ニップル材質鋳鉄
HTLP・UX継手 エルボ セキスイHTLP・UX継手 エルボセキスイ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ材質鋳鉄
HTLP・ISS UX絶縁給水栓ソケット セキスイHTLP・ISS UX絶縁給水栓ソケットセキスイ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
形状ソケット材質鋳鉄寸法T(mm)2.5
HTLP・ISL UX絶縁給水栓エルボ セキスイHTLP・ISL UX絶縁給水栓エルボセキスイ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
形状エルボ材質鋳鉄寸法A(mm)41寸法B(mm)38寸法D1(mm)33寸法T(mm)2.5
HTLP・IMOS UX絶縁メスオスソケット セキスイHTLP・IMOS UX絶縁メスオスソケットセキスイ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
形状ソケット材質鋳鉄寸法T(mm)2.5
HTLP・UX継手 砲金ブッシング セキスイHTLP・UX継手 砲金ブッシングセキスイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
形状ブッシング材質鋳鉄寸法H(mm)12
HTLP・UX継手 ブッシング セキスイHTLP・UX継手 ブッシングセキスイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
形状ブッシング材質鋳鉄
HTLP・UX継手 45°エルボ セキスイHTLP・UX継手 45°エルボセキスイ
819税込901
1個
翌々日出荷
形状エルボ材質鋳鉄
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイTSフランジ(HT:耐熱塩ビ)セキスイ
359税込395特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジ呼び圧力10K
HTパイプ セキスイHTパイプセキスイ
589税込648
1本
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用温度(℃)90
HE-LT HTDV継手 大曲Y セキスイHE-LT HTDV継手 大曲Yセキスイ
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状大曲YタイプHTDV
HE-IN HTDV継手 インクリーザー セキスイHE-IN HTDV継手 インクリーザーセキスイ
489税込538
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状インクリーザータイプHTDV寸法L(mm)67寸法Z(mm)20
HE-DVS HTDV継手 バルブソケット セキスイHE-DVS HTDV継手 バルブソケットセキスイ
268税込295
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状バルブソケットタイプHTDV
HE-DT HTDV継手 チーズ セキスイHE-DT HTDV継手 チーズセキスイ(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHTDV
HE-DS HTDV継手 ソケット セキスイHE-DS HTDV継手 ソケットセキスイ(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTDV寸法Z(mm)3
HE-DL HTDV継手 90°エルボ セキスイHE-DL HTDV継手 90°エルボセキスイ(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV
HE-45L HTDV継手 45°エルボ セキスイHE-45L HTDV継手 45°エルボセキスイ
268税込295
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHTDV
エスロン HTパイプ セキスイエスロン HTパイプセキスイ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
エスロン HT C(キャップ) セキスイエスロン HT C(キャップ)セキスイ(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用呼び径13~50まではJISK6777認定呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT最高使用温度(流体温度)℃90
HT給水栓用チーズ(インサート付) セキスイHT給水栓用チーズ(インサート付)セキスイ(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT寸法L(mm)64寸法H(mm)32寸法d(mm)20.955山数14(25.4mmにつき)寸法t(mm)3.5寸法D(mm)26寸法D1(mm)35寸法l(mm)13.5寸法Z(mm)12寸法H1(mm)29
HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイHT給水栓用ソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
HT給水栓用エルボ(インサート付) セキスイHT給水栓用エルボ(インサート付)セキスイ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT
HTバルブソケット(インサート付) セキスイHTバルブソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
HT45°エルボ セキスイHT45°エルボセキスイ(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHT
HTエルボ セキスイHTエルボセキスイ(12件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT
HT径違いチーズ セキスイHT径違いチーズセキスイ(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
HTチーズ セキスイHTチーズセキスイ(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
HT径違いソケット セキスイHT径違いソケットセキスイ(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
HTソケット セキスイHTソケットセキスイ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
OPPテープ用カッター ヘルパーT型 セキスイOPPテープ用カッター ヘルパーT型セキスイ(48件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
HTLP・UX継手 ソケット セキスイHTLP・UX継手 ソケットセキスイ
43,980税込48,378
1箱(120個)
翌々日出荷
材質鋳鉄形状ソケット
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000Lセキスイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
関連キーワード
ht 材質特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら