「jis10k 50a」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)50 呼び圧力10K
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様●材質/仕上:硬質ポリ塩化ビニル(PVC)●接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。●施工方法は標準施工をお願いします。●カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。●締め付けトルクにご注意ください。●原産国:台湾●コード番号:850-5725 アズワン品番67-2353-14
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)3 タイプJIS10K 使用圧力10K 最高使用温度(℃)100 呼び圧力10K
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


HIフランジ セキスイ CADデータあり
1枚ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ CADデータあり
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式ウエハー形 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 材質(キャップ)PP ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(弁体)PP 材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304 材質(ばね座金)SUS304 材質(平座金)SUS304 材質(板バネ)SUS304-CSP バルブ種類バタフライバルブ
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セキスイIIR-Xパッキン
次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。 ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。 ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途次亜塩素酸ソーダ配管 材質ブチルゴム系 厚さ(mm)3 JIS規格JIS10K仕様 最高使用温度(℃)100
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 肉厚(mm)3 仕様JIS10K仕様 材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。 特性耐食性、耐薬品性 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)100
1箱(10枚)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)