商品豆知識
★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包
主な用途梱包用
こんなお得な商品も!

OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包
タイプテープのみ
伸度(%)100以上
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.7
芯材再生紙使用
引張強度(N/10mm)50
展開力(N/25mm)4.08以下
こんなお得な商品も!

OPPテープ 中梱包用 100m巻
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
適合OPPテープ用カッター(ヘルパーT型用)
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
幅(mm)48
厚さ(mm)0.062
主な用途梱包用
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
幅(mm)48
厚さ(mm)0.09
主な用途梱包用
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
幅(mm)48
厚さ(mm)0.045
長さ(m)100
主な用途梱包用
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
幅(mm)48
厚さ(mm)0.063
主な用途梱包用
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。
特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
1糊残りの軽減と凹凸面保持の両立⇒しっかり貼りつき、剥がしても糊残りしない特殊な糊を使用!2OPP基材なので繊維が出ない⇒手で切っても布や養生のように糸が出ない!3景観に馴染む色展開⇒黒だけでなく透明も用意!
長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.105
主な用途固定
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)7.45
基材厚さ(mm)0.06
粘着力(g/10mm)245
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)122
主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.4
引張強度(N/10mm)73
展開力(N/10mm)1.2
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)5.96
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(g/10mm)241
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)112
主な用途梱包用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)1.1
特性防湿性、防水性
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)5.96
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(g/10mm)241
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)112
主な用途梱包用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)1.1
特性防湿性、防水性
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型のOPPテープです。1500m巻なので封かん機でのご使用に最適です。
用途自動製函・封緘機によるダンボールケースの封緘に
トラスコ品番115-0699
材質ポリプロピレン(PP) 粘着剤:アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.052
質量(kg)3.6
長さ(m)1500
1セット(5巻)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
基材の薄いテープ専用です。カール防止機能付のテープ用カッターです。
用途OPPテープのカッターに。
トラスコ品番451-7738
材質ステンレス
幅(mm)60
長さ(m)50/100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

テープカッター
モノタロウ
¥159
税込¥175
紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
トラスコ品番443-8540
幅(mm)60
高さ(mm)90
質量(g)70
奥行(mm)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90
最大テープ幅(mm)50
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
クラフト紙を基材としているクラフトテープは、バイオベース率が54%と、OPPテープと比較してプラスチック使用量の削減、そしてそれに伴うCO2排出量の大幅な削減に貢献しています。さらに個包装のパッケージを無くすことでメーカー従来品と比較して、年間約660kgのCO2削減に貢献できます。メーカーが販売している全てのクラフトテープに紙芯を手で簡単につぶせる「エコ紙芯」を採用しています。手でつぶして廃棄することでゴミの体積を大幅に削減できます。また、紙芯は100%古紙を使用しています。
用途段ボールケースなどの封緘
色段ボール色
テープ幅(mm)50
基材クラフト紙
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.14
粘着剤ゴム系
主な用途段ボールケースなどの封緘
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1箱(50巻)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
鋼板や樹脂板に対して優れた再剥離性を示す仮固定用テープです。1)特殊OPPフィルムを使用しておりますので耐衝撃性に優れ、フィラメントテープと同等の強伸度を誇ります。2)強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、エンボスタイプの被着体によく粘着します。3)樹脂板等に対して再剥離性に優れています。
用途冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定、事務機器、通信機器等の部品固定、家具や器具類の結束等
伸度(%)24
引張強度(kg/10mm)22.4
基材厚さ(mm)0.06
展開力(g/10mm)110
主な用途固定用、結束用
引張強度(N/10mm)220
展開力(N/10mm)1.08
関連キーワード