カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • テープ(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(80)
  • SMC(5,892)
  • ホンダ(2,498)
  • イトーキ(1,710)
  • MAZDA(マツダ)(1,283)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,093)
  • BMW(1,051)
  • ニッサン(997)
  • 大阪魂(823)
  • エスコ(700)
  • SUS(エスユーエス)(687)
  • オカムラ(岡村製作所)(597)
  • BIGM(丸山製作所)(517)
  • Panasonic(パナソニック)(513)
  • KTM(513)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(497)
  • CKD(485)
  • RS PRO(455)
  • TRUSCO(449)
  • DUCATI(422)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t5」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキスイコンテナ Tシリーズ セキスイセキスイコンテナ Tシリーズセキスイ
19,980税込21,978
1ケース(20個)
5日以内出荷
T-5用のフタです
仕様●色:グレー●外形寸法(mm)間口:329●外形寸法(mm)奥行:202●外形寸法(mm)高さ:22●適合コンテナ:T-5●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278928アズワン品番65-8993-80
セキスイコンテナ Tシリーズ セキスイセキスイコンテナ Tシリーズセキスイ
16,980税込18,678
1ケース(10個)
5日以内出荷
T-5用のフタです
仕様●色:イエロー●容量(L):5●外形寸法(mm)間口:324●外形寸法(mm)奥行:202●外形寸法(mm)高さ:100●有効内寸(mm)間口:280●有効内寸(mm)奥行:158●有効内寸(mm)高さ:89●適合フタ(別売):CTF5●適用カード差し(別売):A85●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278713アズワン品番65-8993-78
セキスイコンテナ Tシリーズ セキスイセキスイコンテナ Tシリーズセキスイ
19,980税込21,978
1ケース(20個)
5日以内出荷
T-5用のフタです
仕様●色:イエロー●外形寸法(mm)間口:329●外形寸法(mm)奥行:202●外形寸法(mm)高さ:22●適合コンテナ:T-5●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278935アズワン品番65-8993-79
HTLP・UX継手 チーズ セキスイHTLP・UX継手 チーズセキスイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状チーズ材質鋳鉄
HTLP・UX継手 異径チーズ セキスイHTLP・UX継手 異径チーズセキスイ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状チーズ材質鋳鉄
透明 DV 90°大曲チーズ セキスイ透明 DV 90°大曲チーズセキスイ
338税込372
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明
透明 DV 90°チーズ セキスイ透明 DV 90°チーズセキスイ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明
HI継手 透明ブルー エルボ セキスイHI継手 透明ブルー エルボセキスイ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボHI透明使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
エスロンテープ#360 セキスイエスロンテープ#360セキスイ(4件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイTSフランジ(HT:耐熱塩ビ)セキスイ
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジ呼び圧力10K
エスロン ACドレン用 チーズ セキスイエスロン ACドレン用 チーズセキスイ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.835NEVセキスイ(16件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1箱(30巻)
当日出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
エスロン クリーン継手 チーズ 50×40 セキスイエスロン クリーン継手 チーズ 50×40セキスイ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
形状チーズ材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5931質量(g)345呼び径50×40
エスロン クリーン継手 チーズ 50×30 セキスイエスロン クリーン継手 チーズ 50×30セキスイ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
形状チーズ材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5932質量(g)297呼び径50×30
エスロン クリーン継手 チーズ 50×25 セキスイエスロン クリーン継手 チーズ 50×25セキスイ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
形状チーズ材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5933質量(g)283呼び径50×25
エスロン クリーン継手 チーズ 50×20 セキスイエスロン クリーン継手 チーズ 50×20セキスイ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
形状チーズ材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5934質量(g)280呼び径50×20
エスロン クリーン継手 チーズ 50×16 セキスイエスロン クリーン継手 チーズ 50×16セキスイ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
形状チーズ材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5935質量(g)258呼び径50×16
エスロン クリーン継手 チーズ 50×13 セキスイエスロン クリーン継手 チーズ 50×13セキスイ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
形状チーズ材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5936質量(g)227呼び径50×13
エスロン クリーン継手 チーズ 50 セキスイエスロン クリーン継手 チーズ 50セキスイ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
形状チーズ材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5930質量(g)443呼び径50
エスロン TS継手径違いチーズ50×16 セキスイエスロン TS継手径違いチーズ50×16セキスイ
779税込857
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6603材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状チーズ
エスロン TS継手径違いチーズ50×13 セキスイエスロン TS継手径違いチーズ50×13セキスイ
779税込857
1個
3日以内出荷
トラスコ品番850-6604材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状チーズ
エスロン HTパイプ セキスイエスロン HTパイプセキスイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
エスロン HTクリーン継手 チーズ 50×40 セキスイエスロン HTクリーン継手 チーズ 50×40セキスイ
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6261材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)363アズワン品番64-5053-21
エスロン HTクリーン継手 チーズ 50×30 セキスイエスロン HTクリーン継手 チーズ 50×30セキスイ
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6262材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)303アズワン品番64-5053-22
エスロン HTクリーン継手 チーズ 50×25 セキスイエスロン HTクリーン継手 チーズ 50×25セキスイ
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6263材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)304アズワン品番64-5053-23
エスロン HTクリーン継手 チーズ 50×20 セキスイエスロン HTクリーン継手 チーズ 50×20セキスイ
5,898税込6,488
1個
30日以内出荷
トラスコ品番850-6264材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)275アズワン品番64-5053-24
エスロン HTクリーン継手 チーズ 50×16 セキスイエスロン HTクリーン継手 チーズ 50×16セキスイ
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6265材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)250アズワン品番64-5053-25
エスロン HTクリーン継手 チーズ 50 セキスイエスロン HTクリーン継手 チーズ 50セキスイ
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6260材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)382アズワン品番64-5053-20
エスロン HT C(キャップ) セキスイエスロン HT C(キャップ)セキスイ(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用呼び径13~50まではJISK6777認定呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT最高使用温度(流体温度)℃90
エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイエスロン HI継手透明ブルー チーズセキスイ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ透明ブルー最高使用温度(℃)40未満
エスロン HI継手透明ブルー キャップ セキスイエスロン HI継手透明ブルー キャップセキスイ(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップ透明ブルー
エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×40 セキスイエスロン HI-TS継手径違いチーズ50×40セキスイ
1,188税込1,307
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6325材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズ
エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×30 セキスイエスロン HI-TS継手径違いチーズ50×30セキスイ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6326材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズ
エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×25 セキスイエスロン HI-TS継手径違いチーズ50×25セキスイ
1,188税込1,307
1個
7日以内出荷
トラスコ品番850-6327材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズ
エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×20 セキスイエスロン HI-TS継手径違いチーズ50×20セキスイ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6328材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズ
エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×16 セキスイエスロン HI-TS継手径違いチーズ50×16セキスイ
1,188税込1,307
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6329材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズ
エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×13 セキスイエスロン HI-TS継手径違いチーズ50×13セキスイ
1,188税込1,307
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6330材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズ
エスロン DV継手 LT 50×50 セキスイエスロン DV継手 LT 50×50セキスイ
499税込549
1個
当日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6029材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)91呼び径(mm)【塩ビ管】50×50寸法L1(mm)51寸法L2(mm)91最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)66寸法Z2(mm)26寸法Z3(mm)66
エスロン DV-VU継手 LT 50 セキスイエスロン DV-VU継手 LT 50セキスイ
539税込593
1個
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6729材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)91寸法L2(mm)51寸法L3(mm)91最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
タフライトテープNo835 セキスイタフライトテープNo835セキスイ
37,980税込41,778
1箱(30巻)
3日以内出荷から12日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用保持力(mm)0.2粘着力(N/10mm)2.36粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36引張強度(N/10mm)58展開力(N/10mm)1.1特性防湿性、防水性テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら