8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。 JIS規格JIS K6742 長さ(m)4 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用 仕様各寸法には許容差があります 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ 濃紺 規格JIS K6742規格品 最高使用温度(℃)50 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m)4 JIS規格JIS K6741 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です 接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮 業界初の超速乾タイプ エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です 青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤 仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上) 接続口径13~75A 規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量556mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)