「vs-50」の検索結果
特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
トラスコ品番850-6361
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。
形状ソケット
質量(g)168
1個
¥518
税込¥570
当日出荷
硬質ポリ塩化ビニル樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)5~40
耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)5~40
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色透明
寸法L(mm)70
寸法d(mm)51
寸法D(mm)67
寸法B(mm)67
寸法l(mm)30
寸法d1(mm)60.35
寸法d2(mm)59.75
寸法m(mm)13
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
トラスコ品番850-6159
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C
形状ソケット
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。
積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。
独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-5951
色濃紺
質量(g)168
寸法R2
呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】50
寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】70
呼び径(A)50A
最高使用温度(℃)60
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
関連キーワード