強力な接着力で一般的な塩ビタイルも施行できます。
環境対応エマルション形接着剤。非危険物で、臭気が少ないため、作業者に優しい接着剤です。
初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。
コテさばきが軽く、広い面積の施行にも作業性が良好です。
環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコプラス専用プラスチック容器を採用。
用途床タイル、床シート接着(非耐水)
標準塗布量(g/m2)350
成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB057186、JIS A 5536
主な用途塩ビタイル
不揮発分68~78%
密度23℃/1.3~1.5
張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/15~25冬(5~15℃)/30~40
粘度(mPa・s)25℃/10000~30000
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆
適合用途低VOC
主なワークパーツ
関連キーワード