シンプルなボタン操作で3次元の距離測定。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、 遠く離れた目標物の「距離」は勿論、 「高さ」「間隔ライン」「高低差」 「方角」も瞬時に導き出せます。完全防水IP67。
用途測量、建築、災害時の斜面計測など
性能光学:5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ
質量(g)382.6(電池含む)
電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)
最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)
温度(℃)使用環境:-20 ~ +60
倍率望遠:5倍
精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、方位角:1°、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)
センサー傾斜:上下±90°、方位角:0~359.9°
対応三脚/一脚取り付けネジ穴:〇(直接取付可能)
測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
モード目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ、間隔測定:間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角度、間隔ライン方位角
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
サイズ(mm)88×43.4×118.3
関連資料カタログPDF(0.73MB)
防水性躯体:IP67
Bluetooth対応
距離測定可能:50cm~2500m
1台
¥619,800
税込¥681,780
5日以内出荷
関連キーワード