「sekisui」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積水化学工業多用途PEクロス両面テープ
エコ商品
プラスチック、紙、木材、金属、ガラスなど、多用途に接着できる強力両面テープです。
トラスコ品番452-0795 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
219 税込241
当日出荷

コンクリートのかぶり厚を簡単に確保できます。 スリーブ管・ボイド管を差し込むだけで簡単に固定でき、施工時間を大幅に短縮できます。 従来の針金での固定に比べ施工時間を大幅に短縮できます。
用途戸建住宅のコンクリート基礎のスリーブ管固定。 厚さ(mm)16
1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水化学工業カルムーンシート
貼り付けるだけで音・振動を低減する高性能、不燃制振材です。
用途空調ダクト、鉄道、産業機器での振動による音の発生抑制に。 トラスコ品番215-1397 材質金属層:塗装溶融亜鉛めっき鋼板、樹脂層:塩素化ポリエチレン系樹脂 寸法(mm)300×500×1.3
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

フィルム自体に消臭成分が練り込んであり、化学的反応により脱臭を行いますので、消臭効果に優れています。 ベルトで口締めをするので、汚物や異臭が漏れません。 WM・WLは耐熱性に優れた二重袋です。
1袋(10枚)ほか
1,388 税込1,527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
199 税込219
当日出荷

特殊罫線加工により折り曲げて壁面に沿って立て掛けることができ、作業時間の短縮・養生テープ使用量の削減になります。
用途壁の養生用。 トラスコ品番418-4343 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3 ナチュラル 長さ(m)1.8 幅(m)0.9
1枚
629 税込692
当日出荷

自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。カラーも豊富に取り揃えていますので、識別にも便利です。
用途段ボールや雑誌などの印刷物の結束。 仕様外取り 材質ポリエチレン 質量(kg)2 高さ(mm)(巻高さ)175 径(Φmm)(巻径)155
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

積水化学工業検体輸送箱
内箱は発泡スチロール製で、検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性にもすぐれ一定の温度で運搬が可能です。 ショルダーバッグタイプなので取扱いも楽です。 カバーはキルティング製。汚れも落としやすく、いつまでも清潔です。 ラベルなどを貼ったり、はがしたりしやすく、跡も残りません。
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面にPET不織布を有するため、鉄、アルミ、紙、木質ボード、FRPなどとの接着が可能です。耐熱性、耐薬品性に優れています。
トラスコ品番335-9654 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)5.5 黄土 長さ(m)1.82 幅(m)0.91
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。 透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。 物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。 防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。
用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。 厚さ(mm)0.145 透明 透湿度(g/m2)0.5/24hr
1本
52,980 税込58,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組合せ自在。 少量多品種の部品管理に適しています。
材質ポリプロピレン(PP) 外形寸法(mm)510×350×130H 本体寸法(mm)306×214×86H フタフタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング可能
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

フタ・本体ロック用孔を結束バンドでロックします。
仕様フタ付 本体寸法(mm)530×366×334H
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

作業効率に優れた一液型の床根太・床仕上げ用接着剤です。 接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。 臭いが少なく、作業者と環境に優しい安心・安全な接着剤です。 床等の不要部位に付着してもきれいに除去できます。 高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。
用途ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。 木質フロア仕上げ材と合板パーティクルボード等の木質下地材との接着に。 床暖房用パネルの接着に。 鋼製束・プラスチック束の接着に。 二重床フローリングの施工に。 トラスコ品番195-5485 材質/仕上変成シリコーン 白色 容量(mL)760 直径(Φmm)65 高さ(mm)420 質量(g)1170 使用温度範囲(℃)5~40 容量(kg)1.2 粘度(mPa・s)約200000 アズワン品番64-8379-05 危険物の類別非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

基材の強度が強く、粗面粘着力・耐熱性に優れた養生テープです。熱に強く、アスファルト施工時なども熱による収縮もほとんどありません。粘着剤:アクリル系
用途道路工事などの屋外養生用途に。簡易のラインテープや注意喚起の為の養生・仮止め用途に。 トラスコ品番514-2716 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)クロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)300 厚さ(mm)0.127 マンゴー 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)3.3 粘着力(N/25mm)8.25 RoHS指令(10物質対応)対応 紙管サイズ(Φ)76mm
1巻
2,898 税込3,188
翌日出荷

消臭、耐熱強度にすぐれ、幅広い用途に使用できるPP製の廃棄袋です。
仕様耐熱温度:130℃口締めベルト付き。
1袋
1,190 税込1,309
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。強度、作業性に優れ、トラブルもなく能率アップに繋がります。
用途雑誌などの印刷物の結束。ボルト・鉄管の結束 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2
1巻
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

1箱(10枚)
10,980 税込12,078
翌日出荷

積水化学工業ソフトロンS♯3004
エコ商品
ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。
用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc. 幅(mm)1050 厚さ(mm)4 発泡倍率30cc/g RoHS指令(10物質対応)対応 見掛密度(kg/m3)33
1式(3本×200m)
369,800 税込406,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積水化学工業ソフトロンS♯3003
エコ商品
ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。
用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc. 厚さ(mm)3 発泡倍率30cc/g RoHS指令(10物質対応)対応 見掛密度(kg/m3)33
1式(3本×200m)
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水化学工業遮音シート
仕様フィブロック遮音シートコンセントボックス用 長さ(mm)1550 幅(mm)120 寸法(幅W×長さL)(mm)遮音シート(ボックス背面用):120×1550、遮音テープ(塗代カバー用):10×1550
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

風邪・花粉・ハウスダスト対応、抗ウイルス高機能フィルター使用。 4層構造の中のフタロシアニンがアレル物質を吸着・分解し、ウイルスを吸着・防御します。 高い消臭性も備え、通気性がいいので呼吸も楽にできます。
形状プリーツ型 入数(枚)30 構造4層 対象風邪・花粉・ハウスダスト対応、抗ウイルス ひもタイプ耳ひも
1箱(30枚)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水化学工業ソフトロンS♯3002
エコ商品
ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。
用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc. 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 発泡倍率30cc/g RoHS指令(10物質対応)対応 見掛密度(kg/m3)33
1式(3本×300m)
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外形Φ115xH15mmの小型設計の為、歩行者にも優しい仕様です。
用途車道の夜間安全対策に トラスコ品番153-2027 幅(mm)115 高さ(mm)15 質量(g)400 タイプ全周反射(白)タイプ
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

積水化学工業ソフトロンS♯3006
エコ商品
ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。
用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc. 幅(mm)1000 厚さ(mm)6 発泡倍率30cc/g RoHS指令(10物質対応)対応 見掛密度(kg/m3)33
1式(3本×150m)
399,800 税込439,780
6日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水化学工業検体輸送箱 #15 20L
温度管理が必要な検体の輸送に有効です。 内箱一体成型による高気密仕様。 フタを開けずに内部温度の確認が出来ます(温度計は製品に含まれておりません)。 丈夫なショルダーバッグタイプです。
仕様色: 重量:約2kg カバー/シルバー、ベルト/グレー 容量(L)約20 外寸(mm)400×300×350 内寸(mm)330×230×260 商品タイプ本体
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

耐熱性にすぐれたPPとPEの二重袋。(消臭成分は配合していません)
仕様耐熱温度:130℃口締めベルト付き。
1箱
17,980 税込19,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)