「工事用 フェンスバリケード」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
関連キーワード