「sgcc」の検索結果
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
太陽電池式で夜間発光し道路のカーブ部等の危険個所を明示します。支柱付き。特殊光学レンズの高輝度発光と視線誘導標設置基準準拠の反射体(蛍光プリズム反射体)を組合せ、視認性に優れる自発光視線誘導標です。蓄電装置に長寿命の電気2 重層コンデンサを採用。電源ケーブル配線も不要。ソーラー受光面の方向あわせも不要。筺体のすべてに耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂を採用。特殊プリズムレンズの反射で道路線形の視線誘導を行うと同時に、高輝度LEDの点滅発光で注意喚起を行います。
用途工場内危険個所の明示、カーブ部の視線誘導、道路線形の誘導、ガードレール・ガードパイプ線形の標示
幅(mm)146
奥行(mm)88
LED赤
LED使用数(個)6
色(本体)白
蓄電池タイプ電気二重層コンデンサ
電池太陽:シリコンソーラー
発光体6個・LED赤色発光
点滅数(回/分)250~350
点滅灯:自動
バッテリー太陽電池3.7V-61mA
材質反射体:ポリカーボネート樹脂
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
取付金具SGCC Z27
関連キーワード