マンダムLightEZマンダム(4件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
幅広4Eだけでなく、大きく配置した甲ゴムが甲高の足にもゆったりとフィットします。22.5~30.27cmの広いサイズレンジと豊富なカラーバリエーションが魅力のこのシューズは、ユニフォームや企業カラーに合わせてご利用いただきやすい一足です。
用途軽作業全般仕様インソール:取外し可形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)EVA、TPR先芯樹脂製標準質量(g/片足)320±10(26cm)足幅4E相当関連資料(1.48MB) (1.14MB)甲被タイプスリップオン
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)予約販売
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(22件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
当日出荷
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ルシード 薬用スカルプデオシャンプー (医薬部外品)マンダム(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~
1個(380mL)ほか
当日出荷
40才からのニオイ対策シリーズ(無香料)。「汗臭」・「加齢臭」だけでなく、ミドル男性のアブラっぽい汗のニオイ「ミドル脂臭」まで集中ケア。洗浄・防臭・肌ケア、3つの効果でニオイのない清潔なうるおい頭皮へ。
シリーズルシード使用場所浴室医薬品医療機器等法医薬部外品
ルシード薬用マンダム¥1,098~税込¥1,208~
1個(100mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
40才からの男のスキンケア。
リアショックオイル K2CKawasaki(7件のレビュー)予約販売
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
ギャツビー プレシェーブジェルマンダム(2件のレビュー)当日出荷
液ダレせずに抜群の刃すべり!ヒアルロン酸配合で、ヒゲ剃り後の肌カサつかない電気シェーバー用プレシェーブジェル。1.スムースパウダー配合。電気シェーバーの刃すべりを良くし、肌との摩擦を減らしてヒリつきを抑える。2.保湿成分ヒアルロン酸配合。肌にうるおいを与え、ヒゲ剃り後の肌荒れ・カサつきをしっかり防ぐ。3.タレ落ちせずスッとなじんでヒゲを根元から立たせる。4.爽やかで心地よいアクアシトラスの香り。
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
ルシード薬用スカルプデオシャンプーマンダム当日出荷
40才からのニオイケア。洗浄・防臭・頭皮ケア、3つの効果でニオイのない清潔なうるおい頭皮へ導く!
シリーズルシード商品タイプ詰替医薬品医療機器等法医薬部外品
ロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ギャツビー ナチュラルブリーチカラー(医薬部外品)マンダム翌日出荷から4日以内出荷
ブリーチしながら同時にカラー!クリームタイプで根本から毛先までしっかり染まり思い通りの色味が長持ち。
1.毛髪内部まで浸透する成分がヘアカラー成分を包み込み、効率的に浸透するから色味実感。
2.pHをおさえて染毛時の頭皮の不快感を低減。
3.スムースポリマーが髪の表面を包み込み、洗髪時の手触り・指通りが滑らか。
4.パラベンフリー。
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(17件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA