4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)予約販売
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(22件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
当日出荷
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
リアショックオイル K2CKawasaki(7件のレビュー)予約販売
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
ロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(17件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
殺菌+消毒 薬用ハンドソープ 業務用コスメテックスローランド5日以内出荷
手油をしっかり殺菌・消毒ふわふわ泡で手肌を清潔に泡立ちたっぷり薬用ハンドソープ
寸法(mm)250×250×250質量(kg)9.5関連資料(0.14MB)医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
ロッシ モイストエイド EXスキンクリームBAコスメテックスローランド当日出荷
大好評の馬油スキンクリームがさらにしっとりになった高保湿スキンクリーム。馬油と馬プラセンタ、ダブルの馬由来保湿成分配合でお肌にうるおいと透明感を与えて明るい素肌にみちびきます。
フォークオイル 00M01Kawasaki13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
潤素肌 薬用和ハッカ配合 化粧水ミストコスメテックスローランド(1件のレビュー)当日出荷
和ハッカ水でひんやり&ニキビ予防!ニキビ・肌荒れを防ぐ薬用和ハッカ水ミストです。全身に吹きかけるのに便利なトリガーミストタイプ。マスクの外側に吹きかければマスクの匂いや不快感をスーッとすっきり。爽快にリフレッシュしてくれます。冷感クール:ひんやり冷感で日やけや雪やけ後のほてりを防ぐ。肌荒れ対策:有効成分配合でニキビ・あせもを防ぐ。ハッカの爽快な香り。
用途お風呂上りに。暑さしのぎに。気分転換・リフレッシュに。背中ニキビやあせも予防に。アロママッサージに。脂っぽい肌に。運動の後に。有効成分グリチルリチン酸ジカリウム成分その他:精製水、濃グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ユーカリ油、ハッカ油、グリセリンモノ2‐エチルヘキシルエーテル、酵母エキス(1)、エタノール、無水エタノール、フェノキシエタノール医薬品医療機器等法医薬部外品
リルーチェ スキンミルクローション プリズムリリーコスメテックスローランド予約販売
香水のような上品な香りで、キラキラとした気分に上がる全身ミルクローション。ホワイトフローラル系の清楚で透明感のある香り。ナイアシンアミドとスキンケアプロテイン配合、メルティな潤いでプルンとハリ感のある艶肌に導く。
トゥルースト バイエスフリー 酸熱TRシャンプー&トリートメント セットBOXコスメテックスローランド予約販売
サロンで人気の酸熱トリートメントが自宅で体験できるシャンプーとトリートメント。酸熱トリートメント成分配合が深刻なうねり・ダメージを"トゥルすとん"とまとまる素髪に集中補修。見違えるなめらかな絹髪に導きます。ジェンダーレスで楽しめるカームナイトムスクの香り。
セット内容シャンプー、トリートメント内容量(mL)各480香りカームナイトムスク商品タイプ本体