「ガラスエポキシ」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質ガラスエポキシ(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板に半田付で固定できる超小型のフッ素端子です
上のピンと下のピンは電気的に絶縁されています
オペアンプの微量電流の部分等、ガラスエポキシ基板では性能が出ない場合にご使用ください。
材質フッ素(乳白色、UL94V-0)、黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数の高い回路で、ガラスエポキシ基板では性能が出ない時、御利用ください。
上のピンと下のピンは電気的に、フッ素で絶縁されています。
材質フッ素(乳白色)(UL94V-0)、黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
HLシリーズユニットケースに適合するユニバーサル基板です。
材質ガラスエポキシスルーホール基板
適合ピン(足)BK-2シリーズ
穴径(Φmm)0.6
穴ピッチ(mm)1.27
板厚t(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ランド径(Φmm)1
ユニットケースに適合するユニバーサル基板です。
ランドは両面共、同じで0.8ΦTH穴が全てにあいています。(2.54mmピッチ)
適合ピン(足)CB-1-1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード