20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)ソケットピン
エコ商品
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型ソケットピン用オスピン
エコ商品
小型ソケットピンの相手側オスピン用です。 PKシリーズとPCシリーズの組合せにより、オプションボードの取付及び信号ラインの取り出しに利用できます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント基板用ピン
エコ商品
H.ICの足になるピンです。 プリント基板に取付けて半田付して下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
899 税込989
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用ソケットピン
エコ商品
表面実装用基板に取付けられるソケットピンです。 適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型ソケットピン
エコ商品
DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。 子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。 PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。 PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ 接触抵抗(mΩ)10以下 メッキコンタクト:金、ボディ:スズ RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上 挿入力(g)30以上 抜去力(g)30以上
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スプリングによってピンが出入りするピンです。 プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。 ソケットに入れて御使用下さい。
材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス 仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ) 定格電流(A)3 抵抗値(MΩ)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)パイプソケット
エコ商品
片側に電線を取付けて御使用下さい。 ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上
1袋(100個)
8,498 税込9,348
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子
エコ商品
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。 基板挿入部が5mmまたは8mmで出来ています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
689 税込758
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子 2.54mmピッチ
エコ商品
プリント基板にはさみ込むタイプの端子です。 2.54mmピッチでリール状になっておりますので取付け後、切り離して下さい。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子
エコ商品
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。 ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
7,998 税込8,798
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子
エコ商品
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用連結端子(平行型)
エコ商品
表面実装用基板に平行に取付けられる端子です。 アルミ基板、セラミック基板、鉄基板等の電源モジュールの足等に御利用下さい。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 定格電圧(V)125(AC,DC) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ラッピング用端子
エコ商品
ラッピング用ですが途中にツバがある為、穴に落とし込んで半田付ができます。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子 1.27mmピッチ
エコ商品
プリント基板にはさみ込むタイプの端子です。 1.27mmピッチでリール状になっておりますので取付け後、切り離して下さい。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
1袋(100個)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント基板垂直取付台
エコ商品
本製品はプリント基板に垂直にプリント基板を取付ける時にサポートさせる為の取付台です。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント基板垂直取付台
エコ商品
本製品は表面実装用プリント基板にプリント基板を垂直に取付ける時にサポートさせる為の取付台です。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ピン部:ニッケル下地スズメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨メタルマスク厚(μ)150~200
1袋(10個)
849 税込934
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)傾斜型ソケット用ガイド
エコ商品
子基板に重たい物をのせる場合、大型基板を使用する場合に御利用下さい。 傾斜型ソケットに入れやすくする場合にも御利用下さい。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅、ニッケル下地スズメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1.6
1袋(10個)
889 税込978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)レーザーダイオード用ソケット
エコ商品
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が1mついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)20(AC,DC) 定格電流(A)20 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り) 適合電線AWG-16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)1.3~1.55 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
2,598 税込2,858
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)ネジ式ソケット
エコ商品
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上
1袋(100個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ