406件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリングによってピンが出入りするピンです。 プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。 ソケットに入れて御使用下さい。
材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス 仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ) 定格電流(A)3 抵抗値(MΩ)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
7,498 税込8,248
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント基板用ピン
RoHS
H.ICの足になるピンです。 プリント基板に取付けて半田付して下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
899 税込989
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類その他 材質内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)10以下 挿抜耐久100回以上 定格電流(A)1 表面処理(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ
1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット( 品番JS-1 )との組み合わせによりスイッチの切替えができます。 34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパーで御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質樹脂部/PBT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)1.0~1.1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 耐電圧(V/min)1000(AC/DC) 定格電圧(V)250(AC/DC) 定格電流(A)3 表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
1袋(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷

オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類その他 使用温度範囲(℃)-40~+150
1袋(5個)ほか
109 税込120
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質黄銅 表面処理ニッケル下地金メッキ
1袋(25個)ほか
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用
RoHS
チップ基板のような部品の高さが低い基板の上に二段重ねする時に御利用下さい。 ソケットピンを片側に使用すると抜き差しが出来ます。 固定型としても使用できます。(その場合L寸法が基板間の寸法になります。)
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.5 適合ソケットピンPD-7
1袋(1000個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ソケットピン
RoHS
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型ソケットピン
RoHS
DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。 子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。 PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。 PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ 接触抵抗(mΩ)10以下 メッキコンタクト:金、ボディ:スズ RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上 挿入力(g)30以上 抜去力(g)30以上
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。 モールドカット用ニッパーでカットして御利用下さい。
種類その他 材質ピン/黄銅、樹脂/PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)0.8 適合(ソケットピン)PD-1、PM-1 表面処理ニッケル下地金メッキ
1袋(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ピンプラグ
RoHS
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB) 材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物
1袋(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

半田付不要、圧入だけで使用できるソケットピンです。 圧入後、プリント基板の平面と同じ高さになります。 部品用ソケット、電線直接挿入用ソケットとして御利用下さい。 ジャンパーピン(JXシリーズ)のソケット側にも御使用できます。
材質ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)1 接触抵抗(mΩ)15以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6以上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 プリント板取付穴径(Φmm)1.03~1.07
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子
RoHS
ハイブリットICの足等に御利用下さい。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,798 税込9,678
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)マイクロコネクター オスピン
RoHS
本製品とハウジング(OHシリーズ)でペアーになります。 本製品のみ(ハウジングなし)でも使用できます。 OMシリーズ圧着用工具(OMXT-1)で圧着してください。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 電気容量(A)1 適合電線AWG26より細い物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ハウジングOHシリーズ
1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ジャンパーピン
RoHS
PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON、OFFできます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
材質外側:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.5Φ 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ソケットピンPD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PM-8、PX-1、PC-10、他
1袋(100個)
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用ソケットピン
RoHS
表面実装用基板に取付けられるソケットピンです。 適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)HH-3用オスピン
RoHS
表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に使用するオスピンです。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)5 使用可能電線範囲AWG20より細い物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)足延長用ピン
RoHS
厚さのあるプリント基板にリード部品を半田付する時に、足の長さが足りない場合、本製品を利用する事により、取付ける事が出来ます。 本製品を厚いプリント基板(7mm以下)に半田付して固定し、上の穴に部品のリードを入れて半田付して下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)高電流用上下導通ピン
RoHS
厚銅基板等の高電流を流すプリント基板の部品面から半田面への上下導通ピンです。 スルーホールへの高電流の不安が解消されます。 部品面、半田面から半田が流れやすい構造になっています。
材質 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)HH-1用オスピン
RoHS
表面実装用コネクター(HHシリーズ)に使用するオスピンです。 本製品に電線を圧着してHHシリーズに取付けると表面実装用基板から信号を取出すことができます。 本製品にHJ-1用収縮チューブ(HJ-T)を取付ければ隣りどうしと接触しても大丈夫です。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)2 使用可能電線範囲AWG26より細い物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷

MAC8(マックエイト)連結型オスピン端子
RoHS
1.0Φピンを2.54mmピッチで20ピン連結したタイプです。 御希望の極数でカットして御利用下さい。 モールド用カットニッパー(品番MOC-3)でカットして下さい。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)1.2
1袋(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピン
RoHS
表面実装基板、セラミック基板、アルミ基板、鉄基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。 H.ICの足等にもご利用出来ます。
仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 寸法B(mm)1.5 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。 H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂くと便利です。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン) 仕上ニッケル下地金メッキ ピッチ(mm)2.54 使用温度範囲(℃)-40~+125 寸法E(mm)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。 鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。 各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨メタルマスク厚(μ)100~150 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
11,980 税込13,178
当日出荷

MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上
1袋(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ラッピング用端子連結タイプ
RoHS
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~125 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ラグ端子
RoHS
GNDライン、信号ライン等の電線を取り付ける時に御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スプリングによってピンが出入りするピンです。 表面実装用基板と表面実装用基板の接続に御利用下さい。 狭い場所での信号取出し、オプション部品の取付等に御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-20~+85 定格電流(A)1(スプリングに電流が流れた時:0.2) 動作力1/2ストロークで約80g 接触抵抗(mΩ)50以下 耐久性10000回
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ソケット君
RoHS
スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。 鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。 各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)10以下 推奨メタルマスク厚(μ)100~150 挿抜回数100回以上
1袋(100個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子
RoHS
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質リン青銅0.4Φ 使用温度範囲(℃)-40~+150 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1
1袋(1000個)
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用電源端子
RoHS
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)パネル用端子 プラグ
RoHS
ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用チェック端子
RoHS
表面実装用プリント基板のチェック端子です。 サイズも1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一ですので、パターン設計も簡単に出来ます。 上部の穴にオシロスコープのプローブが容易に引掛けられます。 パターンの放熱にも利用出来ます。
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スプリングプローブ用ソケット
RoHS
スプリングプローブの為のソケットピンです。 スプリングプローブを入れて御使用下さい。
材質黄銅、洋白 仕上金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用
RoHS
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御利用下さい。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色、黒色(2色ございます。)(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.8 適合ソケットピンPD-1、PM-1
1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子
RoHS
2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質リン青銅0.3Φ 使用温度範囲(℃)-40~+150 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.8
1袋(1000個)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)