「板 1.5mm」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)プリント板穴なし取付台
エコ商品
表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。 大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。 シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。
材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,698 税込5,168
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型
エコ商品
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
材質ベークライト 使用温度範囲(℃)-40~+120 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子
エコ商品
プリント基板板厚3.2tに使用するチェック端子です。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)電線補強用ピン
エコ商品
細い電線をプリント板に取付ける時に使用しますと電線が折れません。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 圧着工具CSX-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子
エコ商品
プリント基板板厚0.6t以下に使用するチェック端子です。 セラミック基板、フレキシブル基板等に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
エコ商品
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スペーサー中空型 ステンレス
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
エコ商品
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面からネジを入れてシャーシー上のタップ穴に取付ければ、シャーシーよりPC板を浮かせて取付ける事が出来ます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,898 税込3,188
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント基板平行固定端子
エコ商品
2枚のプリント基板を平行に固定することが出来ます。 おたがいのプリント基板にはめ込んで半田付して下さい。 プリント基板板厚1.0t、1.6tに適合します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)30 寸法B(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598 税込6,158
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
エコ商品
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 吸着用フィルムはありません。そのまま吸着して下さい。(吸着ノズル寸法は外径にあわせて下さい。)(底は閉じています。) 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)1.6以上(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)熱取り虫
エコ商品
プリント基板の熱をシャーシーに逃がす為のピンです。 熱を伝えやすくする為、放熱ゲルシート(CLSシリーズ)を用意しています。 接点等にも使用できます。 プリント基板板厚1.0t、1.6tを用意しています。
材質 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ソケットピン
エコ商品
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
1袋(100個)ほか
3,898 税込4,288
9日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
エコ商品
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,898 税込4,288
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)追加プリント基板用端子
エコ商品
親基板の上に子基板をのせる事が出来ます。 親基板の端に捨てランドを作っておけば、いざという時に子基板がのせられます。 親基板にはさみ込んで半田付し、その上に子基板をネジでとめます。 プリント基板板厚1.6t、2.0t、3.2tに適合します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
1袋(100個)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント基板取付金具
エコ商品
プリント基板に半田付で固定できる取付金具です。 表面実装用基板、アルミ基板、セラミック基板等、穴あけしたくない基板に、はさみ込んで半田付して固定できます。 GNDラインをシャーシーに落とす場合にも御利用できます。 シャーシーより4mm浮きます。 適合プリント基板板厚0.6t、1.0t、1.6tの3種類用意しています。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,398 税込8,138
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント基板垂直取付金具(SMT用)
エコ商品
表面実装用基板に半田付にて取付け、次に子基板を挿入する事によりPC板を垂直に取付け出来ます。 確実に取付けるには子基板側も半田付けして下さい。 テーピングタイプはリフロー後、吸着用シールを取り除いて下さい。 手半田の場合は、子基板側に本製品を先にはめ込んで親基板に半田付して下さい。 固定だけでなく電気も流せます。
材質リン青銅 仕上Ni下地スズメッキ 電流容量(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
4,898 税込5,388
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
エコ商品
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)バッテリー用スプリングプローブ
エコ商品
バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。
材質ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス 仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-20~+100 接触抵抗(mΩ)10以下 耐久性10000回 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント基板用ピン
エコ商品
H.ICの足になるピンです。 プリント基板に取付けて半田付して下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
899 税込989
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子 2.54mmピッチ
エコ商品
プリント基板にはさみ込むタイプの端子です。 2.54mmピッチでリール状になっておりますので取付け後、切り離して下さい。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子
エコ商品
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。 ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
7,998 税込8,798
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)小型電線取付用ターミナル
エコ商品
細い線をプリント基板に取付けたり、はずしたりする時に使用します。 数の少ない線をプリント基板に取付ける時、任意の場所に取付けられるのでパターン設計が大変楽です。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子
エコ商品
ハイブリットICの足等に御利用下さい。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,798 税込9,678
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
エコ商品
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 推奨メタルマスク厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子
エコ商品
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子
エコ商品
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。 基板挿入部が5mmまたは8mmで出来ています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
689 税込758
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型基板二段重ね用
エコ商品
小型基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 親基板、子基板共、半田付にて固定します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.5
1袋(1000個)
8,998 税込9,898
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子
エコ商品
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)調整部品用
エコ商品
抵抗、コンデンサー等、調整部品の取付に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT(UL94V-0)赤色 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.8
1袋(10個)
5,698 税込6,268
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)チェック用端子
オシロスコープのプローブがくわえ易い様な形状で出来ています。 頂部の凹みがテスターリード等の滑りを防ぎます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ
1袋(1000個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)リード延長用ピン
エコ商品
リード付部品のリードを長くしたい場合にご利用ください。 リードを穴の中へ入れて、はんだ付けを行ってください。 発熱部品(抵抗器など)を基板から浮かせて実装することで、周囲への熱影響を防ぐことができます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,398 税込7,038
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ソケットピン
エコ商品
部品面、半田面、両方向から挿入できるソケットです。 特に半田面から挿入できるオスピンは長さ1mmでもコンタクトする事が出来ます。(ただしホールドしている力が弱いので束線バンドを使用したりして搭載部品を押さえつけて下さい。)
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)5 接触抵抗(mΩ)10以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.9~1.0 プリント板取付穴径(Φmm)1.5-0 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)100以上
1袋(100個)
6,598 税込7,258
欠品中

MAC8(マックエイト)超小型ソケットピン
エコ商品
DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。 子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。 PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。 PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ 接触抵抗(mΩ)10以下 メッキコンタクト:金、ボディ:スズ RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上 挿入力(g)30以上 抜去力(g)30以上
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)